カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
絞り込み
ブランド
  • サンエツ金属
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • 東芝ライテック(5)
  • オーム電機(4)
  • 東芝(3)
  • ペットアイ(3)
  • キョーリン(2)
  • ELPA(1)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
  • HotaluX(ホタルクス)(1)
  • Decelect Forgos(1)
  • 冨士ブレーキ工業(1)
  • X-sell(エクセル)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FE-4P」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】鉛レス カドミウムレス快削黄銅棒 サンエツ金属

    【オーダー】鉛レス カドミウムレス快削黄銅棒

    サンエツ金属
    6,798税込7,478
    1本
    3日以内出荷
    BZ5AはRoHS指令・廃自動車指令(ELV)に対応した合金として開発されました。環境負荷物質である鉛、カドミレスを含まない(鉛100ppm、カドミウム10ppm以下保証)鉛レス黄銅棒です。切削、鍛造、カシメ等の加工性も従来品と同等dw、熱伝導性、電気伝導性が優れるため、特に電気系・電子系・自動車系の加工部品に使用されます。
    用途電気・電子機械部品、自動車部品成分Cu銅57.0~64.0%、Biビスマス0.5~4.0%、Pb鉛~0.01%、Fe鉄~0.50%、Snスズ0.1~2.5%、Pリン~0.2%、Cdカドミウム~10ppm、Zn亜鉛残部材質黄銅形状丸棒記号BZ5AJIS規格H3250 C6801長さ公差(mm)(-2、+2)切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応製造方法冷間引抜
  • 【オーダー】鉛レス黄銅丸棒 サンエツ金属

    【オーダー】鉛レス黄銅丸棒

    サンエツ金属
    7,998税込8,798
    1本
    3日以内出荷
    成分Cu銅57.0~64.0%、Biビスマス0.5~4.0%、Pb鉛~0.01%、Fe鉄~0.50%、Snスズ0.1~2.5%、Pリン~0.2%、Cdカドミウム~10ppm、Zn亜鉛残部材質黄銅形状丸棒記号BZ5AJIS規格H3250 C6801長さ公差(mm)±2切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応製造方法冷間引抜サービス分類オーダー・加工
金属素材カテゴリ