カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
絞り込み
ブランド
  • サンエツ金属
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • 東芝ライテック(8)
  • キョーリン(5)
  • 東芝(3)
  • オーム電機(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(2)
  • ELPA(1)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • HotaluX(ホタルクス)(1)
  • THECUT(1)
  • Decelect Forgos(1)
  • 冨士ブレーキ工業(1)
  • Vivotek(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FE4P」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】鉛レス カドミウムレス快削黄銅棒 サンエツ金属【オーダー】鉛レス カドミウムレス快削黄銅棒サンエツ金属
6,798税込7,478
1本
3日以内出荷
BZ5AはRoHS指令・廃自動車指令(ELV)に対応した合金として開発されました。環境負荷物質である鉛、カドミレスを含まない(鉛100ppm、カドミウム10ppm以下保証)鉛レス黄銅棒です。切削、鍛造、カシメ等の加工性も従来品と同等dw、熱伝導性、電気伝導性が優れるため、特に電気系・電子系・自動車系の加工部品に使用されます。
用途電気・電子機械部品、自動車部品成分Cu銅57.0~64.0%、Biビスマス0.5~4.0%、Pb鉛~0.01%、Fe鉄~0.50%、Snスズ0.1~2.5%、Pリン~0.2%、Cdカドミウム~10ppm、Zn亜鉛残部材質黄銅形状丸棒記号BZ5AJIS規格H3250 C6801長さ公差(mm)(-2、+2)切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応製造方法冷間引抜
【オーダー】鉛レス黄銅丸棒 サンエツ金属【オーダー】鉛レス黄銅丸棒サンエツ金属
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷
成分Cu銅57.0~64.0%、Biビスマス0.5~4.0%、Pb鉛~0.01%、Fe鉄~0.50%、Snスズ0.1~2.5%、Pリン~0.2%、Cdカドミウム~10ppm、Zn亜鉛残部材質黄銅形状丸棒記号BZ5AJIS規格H3250 C6801長さ公差(mm)±2切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応製造方法冷間引抜サービス分類オーダー・加工
金属素材カテゴリ
関連カテゴリ