カテゴリ

  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • AURORA(オーロラジャパン)
  • モノタロウ(4)
  • NWB(日本ワイパブレード)(7)
  • アズワン(2)
  • SOFT99(1)
  • PIAA(1)
  • SHIFT(1)
  • ZAC(1)
  • FILTEC(1)
  • RAIN α(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as650gn」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロカット 3Wayシュレッダー AURORA(オーロラジャパン)

    マイクロカット 3Wayシュレッダー

    AURORA(オーロラジャパン)(13件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    2x12mmのウルトラマイクロカットで微細断。約52dB音で極静音モデル。約16Lのダストボックスですが、ウルトラマイクロカットで約330枚(A4用紙)細断可能。子供が誤作動を起こさないように、チャイルドロック機能付き。ローラー付きで移動も楽々。一目で分かる警告表示灯付き
    仕様DIN 66399機密レベルP-5質量(kg)6.2定格電圧(V)100本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)354×235×471機能チャイルドロック付き、カード・CD細断、過熱防止保護、入れ過ぎ警告ランプ、過熱警告ランプ、ゴミ箱オープン警告ランプ、キャスター付き連続使用時間(分)10運転音(dB)約52(極静音)ダストボックス容量(L)16細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2細断寸法(mm)2×12投入口幅(mm)220最大細断枚数6(75gsm/A4)アズワン品番65-1795-25細断形状マイクロカットRoHS指令(10物質対応)対応細断可能物CD/DVD、カードリバース機能あり最大投入幅A4再生紙使用マーク適合
オフィス機器カテゴリ