マイクロカット 3WayシュレッダーAURORA(オーロラジャパン)(12件のレビュー)当日出荷
2x12mmのウルトラマイクロカットで微細断約52dB音で極静音モデル約16Lのダストボックスですが、ウルトラマイクロカットで約330枚(A4用紙)細断可能子供が誤作動を起こさないように、チャイルドロック機能付きローラー付きで移動も楽々一目で分かる警告表示灯付き
細断形状マイクロカット細断可能物CD/DVD、カードダストボックス容量(L)16仕様DIN 66399機密レベルP-5質量(kg)6.2定格電圧(V)100本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)354×235×471機能チャイルドロック付き、カード・CD細断、過熱防止保護、入れ過ぎ警告ランプ、過熱警告ランプ、ゴミ箱オープン警告ランプ、キャスター付き連続使用時間(分)10運転音(dB)約52(極静音)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2細断寸法(mm)2×12投入口幅(mm)220最大細断枚数6(75gsm/A4)アズワン品番65-1795-25RoHS指令(10物質対応)対応リバース機能あり最大投入幅A4再生紙使用マーク適合
裁断機付きラミネーターAURORA(オーロラジャパン)(3件のレビュー)当日出荷
これから、これひとつ。
多機能断裁機付きラミネーター。
断裁機+コーナーカッター+分度器+ラミネーター。
連続使用時間(分)30ウォームアップ時間3~5最大ラミネート厚さ(mm)0.5ローラー数2最大細断枚数A4×10枚ラミネート速度(mm/分)250(50Hz)、300(60Hz)最大加工幅(mm)330RoHS指令(10物質対応)対応ラミネート厚さ:100μ・150μ再生紙使用マーク適合対応フィルム厚さ(μm)100・150
4本ローラー ラミネーター(高速ウォームアップ&高速加工)AURORA(オーロラジャパン)当日出荷
・高級感あるタッチパネルを採用!
・約90秒で3段階の厚さに対応可能
・100~200μ対応の4本ローラーモデル
・自動逆転モード付き
・東西変圧全自動技術(特許取得済)
質量(kg)約2.65寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)454×150×78最大幅(mm)(ラミネート)340まで機能オートオフ:約10分ウォームアップ時間約90秒最大ラミネート厚さ(mm)約0.7ローラー数4ラミネート速度(mm/分)100μ=470、150μ=342、200μ=302RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)100、150、200再生紙使用マーク適合対応フィルム厚さ(μm)100・150・200
ラミネーターAURORA(オーロラジャパン)当日出荷から4日以内出荷
2本ローラータイプ
かんたん&シンプル操作
省スペースラミネーター
ウォームアップ時間約2~4分ローラー数2本ラミネート速度(mm/分)約250(60Hz) (50Hz)RoHS指令(10物質対応)対応ラミネート100ミクロン
4本ローラー ラミネーター(5秒ウォームアップ&高速加工)AURORA(オーロラジャパン)欠品中
ウォームアップ5秒のジェムフリー機能付き
用途ラミネート加工寸法(mm)496、170、95ウォームアップ時間5秒最大ラミネート厚さ(mm)0.15ローラー数4ラミネート速度(mm/分)75μ=750、100μ=720、150μ=450フィルム厚さ(μm)75、100、150対応フィルム厚さ(μm)75・100・150
60分連続裁断シュレッダーAURORA(オーロラジャパン)(1件のレビュー)当日出荷
ノンストップ60分細断可能!!
大量の細断でも面倒な待ち時間なし!!
60分連続使用が可能な業務用シュレッダー。
一度にA4用紙最大12枚細断可能でホッチキスが付いたままでも細断できる。
カードも1枚ずつ細断でき、ゴミ袋を付けての細断も可能。
色ホワイトキャスターあり連続使用時間(分)60細断幅クロスカット(mm)2×12ダストボックス容量(L)約23最大細断枚数A4×12枚アズワン品番65-1795-19細断形状極細マイクロカットRoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)366×280×530細断可能物カード・ホッチキス10号針リバース機能あり最大投入幅A4再生紙使用マーク適合
ハンディカラー電卓AURORA(オーロラジャパン)(1件のレビュー)当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×102×9質量(g)約36桁数12仕様デュアルパワー、税計算、計算状態表示付きサイズハンディサイズ寸法(幅×奥行×高さ)(mm)61×102×9
自動ゴミ箱AURORA(オーロラジャパン)4日以内出荷から10日以内出荷
両開きタイプ
ステンレス3層構造
高さ(mm)センシング:150~250連続使用時間約5000回時間蓋を自動閉じる:約10秒応答時間(秒)約0.2RoHS指令(10物質対応)対応
シュレッダーAURORA(オーロラジャパン)当日出荷
スタイリッシュシュレッター
ダストボックス16L大容量
静音タイプ
窓からゴミ量が確認できる
寸法(mm)300×170×373質量(kg)約3.5連続使用時間(分)5(連続使用)、50(休止時間)ダストボックス容量(L)約16裁断寸法(mm)A4コピー用紙:4×38(クロスカット)、クレジットカート:4×38(クロスカット)給紙可能枚数A4コピー用紙6枚RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)モーター:58裁断速度(m/min)2
オートフィードシュレッダーAURORA(オーロラジャパン)当日出荷
最大150枚のA4用紙をセットするだけで自動細断できるオートフィードシュレッダー。
60分連続細断が可能で、多くの書類を1度に細断できる。
最大12枚の手差し細断も10分間連続細断できる。
4×12mmミニクロスカット採用で、カード細断、ホッチキス針にも対応。
キャスター付き。
色ホワイトキャスターあり騒音値(dB)58連続使用時間(分)60細断幅クロスカット(mm)4×12ダストボックス容量(L)32細断速度85枚/分最大細断枚数A4×12枚アズワン品番65-1795-20細断形状極細マイクロカットRoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)356×466×580細断可能物カード・ホッチキス10号針・クリップ28mmまで・2つ折りしたA3用紙オートフィード75枚までオートフィード機能ありリバース機能あり最大投入幅A4再生紙使用マーク適合
卓上税率切替電卓AURORA(オーロラジャパン)当日出荷
寸法(mm)173×107×26質量(g)約145.7桁数12桁機能デュアルパワー/早打ち対応キー/チルト表示/税計算/計算状態表示付き/四捨五入スイッチ/小数点指定スイッチ/サインチェンジキー/税率指定と自由設定スイッチメモリー3キー方式メモリー
オートフィードシュレッダーAURORA(オーロラジャパン)5日以内出荷
一度に最大470枚のA4用紙入れるだけで自動裁断!
用途静音&ミニクロスカット オートフィードモデル!オートフィード連続運転時間 業界最長240分仕様CD/DVD裁断可能、暗証番号ロック機能付き、電源・過熱・紙詰まり・半ドア・ゴミ捨て表示ランプその他【定格】10枚【最大】12枚質量(kg)23.4色ブラック幅(cm)40ダストボックス容量(L)53高さ(cm)76細断形状ミニクロスカットグリーン購入法適合奥行き(cm)50細断可能物クレジットカード/CDオートフィード機能○最大投入幅A4
シュレッダーAURORA(オーロラジャパン)4日以内出荷
便利ならくらく取手付き
静音タイプ
窓からゴミ量が確認できる
寸法(mm)164×310×380質量(kg)約3.5連続使用時間(分)3(連続使用)、45(休止時間)ダストボックス容量(L)約13対応メディアクレジットカート 1枚(マイクロカット)裁断寸法(mm)A4コピー用紙:2×12(マイクロカット)給紙可能枚数A4コピー用紙4枚RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)モーター:62裁断速度(m/min)2.5
クロスカットシュレッダーAURORA(オーロラジャパン)4日以内出荷
仕様【連続裁断時間】3寸法(mm)303×154×261質量(kg)2.65枚数【定格挿入】A4コピー用紙5枚(最大6枚)ダストボックス容量(L)約9裁断寸法(mm)4×38(クロスカット)RoHS指令(10物質対応)対応作動音(dB)(モーター)62裁断速度(m/min)2
オートフィードシュレッダーAURORA(オーロラジャパン)当日出荷から4日以内出荷
便利ならくらく取手付き
静音タイプ
窓からゴミ量が確認できる
質量(kg)約23.4色黒/白寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×760連続使用時間(分)オートフィード:240、手差し:30原稿サイズA4コピー用紙ダストボックス容量(L)約53裁断寸法(mm)A4コピー用紙:4×12(ミニクロスカット)給紙可能枚数オートフィード470枚(A4コピー用紙)、手差し10枚(A4コピー用紙)細断形状ミニクロスカット音量(dB)モーター:52(空転時)細断可能物クレジットカード 1枚/CD 1枚裁断速度(m/min)1.8オートフィード機能あり
オートフィードシュレッダーAURORA(オーロラジャパン)9日以内出荷
一度に最大160枚のA4用紙入れるだけで自動裁断
静音&ミニクロスカット オートフィードモデル!
電源、過熱、紙詰まり、半ドア、ゴミ捨て表示ランプ
静音タイプ
質量(kg)約11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)366×287×500連続使用時間(分)30(自動連続使用)45(休止時間)、10(手差し連続使用)45(休止時間)ダストボックス容量(L)約19対応メディアクレジットカート 1枚裁断寸法(mm)A4コピー用紙:4×12(クロスカット)給紙可能枚数オートフィード160枚(A4コピー用紙)、手差し10枚(A4コピー用紙)RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)モーター:52裁断速度(m/min)1.8
静音タイプ CD・DVDカットが出来る シュレッダーAURORA(オーロラジャパン)(1件のレビュー)当日出荷
大きな窓がついてごみ量の確認がしやすい引き出しタイプのダストボックスのシュレッダー。重いモーター部分を持ち上げることなくゴミを捨てられるから管理の楽さでは一番です。クレジットカード、CDの裁断も可能なのでメディアの廃棄もある方にも。
仕様【最多挿入枚数】A4コピー用紙5枚寸法(mm)160×330×358質量(kg)約4.5連続使用時間(分)5(使用)/45(休止)ダストボックス容量(L)約10アズワン品番65-1795-14音量(dB)【モーター】60最大裁断サイズA4コピー用紙クロスカット(4×39mm)、クレジットカード6分割、CD8分割
ラミネートフィルム100μ(B7)AURORA(オーロラジャパン)当日出荷
フィルム厚100ミクロンのラミネートフィルム20枚入り。ラミネート加工をすることで耐久性や防水性を付加できます。
シュレッダーAURORA(オーロラジャパン)5日以内出荷
大きな窓口付き
10分連続細断時間
クレジットカード・ホッチキス針細断可能
電源、過熱、ゴミ捨て表示ランプ
静音タイプ
質量(kg)約7.28色白/グレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×260×500連続使用時間(分)10細断枚数定格:8枚(A4コピー用紙)、最大:10枚(A4コピー用紙)ダストボックス容量(L)約20対応メディアクレジットカート 1枚裁断寸法(mm)A4コピー用紙:2×12(マイクロカット)RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)モーター:58裁断速度(m/min)2
シュレッダーAURORA(オーロラジャパン)5日以内出荷
5.5cm伸びる取手付き
寸法(mm)297×145×278質量(kg)約1.37連続使用時間(分)2ダストボックス容量(L)約10裁断寸法(mm)A4コピー用紙:7(ストレートカット)給紙可能枚数A4コピー用紙5枚RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)モーター:68裁断速度(m/min)3.5
卓上税率切替電卓AURORA(オーロラジャパン)4日以内出荷
寸法(mm)206×155×35色ホワイト質量(g)約244.5桁数12桁機能デュアルパワー/早打ち対応キー/税計算/計算状態表示付き/四捨五入スイッチ/小数点指定スイッチ/サインチェンジキー/税率指定と自由設定スイッチメモリー3キー方式メモリー
シュレッダーAURORA(オーロラジャパン)4日以内出荷
両面窓設計
片手で持ち上げる
オート機能付き
10分連続細断できる
静音タイプ
質量(kg)約2.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×95×180連続使用時間(分)10細断枚数定格:2枚(A4コピー用紙)、最大:3枚(A4コピー用紙)ダストボックス容量(L)約4裁断寸法(mm)A4コピー用紙:2×12(マイクロカット)RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)モーター:56裁断速度(m/min)1.6
シュレッダーAURORA(オーロラジャパン)6日以内出荷
楽々取手付き
電源ON・過熱保護ランプ付き
デスクサイドに置ける、コンパクト収納
寸法(mm)294×144×295質量(kg)約2.7連続使用時間(分)3ダストボックス容量(L)約8裁断寸法(mm)4×38(クロスカット)給紙可能枚数A4コピー用紙4枚RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)モーター:65裁断速度(m/min)2
3WAY CD、クレジットカード、紙 シュレッダー ES535シリーズAURORA(オーロラジャパン)8日以内出荷
窓付き引き出しタイプのダストボックス。使用頻度の高い環境なら窓からごみ量が確認でき、モーター部を持ち上げずにごみの処分ができる引き出しタイプ紙のみならずCD、クレジットカードもカットできる3wayタイプです。
仕様【最多挿入枚数】A4コピー用紙5枚寸法(mm)160×330×358質量(kg)約4.5連続使用時間(分)3(使用)/45(休止)ダストボックス容量(L)約10音量(dB)【モーター】65最大裁断サイズA4コピー用紙クロスカット(4×39mm)、クレジットカード6分割、CD8分割
卓上税率切替電卓AURORA(オーロラジャパン)4日以内出荷
寸法(mm)126×100×28質量(g)約97桁数12桁機能デュアルパワー/早打ち対応キー/税計算/計算状態表示付き/サインチェンジキー/税率指定と自由設定スイッチメモリー3キー方式メモリー
ユーティリティカートAURORA(オーロラジャパン)翌々日出荷
付属品ディスプレイ取付用ボルトセット/アルミ支柱用配線モール/アーム回転防止金具取付方式ディスプレイ:VESA75×75/100×100キャスター(mm)デザイン:Φ100
ディスプレイアームAURORA(オーロラジャパン)翌々日出荷
その他調整90°:ディスプレイ回転360°、目安ディスプレイインチ:~27インチ付属品ディスプレイ取付用ボルト質量(kg)積載:~10、3.2取付方式ディスプレイ:VESA75×75/100×100対応上下高さ調整:〇、前後:ディスプレイ傾斜、傾斜:-20°~90°フリー調整、左右首振り:〇、-20°~+90°フリー調整:左右首振り:〇、RoHS天板厚さ(mm)クランプ取付可能:20~45
マルチカートAURORA(オーロラジャパン)翌々日出荷
付属品ハンドル質量(kg)23.3材質(車輪)ゴム耐荷重(kg)(総)90、(天板・中板・底板)それぞれ20まで天板高さH(mm)3段階調整可能(100mmピッチ)対応RoHSキャスター径(Φmm)100棚段数(段)3引出しなし天板有効寸法(mm)W580×D470mm
中継用接続パネルAURORA(オーロラジャパン)¥2,998~税込¥3,298~
1セット(2個)ほか
翌々日出荷
ハンディ税率切替電卓AURORA(オーロラジャパン)4日以内出荷
寸法(mm)72×118×13.5色ブラック質量(g)約56.3桁数12桁機能デュアルパワー/税計算/早打ち対応/計算状態表示付き/税率指定と自由設定スイッチメモリー3キー方式メモリー
シュレッダーAURORA(オーロラジャパン)4日以内出荷
一度に最大470枚のA4用紙入れるだけで自動裁断オートフィード連続運転時間 業界最長240分静音&マイクロカット オートフィードモデル!暗証番号ロック機能付き電源、過熱、紙詰まり、半ドア、ゴミ捨て表示ランプ静音タイプ
仕様最多挿入枚数:オートフィード470枚(A4コピー用紙)、手差し10枚(A4コピー用紙)質量(kg)25.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×760連続使用時間(分)連続裁断時間:オートフィード 240、手差し 30ダストボックス容量(L)53対応メディアクレジットカード 1枚/CD 1枚裁断寸法(mm)A4コピー用紙 2×12(マイクロカット)RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)モーター:52(空転時)裁断速度(m/min)1.8
シュレッダーAURORA(オーロラジャパン)4日以内出荷
超静音タイプ大きな窓口付き引き出しゴミ箱使用状態がわかりやすい3色LED付き10分連続細断時間インターロックスイッチ機能オーバーヒートプロテクション電源コードリール付きホチキス針・カード類も細断可能
寸法(mm)175×345×315質量(kg)4.9連続使用時間(分)連続裁断時間:10ダストボックス容量(L)10RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)モーター:45裁断速度(m/min)2
5in1ラミネーター(カット機能付き)AURORA(オーロラジャパン)(2件のレビュー)4日以内出荷
質量(kg)1.9機能分度器、透明なPPT定規、コーナーカッター、リリースレバー、3タイプ切換え式カッターウォームアップ時間約4~6分最大ラミネート厚さ(mm)0.5ローラー数2本寸法(縦×横×高さ)(mm)160×422×90ラミネート速度(mm/分)300(60Hz)、250(50Hz)RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)100・150最大ラミネート幅(mm)330再生紙使用マーク適合