絞り込み
ブランド
- メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- ホンダ(58,210)
- メディアカバーマーケット(41,407)
- エスコ(39,953)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,700)
- Panasonic(パナソニック)(22,370)
- スバル(14,585)
- TRUSCO(12,445)
- 三菱電機(11,678)
- Kawasaki(8,651)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,630)
- 工進(6,822)
- SHIMANO(シマノ)(6,753)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,475)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,449)
- ブランドをもっと見る
メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)のページです。メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在15件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

コンパックパワーファン 羽根径45cm
メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)¥47,980税込¥52,7781台8日以内出荷用途にあわせてきめ細かい対応可能。全閉形モータの採用により耐久性・安全性に優れています。壁・天井据付けも可能です (天井据付けはシステム部材を使用)。全閉モータの採用により、耐久性・安全性に優れています。2段速調(強・弱)付です仕様速調有(2段)質量(kg)9.4電源(V)単相100 50/60Hz風量(m3/min)50Hz/60Hz(速調強)190/220角度(°)俯仰上/下:30/10消費電力(W)(50/60Hz)(速調強)220/245首振角度(°)左/右:45/45塗装色マンセル7.65Y7.6/0.7電源コード2付属・プラグ付き電流(A)(50/60Hz)(速調強2.7/2.6風速(m/min)(50Hz/60Hz)(速調強)410/460プラグの有無付き騒音値(dB)(50/60Hz)64/68公称出力(W)200羽根径(Φmm)450
30・35cmストレートパワーファン(循環扇)
メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)¥46,980~税込¥51,678~1台3日以内出荷用途高所取付用仕様後ガード付材質羽根:ガラス長繊維入PP(黒)、モータ:亜鉛メッキ鋼板、ポリエステル粉体塗装、ガード:ポリエチレンコーティング(黒)、その他主張部品:ZAM方向軸水平(府仰角調整 俯角45°~仰角45°)使用環境条件屋内使用、周囲温度-10℃~+45℃、相対湿度:90%以下(常温)
コンパックパワーファン 羽根径50cm
メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)¥66,980税込¥73,6781台5日以内出荷から6日以内出荷用途にあわせてきめ細かい対応可能。全閉形モータの採用により耐久性・安全性に優れています。壁・天井据付けも可能です (天井据付けはシステム部材を使用)。全閉モータの採用により、耐久性・安全性に優れています。目の細かい網目状ガードを採用していますので、安全性に優れています質量(kg)12.5スイッチトグルスイッチ風量(m3/min)50Hz/60Hz305/330角度(°)俯仰上/下:30/10首振角度(°)左/右:45/45塗装色マンセル7.65Y7.6/0.7構造(羽根車)軸流ファン騒音値(dB)(50/60Hz)65/69公称出力(W)250羽根径(Φmm)500
コンパックパワーファン 羽根径30cm 高所取付用
メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)¥85,980税込¥94,5781台5日以内出荷用途にあわせてきめ細かい対応可能。全閉形モータの採用により耐久性・安全性に優れています。遠距離集中送風可能です。冷却・乾燥等に最適です質量(kg)8.5タイプ首振り固定タイプ電源(V)3相200 50/60Hzスイッチ無し風量(m3/min)50Hz/60Hz125/140角度(°)俯仰上/下:45/45消費電力(W)(50/60Hz)380/520塗装色鋼板地肌色電源コード1付属・プラグ無し電流(A)(50/60Hz)1.46/1.68風速(m/min)(50Hz/60Hz)825/935プラグの有無無し騒音値(dB)(50/60Hz)73/77公称出力(W)250羽根径(Φmm)300
25cmストレートパワーファン(循環扇)
メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)¥46,980~税込¥51,678~1台3日以内出荷仕様前後ガード付材質羽根:ガラス長繊維入PP(黒)、ガード:PP(黒)、モータカバー:PP(黒)、モータ:亜鉛メッキ鋼板、ポリエステル粉体塗装、取付脚:ZAM(地金色)質量(kg)5.5方向軸水平据付(俯仰角調整 俯角60°~仰角60°)使用環境条件屋内使用、周囲温度-10℃~+40℃、相対湿度:90%以下(常温)公称出力(W)25羽根径(Φmm)250
コントロールボックス タイマータイプ ストレートパワーファン専用
メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)¥94,980税込¥104,4781台5日以内出荷タイマーおよび温度による循環扇の自動運転可能仕様制御容量:8A質量(kg)4.7タイプタイマータイプ電源(V)3相200 50/60Hz表示電源ランプ、運転状態表示ランプ相対湿度85%以下(結露・凍結なきこと)外装(本体)高耐食めっき鋼板周囲温度(℃)-10~+40(結露・凍結なきこと)運転(切換)自動・手動・切時間設定単位(最小)15分最大接続台数PF-H25ATA(50/60Hz)30台/32台・PF-H30CTD(50/60Hz)16台/18台・PF-H35CTD(50/60Hz) 9台/11台(上記以外の機種でも、合計電流値が8A以下の組み合わせでご使用いただけます。)動作周期24時間
速度調節器 ストレートパワーファン専用
メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)¥209,800税込¥230,7801台5日以内出荷循環扇の風速を5段階に調節可能。電圧制御のためノイズが発生しません仕様速度切替:5段階質量(kg)20電源(V)3相200 50/60Hz制御方式3相トランスタップ電圧制御方式相対湿度85%以下(結露・凍結なきこと)外装(本体)高耐食めっき鋼板周囲温度(℃)-10~+40(結露・凍結なきこと)運転(切換)タイマー運転・連続運転自動・切タイマー24時間タイマー、最小設定単位15分最大接続台数PF-H25ATA(50/60Hz)20台/21台・PF-H30CTD(50/60Hz)13台/12台・PF-H35CTD(50/60Hz) 8台/7台
コントロールボックス タイマー+サーモタイプ ストレートパワーファン専用
メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷タイマーおよび温度による循環扇の自動運転可能仕様制御容量:8A質量(kg)4.7タイプタイマー+サーモタイプ電源(V)3相200 50/60Hz表示電源ランプ、運転状態表示ランプ温度センサーサーミスタ相対湿度85%以下(結露・凍結なきこと)外装(本体)高耐食めっき鋼板周囲温度(℃)-10~+40(結露・凍結なきこと)温度設定範囲(℃)0~50運転(切換)自動・手動・切時間設定単位(最小)15分最大接続台数PF-H25ATA(50/60Hz)30台/32台・PF-H30CTD(50/60Hz)16台/18台・PF-H35CTD(50/60Hz) 9台/11台(上記以外の機種でも、合計電流値が8A以下の組み合わせでご使用いただけます。)動作周期24時間リード線長さ(m)30
フレキシブルダクト ポータブルファン用
メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)¥35,980~税込¥39,578~1本5日以内出荷付属品収納袋(ビニロン0.35t)材質ポリエステル風管0.35t全長(m)5使用周囲温度(℃)-10 ~+50色調レモンイエロー折りたたみ寸法(cm)15入数(本)1
コンパックパワーファン 羽根径22cm
メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)¥90,980税込¥100,0781台5日以内出荷用途にあわせてきめ細かい対応可能。全閉形モータの採用により耐久性・安全性に優れています。周囲温度60℃まで使用可能。モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化。2極モータとエアガイドを採用し、強力な集中送風を実現。清掃のしやすい格子ガード形状。本体に、電源スイッチ付。低所据付け可能。真上真下送風可能質量(kg)10.5タイプスポットキューブ電源(V)単相100 50/60Hzスイッチトグルスイッチ風量(m3/min)50Hz/60Hz33.5/37.5消費電力(W)(50/60Hz)117/158塗装色マンセル7.65Y7.6/0.7電源コード3付属・プラグ無し電流(A)(50/60Hz)1.23/1.59風速(m/min)(50Hz/60Hz)516/588プラグの有無無し騒音値(dB)(50/60Hz)58.5/62公称出力(W)100羽根径(Φmm)220
コンパックパワーファン 天井取付金具 45、50cm用
メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷付属品取付ボルト(M8×20)×8個、取付ナット(M8)×4個適合機種羽根径45、50cmのコンパックパワーファン質量(kg)取付金具(天吊り用)/延長パイプ:2.0/1.9色調取付金具・延長パイプ/銀色塗装クリア仕上げ
コンパックパワーファン スタンド 45、50cm用 4本足
メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷付属品組立用取付ボルト(M8×40)×12個、組立用蝶ナット(M8)×12個、コンパックパワーファン取付ボルト(M8×20)×4個適合機種羽根径45、50cmのコンパックパワーファン質量(kg)5.6色調脚・取付台・補強金具/亜鉛めっき
コンパックパワーファン スタンド 45、50cm用 3本足
メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)¥7,598税込¥8,3581台5日以内出荷付属品組立用取付ボルト(M6×35)×6個、コンパックパワーファン取付ボルト(M8×20)×4個、コンパックパワーファン取付ナット(M8)×4個適合機種羽根径45、50cmのコンパックパワーファン質量(kg)3色調脚・取付台/亜鉛めっき
ポータブルファン
メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)¥54,980~税込¥60,478~1台5日以内出荷作業現場の多用な局所給排気にフレキシブルな機動力を発揮。スイッチ収納部は防じん構造です。上下スライド方式の脚を採用して、15°の範囲で上向きに風方向を調節可能。距離が遠くても使用可能。フレキシブルダクト(別売)を直管使用した場合、排気のみでの使用で20m、給気のみでの使用で15m接続可能電源(V)単相100 50/60Hz極数(P)2
コンパックパワーファン キャスター付スタンド 45、50cm用
メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷付属品ナット(M8)×2個、組立用取付ボルト(M8×35)×2個、コンパックパワーファン取付ボルト(M8×20)×4個適合機種羽根径45、50cmのコンパックパワーファン質量(kg)2.6色調脚・ハンドル/銀色塗装クリア仕上げ