カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- DJI
- HiKOKI(ハイコーキ)(19)
- 日東工器(1)
- SK11(1)
- EARTH MAN(1)
- WIZ'A(1)
「WH36DC」の検索結果
特価

DJI Power Expansion Battery 2000
DJI¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷DJI Expansion Battery 2000は、2048 Whの大容量でありながら、1024 WhのDJI Power 1000と同等のサイズです。軽量でコンパクトなユニットは、積み重ねや持ち運びが簡単です。専用ケーブルを使用して、Power 1000、Power 1000 V2、またはPower 2000のいずれかに接続できます。Power 1000またはPower 1000 V2に接続した場合、最大5個の拡張バッテリーを追加でき、最大11264 Whのエネルギー容量となります。Power 2000に接続した場合、最大10個追加でき、最大22528 Whとなります用途【より大容量、真のパワーを】。Power 1000と併用した場合、拡張バッテリーを通じて最大2400 Wの連続給電が可能です。Power 1000 V2と併用した場合、最大連続出力は3000 Wに上昇します。この超高出力により、日常の家電の99%を楽に動かすことができます。【さらに速く充電、必要なときすぐ使える】。拡張バッテリーをポータブル電源に接続すれば、充電パワーが向上し、充電時間を短縮できます。Power 1000なら、1024 Whをわずか36分でフル充電可能。Power 1000 V2と組み合わせると、充電電力は2200 Wに増加し、わずか32分で1024 Whをフル充電できます。Power 2000とACおよびDC同時充電を使用すると、充電電力は最大3000 Wに達し、必要な時にいつでも高速で信頼性の高い電力を確保します。質量(kg)16.5出力出力電圧:40.0~58.4 V最大出力電流:60 A温度(℃)【充電】0~45、【電力供給】-10~45入力入力電圧:58.4 V最大入力電流:60 Aバッテリーサイクル:4000サイクル以降は、80%以上のバッテリー容量を維持します。、LFP(リン酸鉄リチウムイオン)環境温度範囲(℃)【保管】-20~50容量(A)40 h寸法(長さ×幅×高さ)(mm)448.5×225×234ポートSDCポート×2