カテゴリ

  • 防災用品(2)
絞り込み
ブランド
  • DJI
  • モノタロウ(1)
  • Bambu Lab(11)
  • CAPTAIN STAG(1)
  • Creality 3D(1)
  • Flash Forge(2)
  • ライトテック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bamboo lab」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DJI Power 1000 V2 DJI

    DJI Power 1000 V2

    DJI
    ¥78,000税込¥85,800
    1台
    6日以内出荷
    DJI Power 1000 V2は1024Whのバッテリー容量を備え、バッテリーが切れるまで最大2600Wの連続出力に対応します。これにより、日常的に使用される機器の99%以上を安定して動作させることができます。また、DJIドローンバッテリーの急速充電にも対応しており、コンテンツ制作の効率を向上させることができます。家庭用バックアップや緊急時には、最大5台の2048Wh拡張バッテリーを接続でき、容量を驚異的な11,264Whにまで拡張。家庭用電力のニーズに応える堅実なバックアップ電源を提供します。
    用途充電や非常用電源に。太陽光発電や社内電源にも使用可能。付属品DJI Power AC電源ケーブル ×1質量(kg)約14.2ポート数AC出力 × 4(CN、US、JP規格を使用する地域向け)/AC出力 × 2(その他の国と地域向け)/USB-C × 2/USB-A × 2/SDC × 1/SDC Lite × 1/AC入力 × 1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)448×225×230充電可能回数4000サイクル以降は、80%以上のバッテリー容量を維持します。
  • DJI Power 2000 DJI

    DJI Power 2000

    DJI
    ¥138,000税込¥151,800
    1個
    5日以内出荷
    仕様サイクル回数:4000サイクル以降は、80%以上のバッテリー容量を維持します。高度(m)最大動作:5000電池LFP電池(リン酸鉄リチウムイオン電池)バッテリー容量(Ah)20.48
関連キーワード
非常用電源カテゴリ