カテゴリ
- 家電(27)
絞り込み
ブランド
- DJI
- Kenko(ケンコートキナー)(2)
- オスモカラー(1)
- NAGAOKA(1)
- PGYTECH(1)
「dji action 5」の検索結果

Osmo Action 5 Pro スタンダードコンボ
DJI¥46,000税込¥50,6001個当日出荷アクションカメラに被写体トラッキング機能を搭載しました。Action 5 Proは、被写体の位置をインテリジェントに検出し、構図をダイナミックに調整できるようになりました。縦向きや横向きの撮影で、被写体を常に各フレームの中央に配置します。街のナイトシーンからドラマチックな日の出まで、4 nmチップで鮮明な画像を撮影します。2.4 μmピクセルと13.5ストップのダイナミックレンジで、プロ仕様のカメラに匹敵する鮮やかな映像体験をお約束します。 155°の超広角FOVにより、ダイナミックな視点ですべてのショットを鮮やかに映像に捉えます。 4K (3840×2880)フルピクセル撮影での最大動画仕様がアスペクト比4:3、4K/120fpsにアップグレードされ、構図決定に余白が生まれたことで、柔軟なクロッピングが実現します。 32倍の超スローモーションで、驚きの瞬間をゆっくり楽しみましょう。Action 5 Proの強力な4 nmチップにより、各フレームの解析と4倍のフレーム補間が可能になり、最大32倍のスローモーションを実現。1080p/240fpsで撮影し、960fps相当の動画を生成します。用途革新的な高画質を誇るアクションカメラ対応メモリーカードmicroSD(最大1TB)防水保護等級IP68
Osmo Action 5 Pro アドベンチャーコンボ
DJI¥58,600税込¥64,4601個当日出荷アクションカメラに被写体トラッキング機能を搭載しました。Action 5 Proは、被写体の位置をインテリジェントに検出し、構図をダイナミックに調整できるようになりました。縦向きや横向きの撮影で、被写体を常に各フレームの中央に配置します。街のナイトシーンからドラマチックな日の出まで、4 nmチップで鮮明な画像を撮影します。2.4 μmピクセルと13.5ストップのダイナミックレンジで、プロ仕様のカメラに匹敵する鮮やかな映像体験をお約束します。 155°の超広角FOVにより、ダイナミックな視点ですべてのショットを鮮やかに映像に捉えます。 4K (3840×2880)フルピクセル撮影での最大動画仕様がアスペクト比4:3、4K/120fpsにアップグレードされ、構図決定に余白が生まれたことで、柔軟なクロッピングが実現します。 32倍の超スローモーションで、驚きの瞬間をゆっくり楽しみましょう。Action 5 Proの強力な4 nmチップにより、各フレームの解析と4倍のフレーム補間が可能になり、最大32倍のスローモーションを実現。1080p/240fpsで撮影し、959fps相当の動画を生成します。用途革新的な高画質を誇るアクションカメラ
DJI Osmo Action 6 アドベンチャーコンボ
DJI¥70,400税込¥77,4401個当日出荷【隅まで捉える、その動き】。新しい1/1.1インチ スクエアセンサー。フラッグシップレベルの画質を実現する新しい1/1.1インチスクエアセンサーを搭載。新しい4Kカスタムモードでは、ソーシャルメディアでの共有に合わせて複数のアスペクト比に柔軟にクロップできます。可変絞り f/2.0-f/4.0。Osmo Action 6 は、可変絞りを搭載した DJI 初のアクションカメラであり、オート絞りモードでは最大絞り値 f/2.0 を実現します。撮影ニーズに合った絞りモードを選択してください。耐寒性&バッテリー駆動時間4時間。安定した動作は-20℃から45℃まで、過酷な環境でも信頼性が高く安心して撮影できます。OsmoAudio(TM) マイク直接接続。レシーバーなしで2つのDJIマイク トランスミッターに直接接続し、2人による高品質な音声録音を捉えます。50 GBの内蔵ストレージ。50 GBの内蔵ストレージにより、メモリカードが手元にない場合でも心配せずに撮影を続けることができます。水深20 m防水。IP68防水認証を受けたOsmo Action 6は、ケースなしで最大20メートルの深さまで水中で使用でき、水中での冒険も気軽に撮影できます。仕様【タッチ画面】フロント画面:1.46インチ 331 ppi 342×342最大輝度800 cd/m2(標準)リア画面:2.5インチ 326 ppi 400×712最大輝度800 cd/m2(標準)、ピーク輝度1000 cd/m2質量(g)149寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72.8×47.2×33.1レンズFOV:155°絞り:f/2.0~f/4.0フォーカス範囲(絞りf/4.0):0.2 m~∞センサー1/1.1インチCMOSセンサーマイクロホン3個最大解像度7168×5376ズームデジタルズーム写真:最大2倍動画:最大2倍38MP/34MP 写真モード、スーパーナイト、被写体トラッキング、スローモーション、タイムラプス各モードではサポートされていません。録画時間プリ録画時間:5/10/15/30秒、1/2/5分ISO感度設定写真:100~25600動画:100~51200 ISO 51200 はスーパーナイトモードでのみ利用可能です。その他のすべての動画モードでは、最大 ISO は 25600 です。対応メモリーカードmicroSD(最大1 TB)シャッタースピード写真:1/8000秒~30秒動画:1/8000秒~1/X秒(X:フレームレート設定値)防水性20 m(防水ケースなし)、60 m(防水ケース使用時)
DJI Osmo Pocket 3
DJI(1件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781個当日出荷手のひらに収まるサイズでありながら、パワフルな1インチCMOSセンサーを搭載し、細部まで繊細に記録します。2インチ回転式タッチスクリーンを搭載し、このタッチスクリーンを回転するとに柔軟に横向き撮影と縦向き撮影を切り替え可能。また、全画素 高速フォーカスにより、迷うことなく正確に被写体にフォーカスを合わせることができます。4K/120fps撮影、3軸メカニカルスタビライズ機構、様々なインテリジェント機能を搭載し、Pocket 3は、ストーリーが動き出す瞬間を、逃さず捉えます。 1インチCMOS & 4K120fps(動画録画はスローモーションモードのみ)・回転式2インチスクリーン & 撮影方向スマート切替(縦・横)・ 3軸メカニカルスタビライザー・ActiveTrack 6.0・ 全画素 高速フォーカス・D-Log M & 11-Bit・ステレオ録音・ポケットサイズ用途1インチCMOS ポケットジンバルカメラ寸法(mm)139.7×42.2×33.5対応メモリーカードmicroSD(最大512GB)
DJI Osmo アクション4 アドベンチャーコンボ
DJI¥45,800税込¥50,3801個当日出荷どんな瞬間も鮮明な映像と優れた柔軟性で被写体を捉え、たとえ暗い場所でも生き生きとした表情を捉えます。対応メモリーカードmicroSD連続動作時間160分(室温25℃の環境下で、1080p/24fps (16:9)動画撮影、RockSteadyオン、Wi-Fiオフ、画面オフの状態で測定)防水性18m(防水ケースなし)、60m(防水ケース使用時)
DJI Osmo Pocket 3 クリエーターコンボ
DJI¥69,980税込¥76,9781個当日出荷手のひらに収まるサイズでありながら、パワフルな1インチCMOSセンサーを搭載し、細部まで繊細に記録します。2インチ回転式タッチスクリーンを搭載し、このタッチスクリーンを回転するとに柔軟に横向き撮影と縦向き撮影を切り替え可能。また、全画素 高速フォーカスにより、迷うことなく正確に被写体にフォーカスを合わせることができます。4K/120fps撮影、3軸メカニカルスタビライズ機構、様々なインテリジェント機能を搭載し、Pocket 3は、ストーリーが動き出す瞬間を、逃さず捉えます。 1インチCMOS & 4K120fps(動画録画はスローモーションモードのみ)・回転式2インチスクリーン & 撮影方向スマート切替(縦・横)・ 3軸メカニカルスタビライザー・ActiveTrack 6.0・ 全画素 高速フォーカス・D-Log M & 10-Bit・ステレオ録音・ポケットサイズ用途1インチCMOS ポケットジンバルカメラ対応メモリーカードmicroSD(最大512GB)
DJI Osmo Action 5 Pro ストリート写真グリップ アクセサリーキット
DJI¥7,900税込¥8,6901セット4日以内出荷このキットには、ユーティリティフレーム、クイックリリース拡張サイドカバー、ストリート写真ハンドグリップ、リストストラップが含まれています。このキットはグリップの快適性をより向上させ、さまざまなアクセサリーを柔軟に取り付けることができます。用途カメラケース、カメラフレーム、カメラアクセサリー、カメラストラップ、リストストラップ、紛失防止ストラップ仕様●Osmo Action 5 Pro クイックリリース拡張サイドカバー:サイズ:16.05×55.5×23.95 mm(長さ×幅×高さ)質量:18.35 g●Osmo Action 5 Pro ストリート写真ハンドグリップ:サイズ:35.35×55.5×55.48 mm(長さ×幅×高さ)質量:65.7 g●Osmo Action 5 Pro ユーティリティフレーム:サイズ:82×60×35.85 mm(長さ×幅×高さ)質量:58.08 g●Osmo Action 5 Pro リストストラップ:サイズ:256.24×16.17×10.64 mm(長さ×幅×高さ)質量:8.14 gセット内容Osmo Action 5 Pro ユーティリティフレーム × 1Osmo Action 5 Pro クイックリリース拡張サイドカバー × 1Osmo Action 5 Pro ストリート写真ハンドグリップ × 1Osmo Action 5 Pro リストストラップ × 1互換性Osmo Action 5 ProOsmo Action 4Osmo Action 3
DJI Osmo Action 両方向バッテリーハンドル
DJI¥14,600税込¥16,0601個4日以内出荷両方向バッテリーハンドル、充電ポートプロテクター、DJI リストストラップが付属しています。内蔵の4900mAhバッテリーにより、カメラに長時間の駆動力を提供し、複数のアクセサリーに対応して撮影の可能性を広げます。1. 安定した電力供給を確保するため、使用時はカメラにバッテリーを装着しておくことを推奨します。2. カメラのUSB-Cポートカバーを外した後は、スプラッシュ耐性を維持するために充電ポートプロテクターを取り付けてください。セット内容Osmo Action 両方向バッテリーハンドル × 1 / 充電ポートプロテクター × 1 / DJI リストストラップ × 1質量(g)207電圧(V)3.6温度(℃)【充電】5~40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)37.8×44.2×181動作温度(℃)-20~45バッテリー容量(mAh)4900USB【入力】3.6 V【出力】5 V/1.5 A
DJI Osmo Action 6 スタンダードコンボ
DJI¥55,700税込¥61,2701個当日出荷【隅まで捉える、その動き】。新しい1/1.1インチ スクエアセンサー。フラッグシップレベルの画質を実現する新しい1/1.1インチスクエアセンサーを搭載。新しい4Kカスタムモードでは、ソーシャルメディアでの共有に合わせて複数のアスペクト比に柔軟にクロップできます。可変絞り f/2.0-f/4.0。Osmo Action 6 は、可変絞りを搭載した DJI 初のアクションカメラであり、オート絞りモードでは最大絞り値 f/2.0 を実現します。撮影ニーズに合った絞りモードを選択してください。耐寒性&バッテリー駆動時間4時間。安定した動作は-20℃から45℃まで、過酷な環境でも信頼性が高く安心して撮影できます。OsmoAudio(TM) マイク直接接続。レシーバーなしで2つのDJIマイク トランスミッターに直接接続し、2人による高品質な音声録音を捉えます。50 GBの内蔵ストレージ。50 GBの内蔵ストレージにより、メモリカードが手元にない場合でも心配せずに撮影を続けることができます。水深20 m防水。IP68防水認証を受けたOsmo Action 6は、ケースなしで最大20メートルの深さまで水中で使用でき、水中での冒険も気軽に撮影できます。仕様【タッチ画面】フロント画面:1.46インチ 331 ppi 342×342最大輝度800 cd/m2(標準)リア画面:2.5インチ 326 ppi 400×712最大輝度800 cd/m2(標準)、ピーク輝度1000 cd/m2質量(g)149寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72.8×47.2×33.1レンズFOV:155°絞り:f/2.0~f/4.0フォーカス範囲(絞りf/4.0):0.2 m~∞センサー1/1.1インチCMOSセンサーマイクロホン3個最大解像度7168×5376ズームデジタルズーム写真:最大2倍動画:最大2倍38MP/34MP 写真モード、スーパーナイト、被写体トラッキング、スローモーション、タイムラプス各モードではサポートされていません。ISO感度設定写真:100~25600動画:100~51200 ISO 51200 はスーパーナイトモードでのみ利用可能です。その他のすべての動画モードでは、最大 ISO は 25600 です。シャッタースピード写真:1/8000秒~30秒動画:1/8000秒~1/X秒(X:フレームレート設定値)防水性20 m(防水ケースなし)、60 m(防水ケース使用時)対応SDカードmicroSD(最大1 TB)
DJI Osmo Action 6 FOVブーストレンズ
DJI¥14,600税込¥16,0601個4日以内出荷Osmo Action 6 FOVブーストレンズ、Osmo Action FOVブーストレンズシリコンカバー(トップカバー)、および専用ケースが付属しており、装着するとカメラの画角が182°に拡大します。優れた画質を維持しながら、より強い視覚的インパクトと没入感のある体験を提供します。1. FOVブーストレンズは別売です。2. FOVブーストレンズを正しく取り付けると、Osmo Action 6は自動的にそれを検出し、FOVブーストレンズモードを有効にします。3. FOVブーストレンズが正しく取り付けられると、カメラは最大5メートルの防水性能を持ちます。ただし、水中で使用すると画像が歪む可能性があり、ダイビングには適していません。4. この設計では最大光学FOVは182°ですが、撮影中の実際のFOVは歪み補正と映像ブレ補正の設定により多少異なる場合があります。5. 写真/動画/縦向き/被写体トラッキング/タイムラプス/スーパーナイトの6つの撮影モードに対応しています。これらのモード内のすべての解像度およびフレームレートに対応しますが、スローモーションには対応しません。6. 2つのEISモード(RS/HB)をサポートしています。セット内容Osmo Action 6 FOVブーストレンズ × 1 / Osmo Action FOVブーストレンズシリコンカバー(トップカバー) × 1 / Osmo Action 6 FOVブーストレンズ ケース × 1質量(g)40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38.65×38.65×17.64動作温度(℃)0~45
DJI Osmo アクション4 スタンダードコンボ
DJI¥31,200税込¥34,3201個当日出荷どんな瞬間も鮮明な映像と優れた柔軟性で被写体を捉え、たとえ暗い場所でも生き生きとした表情を捉えます。
DJI Osmo吊り下げ式ネックマウントマックス
DJI¥3,900税込¥4,2901個当日出荷このマウントは、独自のシリカゲル素材を使用し、快適な装着感で柔軟に変形することができ、ハンズフリーでFPV映像を撮影できます。より快適な装着感を提供するために大きなサイズで設計され、ストラップと組み合わせて安定性を向上させています。セット内容Osmo吊り下げ式ネックマウントマックス×1 / チェストストラップ×1 / Osmo 止めねじ×1質量(g)【Osmo 止めねじ】12、【Osmo吊り下げ式ネックマウントマックス】165寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【Osmo 止めねじ】13.3×23×55.6、【Osmo吊り下げ式ネックマウントマックス】 260×185×50対応機種DJI Osmo 360 / Osmo Action 5 Pro / Osmo Action 4 / Osmo Action 3ホース長さ(mm)【Osmo吊り下げ式ネックマウントマックス】560
DJI Osmo クイックリリース式アダプターマウント
DJI¥6,200税込¥6,8201個当日出荷位置決めクリップを搭載したマグネット クイックリリース設計を採用し、耐衝撃性が大幅に向上し、カメラをしっかりと取り付けます。底部のアダプター部分の構造は、一般のアクションカメラアクセサリーを取り付けられ、様々な種類の用途に対応できます。セット内容Osmo クイックリリース式アダプターマウント×1質量(g)16寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40.2×21×34.2対応機種DJI Osmo 360 / Osmo Action 5 Pro / Osmo Action 4 / Osmo Action 3
DJI Osmo バイクリアマウントキット
DJI¥10,300税込¥11,3301セット4日以内出荷インビジブル セルフィー スティック*とペアリングし、第三者視点での壮大な360°サイクリングショットを簡単に撮影できます。柔軟でダイナミックな撮影視点のために、迅速な角度調整をサポートします。両端サポート設計で、安定性と信頼性を確保します。・Osmo Action バイク シートレール マウント。サイズ:約63.1 × 32.5 × 19.7 mm(長さ×幅×高さ)。質量:約47.0 g。・バイクシートポスト クランプ アダプター マウント。サイズ:約51.5 × 41.9 × 28.0 mm(長さ×幅×高さ)。質量:約30.0 g。・バイクシートポスト 大型カーブ クランプ ブラケット。サイズ:約51.5 × 28.0 × 8.2 mm(長さ×幅×高さ)。質量:約15.0 g。・バイクシートポスト 小型カーブ クランプ ブラケット。サイズ:約51.5 × 28.0 × 11.6 mm(長さ×幅×高さ)。質量:約18.2 g。・バイク用リアセルフィースティック固定クランプ。サイズ:約176.5 × 59.6 × 35.0 mm(長さ×幅×高さ)。質量:約137.9 g。・Osmo 止めねじ。サイズ:約55.6 × 23.0 × 13.3 mm(長さ×幅×高さ)。質量:約20.7 g。・1/4インチネジ対応ツープロング調整式アダプター。サイズ:約38.5 × 28.0 × 28.0 mm(長さ×幅×高さ)。質量:約21.6 g。・ネジロックレンチ。サイズ:約96.6 × 52.7 × 15.9 mm(長さ×幅×高さ)。質量:約7.4 gセット内容Osmo Action バイク シートレール マウント × 1、バイクシートポストクランプアダプターマウント × 1、バイクシートポスト 大型カーブクランプブラケット × 1、バイクシートポスト 小型カーブクランプブラケット × 1、バイクリア セルフィースティック固定クランプ × 1、M4ねじ × 2、M5 ロングスクリュー × 2、M5 ショートスクリュー × 2、Osmo 止めねじ × 2、1/4インチネジ対応ツープロング調整式アダプター × 1、自転車シートポスト用・傷つき防止シリコンリング × 2、六角レンチ × 2、ネジロックレンチ × 1
DJI Osmo 1.5m延長ロッドキット(両方向クイックリリース式)
DJI¥5,800税込¥6,3801セット4日以内出荷キットには、両方向クイックリリース式アダプターマウント、1.5 m延長ロッド、止めねじが含まれています。このキットに同梱されている延長ロッドは、コンパクトで持ちやすく、0.3~1.5 mの範囲で長さを調整可能です。セルフィーや様々な角度からのクリエイティブ撮影を簡単に行えます。底部にある1/4インチのねじ穴にアクセサリーを取り付けると、幅広い使い方を楽しめます。1. 延長ロッドの長さは許容誤差があります。許容偏差範囲は±5%(±7.5 cm)です。セット内容Osmo 両方向クイックリリース式アダプターマウント ×1 / Osmo 1.5 m 延長ロッド × 1 / Osmo 止めねじ × 1サイズOsmo 1.5 m 延長ロッド:26.6 mm(直径)、227 mm(折りたたみ時の長さ)、1.5 m(延長時の長さ) / Osmo Action 両方向クイックリリース式アダプターマウント:44.4×18.2×29 mm(長さ×幅×高さ) / Osmo 止めねじ:55.6×23×13.3 mm(長さ×幅×高さ)質量(g)【Osmo 1.5 m 延長ロッド】160【Osmo Action 両方向クイックリリース式アダプターマウント】16【Osmo 止めねじ】11.2
DJI Osmo デュアル ヘビーデューティ クランプ
DJI¥8,500税込¥9,3501個4日以内出荷素早く締め付けることができ、堅牢性に優れたこのクランプは、モーターサイクル ヘビーデューティー マウントと高強度カーボンファイバー製インビジブル セルフィー スティックと組み合わせて、安全で安定した第三者視点のバイク撮影を実現します。片端は簡単に1/4インチのネジ穴に変換でき、汎用性が向上します。* 別売りです。用途撮影にセット内容Osmo デュアル ヘビーデューティ クランプ×1 / Osmo 止めねじ×1 / ボールヘッド対応二股アダプター×1 / ボールヘッド対応 1/4インチネジアダプター×1質量(g)305寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×90×37対応機種DJI Osmo 360 / Osmo Action 5 Pro / Osmo Action 4 / Osmo Action 3
DJI Care Refresh 2年版 (Osmo Action 4)
DJI¥4,800税込¥5,2801個6日以内出荷DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。
DJI Osmo Mobile 7
DJI¥9,998税込¥10,9981台当日出荷あらゆるハイライト重要な瞬間を簡単に捉える。軽量で持ち運びやすく、直感的に操作できるOsmo Mobile 7とOsmo Mobile 7Pをご紹介します。DJIの第七世代手ブレ補正技術とActiveTrack 7.0を搭載したこれらのスマートフォンジンバルは、三軸手ブレ補正機能とインテリジェント追尾機能を新たな次元へと進化させます。多彩なインテリジェント機能を活用すれば、シネマティック品質の映像をこれまでになく簡単に撮影できます。
DJI Osmo Pocket 3 Battery Handle OP9933
DJI(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷DJI Osmo Pocket 3 Battery Handle OP9933
DJI Care Refresh 2年版 (Osmo Pocket 3)
DJI¥7,000税込¥7,7001個当日出荷DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。
DJI Osmo Nano スタンダードコンボ (128GB)
DJI¥44,300税込¥48,7301台当日出荷防塵防水性能IPX4対応メモリーカードmicroSD(最大1TB)連続動作時間カメラ:90分、カメラ+多機能ビジョンドック:200分
DJI Osmo Pocket 3 Expansion Adapter OP9943
DJI¥2,898税込¥3,1881台7日以内出荷DJI Osmo Pocket 3 Expansion Adapter OP9943