カテゴリ

  • 家電(11)
絞り込み
ブランド
  • DJI
  • モノタロウ(1)
  • GFORCE(4)
  • TRUSCO(2)
  • insta360(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dji air 2s」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DJI Air 3S Fly Moreコンボ (DJI RC 2付属) DJIDJI Air 3S Fly Moreコンボ (DJI RC 2付属)DJI(1件のレビュー)
190,000税込209,000
1台
当日出荷
Air 3Sは1インチCMOS搭載メインカメラと70 mm中望遠カメラを装備。それぞれ最大14ストップのダイナミックレンジを実現し、風景、ポートレートなどを細部まで鮮明に描写します。どちらのカメラも撮影範囲を柔軟に選択できる新しいフリーパノラマ機能に対応。夜間撮影時の安全性を高める夜景障害物検知や次世代スマートRTHなどの新機能も追加されています。DJI Air 3Sは、空から捉えるすべての瞬間を最高の品質で撮影できるよう、あらゆる面を考慮して設計されています。
上昇速度(m/s)最大:10下降速度(m/s)最大:10
DJI Air 2S NDフィルターセット (ND 64/128/256/512) DJIDJI Air 2S NDフィルターセット (ND 64/128/256/512)DJI
9,098税込10,008
1個
当日出荷
DJI Air 2Sオプション品
AIR 2S NDフィルターセット (ND 4/8/16/32) DJIAIR 2S NDフィルターセット (ND 4/8/16/32)DJI
9,998税込10,998
1セット
翌々日出荷
DJI Air 2S用に設計された このフィルターセットには、ND4、ND8、ND16およびND32フィルターが含まれます。このフィルターには高品質の光量低減材が使用され、明部と暗部のどちらでもクリアなディテールまで捉え、現実に忠実な色合いで撮影します。精密な機械設計が、飛行中でも信頼性の高いフィットと密閉性を実現します。
トラスコ品番338-5271適合機種DJI Air 2S幅(mm)13高さ(mm)95品名DJI Air 2S奥行(mm)90
DJI Mini 5 Pro DJIDJI Mini 5 ProDJI
97,000税込106,700
1台
6日以内出荷
仕様●ジンバル:225°回転可能なジンバル、55°の上向き撮影に対応●フォーカシングとトラッキング:被写体フォーカス。フォーカストラック:ActiveTrack 360°(標準モードとサイクリングモード追加)、スポットライト、ポイントオブインタレスト(POI)●障害物検知:1ルクスの夜景撮影時でも全方向障害物検知。(上下/左右/前後)、前向きLiDAR搭載質量(g)249.9最大解像度動画:4K/60fps HDRまたは4K/120fps伝送距離最大:20km(FCC)、10km (CE/SRRC/MIC(日本))飛行時間(分)インテリジェント フライトバッテリー使用時:最大36、インテリジェント フライトバッテリーPlus使用時:最大52イメージセンサー1インチCMOS、有効画素数50 MP
DJI Osmo Pocket 3 DJIDJI Osmo Pocket 3DJI(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1個
当日出荷
手のひらに収まるサイズでありながら、パワフルな1インチCMOSセンサーを搭載し、細部まで繊細に記録します。2インチ回転式タッチスクリーンを搭載し、このタッチスクリーンを回転するとに柔軟に横向き撮影と縦向き撮影を切り替え可能。また、全画素 高速フォーカスにより、迷うことなく正確に被写体にフォーカスを合わせることができます。4K/120fps撮影、3軸メカニカルスタビライズ機構、様々なインテリジェント機能を搭載し、Pocket 3は、ストーリーが動き出す瞬間を、逃さず捉えます。 1インチCMOS & 4K120fps(動画録画はスローモーションモードのみ)・回転式2インチスクリーン & 撮影方向スマート切替(縦・横)・ 3軸メカニカルスタビライザー・ActiveTrack 6.0・ 全画素 高速フォーカス・D-Log M & 11-Bit・ステレオ録音・ポケットサイズ
用途1インチCMOS ポケットジンバルカメラ寸法(mm)139.7×42.2×33.5対応メモリーカードmicroSD(最大512GB)
DJI Care Refresh 2年版 (DJI Air 3S) DJIDJI Care Refresh 2年版 (DJI Air 3S)DJI
24,000税込26,400
1枚
6日以内出荷
DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。その他、専用テクニカルサポート、送料無料などのサービス特典も含まれています。※リフレッシュ交換としてお届けする製品は、DJIでの出荷基準を満たしている新品もしくは新品同等の性能及び信頼が保証された製品となります。【アクティベートコードのお渡しについて】DJI Care Refreshのアクティベートコードについては、A4二つ折りの書類を宅急便でお送り致します。【DJI Care Refresh ご利用可能な製品の条件】ご加入には、紐づけする製品が以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。・ 新規購入かつアクティベーションが行われていない製品。・ アクティベーションを行ってから、96時間以内のドローン製品。【サービス延長条件】DJI Care Refreshをご利用中の場合、現在のサービス有効期限満了後15日以内であれば、サービス期間を1年間延長できます。【製品リフレッシュ交換に関して】追加の特別価格のお支払いで、故障・損傷が生じた製品を交換できます。交換する製品は、新品または性能や信頼性において新品同等の製品です。詳しくはこちらをご覧ください。
DJI Air 3S Fly Moreコンボ (DJI RC-N3付属) DJIDJI Air 3S Fly Moreコンボ (DJI RC-N3付属)DJI
171,000税込188,100
1台
当日出荷
Air 3Sは1インチCMOS搭載メインカメラと70 mm中望遠カメラを装備。それぞれ最大14ストップのダイナミックレンジを実現し、風景、ポートレートなどを細部まで鮮明に描写します。どちらのカメラも撮影範囲を柔軟に選択できる新しいフリーパノラマ機能に対応。夜間撮影時の安全性を高める夜景障害物検知や次世代スマートRTHなどの新機能も追加されています。DJI Air 3Sは、空から捉えるすべての瞬間を最高の品質で撮影できるよう、あらゆる面を考慮して設計されています。
上昇速度(m/s)最大:10下降速度(m/s)最大:10
DJI Flip (DJI RC 2付属) DJIDJI Flip (DJI RC 2付属)DJI
84,900税込93,390
1台
当日出荷
Mavic Air 2 RCケーブル DJIMavic Air 2 RCケーブルDJI
1,298税込1,428
1個
当日出荷
適合機種Mavic Air 2質量(g)13
送信機 RC Pro DJI送信機 RC ProDJI
169,800税込186,780
1個
当日出荷
パワフルな性能を搭載したDJI RC Proは、プロ向けの空撮用送信機です。次世代レベルのプロセッサーとより大きなストレージ容量を兼ね備え、より安定してスムーズに動作します。パワフルなO3+映像伝送技術を搭載し、DJI FPVと同じ操作スティックを採用して、正確かつ超スムーズな操作体験を提供します。
トラスコ品番404-1407適合機種DJI Mavic 3 / DJI Mavic 3 Cine / DJI Air 2S
AIR 2S ジンバル プロテクター DJIAIR 2S ジンバル プロテクターDJI
1,298税込1,428
1個
32日以内出荷
移動中の衝突/粉塵/水から、DJI Air 2Sのジンバルカメラを保護します。
トラスコ品番338-5259適合機種DJI Air 2S幅(mm)68クリア高さ(mm)73品名DJI Air 2S奥行(mm)75