カテゴリ

  • 家電(15)
絞り込み
ブランド
  • DJI
  • モノタロウ(1)
  • GFORCE(6)
  • エレコム(5)
  • エアージェイ(4)
  • アドテック(2)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • FILTEC(1)
  • 空撮技研(1)
  • insta360(1)
  • AIR(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dji air 3」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DJI Air 3S Fly Moreコンボ (DJI RC 2付属) DJI

    DJI Air 3S Fly Moreコンボ (DJI RC 2付属)

    DJI(1件のレビュー)
    190,000税込209,000
    1台
    当日出荷
    Air 3Sは1インチCMOS搭載メインカメラと70 mm中望遠カメラを装備。それぞれ最大14ストップのダイナミックレンジを実現し、。風景、ポートレートなどを細部まで鮮明に描写します。どちらのカメラも撮影範囲を柔軟に選択できる新しいフリーパノラマ機能に対応。夜間撮影時の安全性を高める夜景障害物検知や次世代スマートRTHなどの新機能も追加されています。DJI Air 3Sは、空から捉えるすべての瞬間を最高の品質で撮影できるよう、あらゆる面を考慮して設計されています。
    上昇速度(m/s)最大:10下降速度(m/s)最大:10
  • DJI Air 3 プロペラガード DJI

    DJI Air 3 プロペラガード

    DJI
    2,400税込2,640
    1組
    当日出荷
    プロペラガードは、回転するプロペラから人や物体を保護し、飛行安全性を向上させるスマートな設計が施され、スピーディに取り付け・取り外しが可能です。
  • DJI Air 3S Intelligent Flight Battery DJI

    DJI Air 3S Intelligent Flight Battery

    DJI
    18,500税込20,350
    1個
    当日出荷
    DJI Air 3Sに装着して、最大45分の飛行時間*を実現し、一回の飛行で、探索して、構図決めをして、思い通りの撮影を行うのに十分な飛行時間を確保できます。
  • DJI Air 3S Fly Moreコンボ (DJI RC-N3付属) DJI

    DJI Air 3S Fly Moreコンボ (DJI RC-N3付属)

    DJI
    171,000税込188,100
    1台
    当日出荷
    Air 3Sは1インチCMOS搭載メインカメラと70 mm中望遠カメラを装備。それぞれ最大14ストップのダイナミックレンジを実現し、。風景、ポートレートなどを細部まで鮮明に描写します。どちらのカメラも撮影範囲を柔軟に選択できる新しいフリーパノラマ機能に対応。夜間撮影時の安全性を高める夜景障害物検知や次世代スマートRTHなどの新機能も追加されています。DJI Air 3Sは、空から捉えるすべての瞬間を最高の品質で撮影できるよう、あらゆる面を考慮して設計されています。
    上昇速度(m/s)最大:10下降速度(m/s)最大:10
  • DJI Air 3S (DJI RC-N3付属) DJI

    DJI Air 3S (DJI RC-N3付属)

    DJI
    136,800税込150,480
    1台
    6日以内出荷
    Air 3Sは1インチCMOS搭載メインカメラと70 mm中望遠カメラを装備。それぞれ最大14ストップのダイナミックレンジを実現し、。風景、ポートレートなどを細部まで鮮明に描写します。どちらのカメラも撮影範囲を柔軟に選択できる新しいフリーパノラマ機能に対応。夜間撮影時の安全性を高める夜景障害物検知や次世代スマートRTHなどの新機能も追加されています。DJI Air 3Sは、空から捉えるすべての瞬間を最高の品質で撮影できるよう、あらゆる面を考慮して設計されています。
    上昇速度(m/s)最大:10下降速度(m/s)最大:10
  • DJI Air 3S Wide-Angle Lens DJI

    DJI Air 3S Wide-Angle Lens

    DJI
    8,500税込9,350
    1個
    6日以内出荷
    広角レンズは、正確な光学設計により、広いカメラアングルに対応しています。
  • DJI Mini 5 Pro DJI

    DJI Mini 5 Pro

    DJI
    97,000税込106,700
    1台
    当日出荷
    仕様●ジンバル:225°回転可能なジンバル、55°の上向き撮影に対応●フォーカシングとトラッキング:被写体フォーカス。フォーカストラック:ActiveTrack 360°(標準モードとサイクリングモード追加)、スポットライト、ポイントオブインタレスト(POI)●障害物検知:1ルクスの夜景撮影時でも全方向障害物検知。(上下/左右/前後)、前向きLiDAR搭載質量(g)249.9最大解像度動画:4K/60fps HDRまたは4K/120fps伝送距離最大:20km(FCC)、10km (CE/SRRC/MIC(日本))飛行時間(分)インテリジェント フライトバッテリー使用時:最大36、インテリジェント フライトバッテリーPlus使用時:最大52イメージセンサー1インチCMOS、有効画素数50 MP
  • DJI Care Refresh 2年版 (DJI Air 3S) DJI

    DJI Care Refresh 2年版 (DJI Air 3S)

    DJI
    24,000税込26,400
    1枚
    6日以内出荷
    DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。その他、専用テクニカルサポート、送料無料などのサービス特典も含まれています。※リフレッシュ交換としてお届けする製品は、DJIでの出荷基準を満たしている新品もしくは新品同等の性能及び信頼が保証された製品となります。【アクティベートコードのお渡しについて】。DJI Care Refreshのアクティベートコードについては、A4二つ折りの書類を宅急便でお送り致します。【DJI Care Refresh ご利用可能な製品の条件】。ご加入には、紐づけする製品が以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。・ 新規購入かつアクティベーションが行われていない製品。・ アクティベーションを行ってから、96時間以内のドローン製品。【サービス延長条件】。DJI Care Refreshをご利用中の場合、現在のサービス有効期限満了後15日以内であれば、サービス期間を1年間延長できます。【製品リフレッシュ交換に関して】。追加の特別価格のお支払いで、故障・損傷が生じた製品を交換できます。交換する製品は、新品または性能や信頼性において新品同等の製品です。詳しくはこちらをご覧ください。
  • DJI Care Refresh 1年版 (DJI Air 3S) DJI

    DJI Care Refresh 1年版 (DJI Air 3S)

    DJI
    14,000税込15,400
    1枚
    6日以内出荷
    DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。その他、専用テクニカルサポート、送料無料などのサービス特典も含まれています。※リフレッシュ交換としてお届けする製品は、DJIでの出荷基準を満たしている新品もしくは新品同等の性能及び信頼が保証された製品となります。【アクティベートコードのお渡しについて】。DJI Care Refreshのアクティベートコードについては、A4二つ折りの書類を宅急便でお送り致します。【DJI Care Refresh ご利用可能な製品の条件】。ご加入には、紐づけする製品が以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。・ 新規購入かつアクティベーションが行われていない製品。・ アクティベーションを行ってから、96時間以内のドローン製品。【サービス延長条件】。DJI Care Refreshをご利用中の場合、現在のサービス有効期限満了後15日以内であれば、サービス期間を1年間延長できます。【製品リフレッシュ交換に関して】。追加の特別価格のお支払いで、故障・損傷が生じた製品を交換できます。交換する製品は、新品または性能や信頼性において新品同等の製品です。詳しくはメーカーサイトをご覧ください。
  • DJI Air 3S ND Filter Set (ND8/32/128) DJI

    DJI Air 3S ND Filter Set (ND8/32/128)

    DJI
    11,400税込12,540
    1セット
    6日以内出荷
    このNDフィルターを使用することで、経験豊富なユーザーはシャッター速度を正確に制御することができ、明るい環境下で低速のシャッター速度で撮影しても、滑らかな映像を撮影することができます。
  • Mavic Air 2 NDフィルターセット(ND16/64/256) DJI

    Mavic Air 2 NDフィルターセット(ND16/64/256)

    DJI
    7,798税込8,578
    1セット(3枚)
    当日出荷
    MAVIC AIR2専用のNDフィルターです。NDフィルターがセンサーへの光量を減少させ、カメラの絞り、露光時間とセンサーの感度設定に優れたコントロールを実現します。シャッター速度調整や長時間露光撮影における選択肢を広げ、写真/動画/ハイパーラプス映像の撮影に効果的に利用することができます。
    トラスコ品番227-4197適合機種Mavic Air 2セット内容ND16フィルター×1、ND64フィルター×1、ND256フィルター×1
  • DJI RC 2 DJI

    DJI RC 2

    DJI
    41,980税込46,178
    1台
    6日以内出荷
    【DJI RC 2 商品説明】。軽量ボディに5.5インチ フルHDディスプレイを搭載し、新プロセッサー、O4映像伝送、2T4Rアンテナを採用。【DJI RC 2 製品紹介】。パワフルなプロセッサー。DJI RC 2には、CPU性能、GPU性能共に向上したパワフルなプロセッサーが搭載されています。これにより、アプリやシステムの動作が非常にスムーズに行え、いつでもシームレスかつ直感的に飛行を操作することができます。映像伝送システム。次世代のDJI O4映像伝送技術は、2.4GHz、5.1GHz、5.8GHzの周波数帯に対応し、DJI RC 2は優れた耐干渉性を発揮します。DJI Air 3などのO4映像伝送に対応したドローンと組み合わせると、DJI RC 2は、最大20 km先からでも低遅延で鮮明な映像を受信することができます。2T4Rアンテナ。DJI RC 2は、2個の内蔵アンテナと2個の外部アンテナを搭載し、2T4Rシステムに対応しています。前モデルDJI RC送信機と比較して、送信・受信アンテナ数が共に倍増し、信号強度が強化されることにより、伝送性能が大幅に改善され、滑らかな操作性と安全な飛行を実現します。フルHDディスプレイ。DJI RC 2には、700ニトの明るさを維持できる、5.5インチ 1920×1080 内蔵フルHDディスプレイが搭載されています。ストレージ容量。DJI RC 2には、32 GBの内蔵ストレージを搭載し、画面収録を行なったり、キャッシュを保存したりできます。また、microSDカードでストレージを拡張することもできます。軽量&コンパクト。処理性能と映像伝送性能が改善され、アンテナが増設され、能動的冷却設計が採用されているにも関わらず、DJI RC 2の重量はわずか420 gに収まっています。これにより、快適なグリップ感と優れた操作性が実現し、長時間でも快適に使用できます。
    仕様【伝送電力(EIRP)】[映像伝送]2.4 GHz::<33 dBm (FCC)、<20 dBm (CE/SRRC/MIC(日本))、5.1 GHz:<23 dBm (CE)、.8 GHz:<33 dBm (FCC)、<14 dBm (CE)、<30 dBm (SRRC)●[Wi-Fi]2.4 GHz:<33 dBm (FCC)、<20 dBm (CE/SRRC/MIC(日本))、5.1 GHz:<23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC(日本))、5.8 GHz:<23 dBm (FCC/SRRC)、<14 dBm (CE)●[Bluetooth]< 10 dBm【全球測位衛星システム (GNSS)】GPS + BeiDou + Galileo適合機種DJI Air 3(今後、DJIの他のドローンモデルにも対応する予定です。公式サイトで最新情報をご確認ください。)サイズ5.5インチ質量(g)約420タイプ(充電)最大9V/3Aまでの急速充電に対応温度範囲(℃)充電/5~40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)操作スティック未装着時:168.4×132.5×46.2、操作スティック装着時:168.4×132.5×62.7対応タッチ操作:10ポイントのマルチタッチバッテリー18650 Li-ion、22.32Wh(3.6V、3100mAh×2)充電時間1.5時間(9V/3A充電器を使用時)解像度1920×1080動作時間最大3時間(25℃のラボ環境下で、以下の条件で測定:DJI RC 2をDJI Air 3と接続し、通常の飛行ステータスで1080p/60fps動画撮影している状態。)アンテナアンテナ×4、2T4R動作周波数(GHz)【映像伝送】2.4000~2.4835、5.170~5.250、5.725~5.850【Wi-Fi】2.4000~2.4835、5.150~5.250、5.725~5.850【Bluetooth】2.400~2.4835 GHz保管温度範囲(℃)1ヶ月以内:-30~60、1~3ヶ月:-30~45、3~6ヶ月:-30~35、6ヶ月超:-30~25プロトコル【Wi-Fi】802.11 a/b/g/n/ac/ax【Bluetooth】Bluetooth 5.2明るさ700ニトフレームレート60fps動作温度範囲(℃)-10~40モデルRC331ストレージ32 GB + 拡張ストレージ(microSDカードを使用)(実際に使用可能なストレージは約21 GBです。)対応SDカードUHS-I スピードクラス3以上のmicroSDカードmicroSDカード(推奨)SanDisk Extreme PRO 64GB V30 A2 microSDXC、SanDisk High Endurance 64GB V30 microSDXC、Lexar 256GB V30 A2 microSDXC、Samsung EVO 64GB V30 microSDXC、Samsung EVO Plus 128GB V30 microSDXC、Samsung EVO Plus 256GB V30 microSDXC、Kingston 256GB V30 microSDXC
  • DJI Osmo Pocket 3 DJI

    DJI Osmo Pocket 3

    DJI(1件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷
    手のひらに収まるサイズでありながら、パワフルな1インチCMOSセンサーを搭載し、細部まで繊細に記録します。2インチ回転式タッチスクリーンを搭載し、このタッチスクリーンを回転するとに柔軟に横向き撮影と縦向き撮影を切り替え可能。また、全画素 高速フォーカスにより、迷うことなく正確に被写体にフォーカスを合わせることができます。4K/120fps撮影、3軸メカニカルスタビライズ機構、様々なインテリジェント機能を搭載し、Pocket 3は、ストーリーが動き出す瞬間を、逃さず捉えます。 1インチCMOS & 4K120fps(動画録画はスローモーションモードのみ)・回転式2インチスクリーン & 撮影方向スマート切替(縦・横)・ 3軸メカニカルスタビライザー・ActiveTrack 6.0・ 全画素 高速フォーカス・D-Log M & 11-Bit・ステレオ録音・ポケットサイズ
    用途1インチCMOS ポケットジンバルカメラ寸法(mm)139.7×42.2×33.5対応メモリーカードmicroSD(最大512GB)
  • DJI Mini 4 Pro 360°プロペラガード DJI

    DJI Mini 4 Pro 360°プロペラガード

    DJI
    4,400税込4,840
    1組
    当日出荷
    軽量の360°プロペラガードは、プロペラ全体を覆い、怪我や損傷を防止し、飛行の安全性を改善します。特に、初心者が室内や障害物が多数ある場所で飛行する場合に便利です。
  • DJI Osmo Pocket 3 クリエーターコンボ DJI

    DJI Osmo Pocket 3 クリエーターコンボ

    DJI
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
    手のひらに収まるサイズでありながら、パワフルな1インチCMOSセンサーを搭載し、細部まで繊細に記録します。2インチ回転式タッチスクリーンを搭載し、このタッチスクリーンを回転するとに柔軟に横向き撮影と縦向き撮影を切り替え可能。また、全画素 高速フォーカスにより、迷うことなく正確に被写体にフォーカスを合わせることができます。4K/120fps撮影、3軸メカニカルスタビライズ機構、様々なインテリジェント機能を搭載し、Pocket 3は、ストーリーが動き出す瞬間を、逃さず捉えます。 1インチCMOS & 4K120fps(動画録画はスローモーションモードのみ)・回転式2インチスクリーン & 撮影方向スマート切替(縦・横)・ 3軸メカニカルスタビライザー・ActiveTrack 6.0・ 全画素 高速フォーカス・D-Log M & 10-Bit・ステレオ録音・ポケットサイズ
    用途1インチCMOS ポケットジンバルカメラ対応メモリーカードmicroSD(最大512GB)