カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- DJI
- SanDisk(サンディスク)(72)
- サンディスク(8)
- QYSEA Technology(4)
- SanDisk Professional(1)
- メディアカバーマーケット(2)
「sandisk」の検索結果

DJI RC 2
DJI¥41,980税込¥46,1781台欠品中【DJI RC 2 商品説明】。軽量ボディに5.5インチ フルHDディスプレイを搭載し、新プロセッサー、O4映像伝送、2T4Rアンテナを採用。【DJI RC 2 製品紹介】。パワフルなプロセッサー。DJI RC 2には、CPU性能、GPU性能共に向上したパワフルなプロセッサーが搭載されています。これにより、アプリやシステムの動作が非常にスムーズに行え、いつでもシームレスかつ直感的に飛行を操作することができます。映像伝送システム。次世代のDJI O4映像伝送技術は、2.4GHz、5.1GHz、5.8GHzの周波数帯に対応し、DJI RC 2は優れた耐干渉性を発揮します。DJI Air 3などのO4映像伝送に対応したドローンと組み合わせると、DJI RC 2は、最大20 km先からでも低遅延で鮮明な映像を受信することができます。2T4Rアンテナ。DJI RC 2は、2個の内蔵アンテナと2個の外部アンテナを搭載し、2T4Rシステムに対応しています。前モデルDJI RC送信機と比較して、送信・受信アンテナ数が共に倍増し、信号強度が強化されることにより、伝送性能が大幅に改善され、滑らかな操作性と安全な飛行を実現します。フルHDディスプレイ。DJI RC 2には、700ニトの明るさを維持できる、5.5インチ 1920×1080 内蔵フルHDディスプレイが搭載されています。ストレージ容量。DJI RC 2には、32 GBの内蔵ストレージを搭載し、画面収録を行なったり、キャッシュを保存したりできます。また、microSDカードでストレージを拡張することもできます。軽量&コンパクト。処理性能と映像伝送性能が改善され、アンテナが増設され、能動的冷却設計が採用されているにも関わらず、DJI RC 2の重量はわずか420 gに収まっています。これにより、快適なグリップ感と優れた操作性が実現し、長時間でも快適に使用できます。仕様【伝送電力(EIRP)】[映像伝送]2.4 GHz::<33 dBm (FCC)、<20 dBm (CE/SRRC/MIC(日本))、5.1 GHz:<23 dBm (CE)、.8 GHz:<33 dBm (FCC)、<14 dBm (CE)、<30 dBm (SRRC)●[Wi-Fi]2.4 GHz:<33 dBm (FCC)、<20 dBm (CE/SRRC/MIC(日本))、5.1 GHz:<23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC(日本))、5.8 GHz:<23 dBm (FCC/SRRC)、<14 dBm (CE)●[Bluetooth]< 10 dBm【全球測位衛星システム (GNSS)】GPS + BeiDou + Galileo適合機種DJI Air 3(今後、DJIの他のドローンモデルにも対応する予定です。公式サイトで最新情報をご確認ください。)サイズ5.5インチ質量(g)約420タイプ(充電)最大9V/3Aまでの急速充電に対応温度範囲(℃)充電/5~40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)操作スティック未装着時:168.4×132.5×46.2、操作スティック装着時:168.4×132.5×62.7対応タッチ操作:10ポイントのマルチタッチバッテリー18650 Li-ion、22.32Wh(3.6V、3100mAh×2)充電時間1.5時間(9V/3A充電器を使用時)解像度1920×1080動作時間最大3時間(25℃のラボ環境下で、以下の条件で測定:DJI RC 2をDJI Air 3と接続し、通常の飛行ステータスで1080p/60fps動画撮影している状態。)アンテナアンテナ×4、2T4R動作周波数(GHz)【映像伝送】2.4000~2.4835、5.170~5.250、5.725~5.850【Wi-Fi】2.4000~2.4835、5.150~5.250、5.725~5.850【Bluetooth】2.400~2.4835 GHz保管温度範囲(℃)1ヶ月以内:-30~60、1~3ヶ月:-30~45、3~6ヶ月:-30~35、6ヶ月超:-30~25プロトコル【Wi-Fi】802.11 a/b/g/n/ac/ax【Bluetooth】Bluetooth 5.2明るさ700ニトフレームレート60fps動作温度範囲(℃)-10~40モデルRC331ストレージ32 GB + 拡張ストレージ(microSDカードを使用)(実際に使用可能なストレージは約21 GBです。)対応SDカードUHS-I スピードクラス3以上のmicroSDカードmicroSDカード(推奨)SanDisk Extreme PRO 64GB V30 A2 microSDXC、SanDisk High Endurance 64GB V30 microSDXC、Lexar 256GB V30 A2 microSDXC、Samsung EVO 64GB V30 microSDXC、Samsung EVO Plus 128GB V30 microSDXC、Samsung EVO Plus 256GB V30 microSDXC、Kingston 256GB V30 microSDXC