カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- DJI
- azbil(旧:山武)(7)
- ネグロス電工(3)
- ダイア(4)
- SMC(13)
- マックステル(2)
- 南電機(2)
- ギガ・セレクション(2)
- オフィス・ラボ(2)
- コンサス(2)
- VERTEX(バーテックス)(1)
- 三菱電機(1)
- 篠原電機(1)
- DNライティング(1)
- BIVAR(1)
- Murata Power Solutions(1)
「sdc25」の検索結果
特価

DJI Power 1 kW車内超急速充電器
DJI¥50,000税込¥55,0001個6日以内出荷互換性:DJI Power 1000 V2、DJI power 2000、DJI Power 1000用途セット内容:DJI Power 1 kW超急速カーチャージャー ×1、。DJI Power 1 kW超急速カーチャージャー70 A車用充電ケーブル ×1、。ヒューズボックス ×1、。ヒューズ (100 A) ×1、。M5ねじ ×1、。M4ねじ ×1仕様【ポート】自動車用充電端子(プラス端子およびマイナス端子)×1組【ケーブル】SDCケーブル×1質量(kg)1.25出力【車両充電による電力供給】SDCポート(入力):40~58.4 V / 自動車用充電端子(出力):12 V車両システム:11~14.4 V、最大電力1000 W / 24 V車両システム:22~28.8 V、最大電力1000 W (周辺温度25℃の環境下で、車のオルタネーターを介し、最大出力電力1000 WでDJI Power 1000を充電できます。)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×93×83.5入力自動車用充電端子(入力):12~45 V、最大電流:最大電力70 A:1000 W SDCポート(出力):40~58.4 V 周辺温度25℃の環境下で、12 Vの車両システムに14.3 V/70 Aの入力で接続した場合の測定値です。