絞り込み
ブランド
- DJI
- 共立電子産業(1)
- GB[制御機器](8)
- マリンテック(2)
- EcoFlow(エコフロー)(8)
- 象印マホービン(3)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(3)
- Fehling (フェーリング)(3)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(5)
- NAC(長堀工業)(13)
- STAHLWILLE(スタビレー)(3)
- TogoPower(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- YAMAZEN(山善)(3)
- エスコ(6)
- ハイテックマルチプレックスジャパン(4)
- ラムマウント(4)
- 松永製作所(4)
- ブランドをもっと見る
「xt60」の検索結果

DJI Power MC4 to XT60 Solar Power Cable
DJI¥4,500税込¥4,9501本6日以内出荷互換性:DJI Power 2000、DJI Power 1000 V2、DJI Powerソーラーパネル アダプターモジュール(MPPT)、DJI Power 1000、DJI Power 500セット内容DJI Power MC4 - XT60ソーラー電源ケーブル×1長さ(cm)12
DJI Power ソーラーパネル アダプターモジュール (MPPT)
DJI¥8,800税込¥9,6801セット4日以内出荷DJI Powerシリーズ ポータブル電源をDJI Power ソーラーパネル アダプターモジュール (MPPT)に接続すると、アダプターパネルのXT60インターフェースを介してソーラーパネルに接続でき、DJI Powerシリーズを環境に優しい方法で充電できます。用途発電、充電、太陽光発電、非常用電源、ポータブル電源セット内容DJI Power ソーラーパネル アダプターモジュール (MPPT) × 1・放熱ブラケット(金属製)× 2・六角棒スパナ(ボールポイント型)× 1・10 mmねじ × 3・20 mmねじ × 3互換性DJI Power 2000・DJI Power 1000 V2・DJI Power 1000 Mini・DJI Power 1000・DJI Power 500
ポータブル電源 DJI Power 自動車電源コンセント ‐ SDC 電源ケーブル (12V/24V)
DJI¥7,298税込¥8,0281個9日以内出荷車内電源ソケットとDJI Powerシリーズ ポータブル電源のSDCまたはSDC Liteポート間を接続し、車のエンジンがかかると、DJI Powerシリーズを充電します。このアクセサリーは、2つのパーツに分かれています。1つはXT60 - SDCモジュール、もう一つは、車内電源ソケット - XT60電源ケーブルです。 XT60 - SDCモジュールは、ソーラーパネル アダプターモジュール (MPPT)としても機能し、Zignes 100W/120W ソーラーパネル 1枚に接続できます。用途充電、発電、キャンプ・災害時の電源に。トラスコ品番722-3996セット内容XT60-SDCモジュール×1、車内電源ソケット-XT60 電源ケーブル×1長さ(cm)自動車電源コンセント:160
DJI IBCPOWER 100W折りたたみ式ソーラーパネル
DJI¥19,980税込¥21,9781枚4日以内出荷この100Wポータブルソーラーパネルはノートパソコンと同程度のサイズに折りたため、持ち運びやすくモバイル用途に最適です。N型TOPCon高効率セルを搭載し、最大24.8%の太陽光変換効率を実現する優れた性能を発揮します。屋外向けに設計されており、IP67準拠の防塵・防水性能で過酷な環境にも対応し、片手で簡単に設置できる分割式キックスタンドデザインを備えています。用途発電、充電、太陽光発電、非常用電源セット内容ソーラーパネル × 1、キックスタンド × 2寸法(mm)展開時:728×1035×3.2質量(kg)3.19対応【DJI Power 1000 Miniの場合】必要なアクセサリー:DJI Power MC4ソーラー充電ケーブル【DJI Power 2000/1000 V2/1000の場合】必要なアクセサリー:DJI Power 1.8kWソーラー/車内超急速充電器、または:DJI Power ソーラーパネル アダプターモジュール(MPPT) + DJI Power MC4 - XT60ソーラー電源ケーブル【DJI Power 500の場合】必要なアクセサリー:DJI Power ソーラーパネル アダプターモジュール(MPPT) + DJI Power MC4 - XT60ソーラー電源ケーブル、または:DJI Power 車内電源ソケット - SDC 電源ケーブル (12V/24V) + DJI Power MC4 - XT60ソーラー電源ケーブル開放電圧(V)21.9互換性DJI Power 1000 MiniDJI Power 2000DJI Power 1000 V2DJI Power 1000DJI Power 500DJI Power 1.8kWソーラー/車内超急速充電器動作温度(℃)-18~70折りたたみ寸法(mm)246×364×30 (キックスタンドなし)短絡電流(A)5.9動作電圧(V)18.1動作電流(A)5.5