マイスコ口腔ケアスポンジ松吉医科器械(10件のレビュー)当日出荷
弱ったお口の粘膜にやさしいやわらかいスポンジを採用。機能的な花形カットが汚れをしっかりと絡め取ります。柄は折れにくく、水に強いプラスチック製。衛生的な1本ずつの個包装。
材質先端部/ポリウレタン、柄/ポリプロピレン全長(mm)150先端寸法(mm)Φ21×20
マイスコニット防水シーツ松吉医科器械(6件のレビュー)当日出荷
耐熱温度130℃のリーズナブルな防水シーツ。
表地は撥水性のあるスムースニットで、ズレにくく伸縮性があります。
裏面はポリウレタンラミネートで、モレずにしっかり防水します。
材質(表)ポリエステル100%<撥水>、(裏)ポリウレタンラミネート寸法(幅W×長さL)(mm)1450×900洗濯方法洗濯○、脱水○、乾燥機○(130℃以下)
マイスコ ロールシーツ松吉医科器械(6件のレビュー)当日出荷
リーズナブルなロールタイプのディスポシーツ。
裏面には防水加工を施しています。
300mmごとにミシン目が入っています。
材質パルプ、ポリエチレンフィルム寸法(mm)370×300松吉医科器械コード23-7740-00
ホスピタルうがい受け松吉医科器械(4件のレビュー)欠品中
多目的に使用できる深型のベースンです。
樹脂製で軽量。身体の曲線にしっかりとフィットする形状です。
熱に強いポリプロピレン製なので、オートクレーブ(121℃まで)や煮沸消毒が可能です。
材質ポリプロピレン容量(mL)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×125×80耐熱温度(℃)121
純正プラグ CJ6YBIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
モーター動力噴霧器BIGM(丸山製作所)当日出荷から6日以内出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
燃料パイプBIGM(丸山製作所)(18件のレビュー)当日出荷
適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS長さ(mm)160
レバーコッククミタテBIGM(丸山製作所)(9件のレビュー)当日出荷
手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm)1100適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A取付ねじG1/4(8.5)
眼科剪刀(反)松吉医科器械(5件のレビュー)当日出荷
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)115タイプ両尖、反型、ねじ止医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000020松吉医科器械コード22-2233-01医薬品医療機器等法一般医療機器
眼科剪刀(直)松吉医科器械(3件のレビュー)当日出荷
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)115タイプ両尖、直型、ねじ止医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000020松吉医科器械コード22-2233-00医薬品医療機器等法一般医療機器
異径金具BIGM(丸山製作所)(24件のレビュー)当日出荷
用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
Φ8.5、Φ10mm用パッキンBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
ノズル、ホースの補修に使います。
用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
外科剪刀 (ハズシ)松吉医科器械(3件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
メドライフ製 接合部外しタイプの外科剪刃
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)140医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000017医薬品医療機器等法一般医療機器
ニップルBIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。
お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。
G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
スーパージェット噴口BIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)当日出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木長さ(mm)880吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
マイスコナースハサミ(袋付)松吉医科器械(3件のレビュー)当日出荷
ポケットなどに付けられる便利な伸縮ストラップ付。
刃は粘着テープの糊がつきにくいフッ素加工を施してあります。
グリップや先端部は抗菌加工。
全長(mm)140刃渡り(mm)50付属品収納袋材質(刃材)ステンレス、(ハンドル・先端部)ABS
グロメット13mmBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
ガードマンBIGM(丸山製作所)当日出荷
ナイロンカッターの草刈り時に最適な飛散防護ネット/縦・横どちらでも使用可能/組み立て簡単(工具不要)
用途草刈り時の周囲への飛散防止に質量(kg)4メッシュ寸法(mm)(W)1850×(H)1250
キャブダイヤフラムBIGM(丸山製作所)(14件のレビュー)欠品中
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
ウォールポケット(帆布×クリアー)松吉医科器械(2件のレビュー)当日出荷
1ヵ月の日付がプリントされたカレンダーポケットです。
曜日カードは差し替えできるので、1年中使用できます。
仕様1ヶ月分材質(本体)綿100%、(ポケット)PVC寸法(mm)550×500ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)75×75
マイスコ錠剤カッター松吉医科器械(9件のレビュー)当日出荷
錠剤をセットし、フタを閉めることで錠剤を2つにカットできます。
弱い力でも錠剤をカットできるように、フタ部分は力をかけやすいフラットな形状です。
カットした薬の粉が飛び散らないよう、粉を受ける小窓付。
材質ポリスチレン色ブルー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×90×30松吉医科器械コード24-3333-00
エンジンブロワBIGM(丸山製作所)(21件のレビュー)当日出荷
落ち葉・ゴミ等の清掃作業にどこにでも使用できるエンジンタイプブロワ。
30cc 2サイクルエンジン搭載で風量・風速ともにハイパワー。
2011年国内排気ガス自主規制対応エンジン。
エンジン始動の楽なRスタート方式。
リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動が楽です。
別売オプションの「バキュームキット」を取り付けると集塵機としても使用できます。
最大風量(m3/min)13最大風速(m/s)82付属品衣服の吸い付き防止インテークフード、肩掛けバンド、付属工具(スパナ、六角棒スパナ)質量(kg)4.3タイプ2サイクルタンク容量(L)0.5燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)始動方式Rスタート(リコイル方式)排気量30cm3(cc)運転時間(分)(目安)約60分