カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
  • ローヤル
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(4)
  • マキシンコー(2)
  • サンワサプライ(1)
  • TRUSCO(1)
  • K.Pガスケット(1)
  • SUN(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vg320」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローヤルギヤー ローヤルローヤルギヤーローヤル(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1個(4L)
当日出荷
セミ合成油、緑黄色の透明(オイルゲージが見やすい) 有機モリブデン配合により更油間隔の延長(2倍以上) 冬季の起動がスムーズ(低温流動性-32.5℃/VG150) 遠心力に振られず、ギヤーの歯面に纏いつく 特に小さな減速機やウォームギヤーに最適!
用途各種クレーン減速機、リサイクル工場の減速機、印刷機械の減速機、ウォームギヤーの減速機、寒冷地使用の減速機ISO粘度グレードVG320仕様【シェル4球耐荷重能(N)/1760rpm10sec】最大非焼付荷重LNL:618、融着荷重WL:1961、荷重磨耗指数LWI:287容量(L)4引火点(℃)266銅板腐食(a)1(100℃×3H)外観緑黄色透明流動点(℃)-27.5基油鉱物油+合成油固体潤滑剤他有Mo危険等級動粘度(mm2/s)330.3(40℃)、31.42(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L粘度指数133密度(g/cm3 at15℃)0.88全酸価(mgKOH/g)0.51危険物の性状非水溶性