大音量電子ホイッスルmolten6日以内出荷
遠くまで聞こえる大音量タイプ。トリル音とブザー音の2音色の切り替えができます。
付属品ロープ(調節リング2個)材質ABS樹脂質量(g)80(乾電池除く)直径(Φcm)【先端】4.6長さ(cm)12
電子ホイッスルmolten6日以内出荷
選べる3音色の電子ホイッスル。
付属品ロープ(調節リング2個)材質ABS樹脂質量(g)90(乾電池除く)長さL×幅W(cm)13.5×3.7
ハミングッドPmolten(3件のレビュー)当日出荷
口の中の食べかす、ネバつきを粘膜を傷つけず効率的に清掃します。
水に強く、長持ちするプラ軸。
しなりがありマッサージにも最適です。
材質先端部/ウレタン、柄/ABS樹脂長さ(mm)150硬さ【スポンジ】やわらかめアズワン品番7-2443-01
ハミングッドmolten(1件のレビュー)当日出荷
口腔清拭用スポンジブラシです。
汚れを絡め取りやすい星型形状のスポンジを採用。
材質(先端部)ウレタン、(柄)紙全長(mm)150
インタースロープmolten4日以内出荷から5日以内出荷
小さな段差による歩行時のつまずき防止や、車いす走行時の負担を軽減するための低段差スロープ。耐久性の高い特殊なエラストマー素材により、屋外から屋内まで広範囲に使用できます。
MC用空気針molten6日以内出荷
MC用空気針2本セットです。
ポリラインテープ 幅5cmmolten6日以内出荷
バスケットボール・ハンドボール・バレーボール用の非伸縮製ポリラインテープです。
付属品専用カッター容量2巻入り寸法(幅Wmm×長さLm)50×50素材ポリプロピレン
破線テープmolten6日以内出荷
バレーボールコートのアタック延長ライン、サービスラインの破線に その他競技の破線や曲線も引くことができます
仕様ポリ袋パッケージ寸法(幅Wmm×長さLm)50×50(1巻)、白×透明(長さ15cm(間隔20cm)素材ポリエチレン
フルーエント 可動肘 背メッシュ ハイバック ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 ナイロンキャスターオカムラ(岡村製作所)7日以内出荷から36日以内出荷
背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
仕様ハンガー無幅(mm)636寸法(mm)636×607(607-816)×942(942-1034)高さ(mm)942(942-1034)種類オフィスチェア奥行(mm)607(607-816)キャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛あり(アジャストアーム)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)636×607(607-816)×942(942-1034)フレーム色ブラック足外径(Φmm)667材質(脚)樹脂色(本体)ブラック背タイプハイバックキャスターの有無あり
VILLAGE オープン保管庫オカムラ(岡村製作所)(3件のレビュー)欠品中
扉なしのオープン収納。A42段縦置きに最適。W800×D400×H700。本体色はホワイト。VILLAGE収納シリーズは書類サイズを基準にしてサイズモジュールを設定し、省スペースを実現したベーシックな収納システム
バスケットボールリングネットmolten6日以内出荷
(公財)日本バスケットボール協会検定品
その他アンチウィッピング仕様付属品リング固定用ロープ(2m)付材質綿内容2個セット長さ(cm)43
ホイッスルmolten6日以内出荷
コルク入り、ロープ付きのホイッスルです。
付属品ロープ付き材質ABS樹脂音量(dB)102/m
イージーモーションBタイプmolten6日以内出荷
独自のブーメラン形状により、ベッド側・車いす側ともに設置面積が広く取れ、より安全で安定した移乗ができます。
裏面にはすべり止めシートを標準装備しています。
材質ABS質量(kg)1.2耐荷重(kg)130寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)380×780×5アズワン品番0-7346-01松吉医科器械コード23-5973-00
ライトドッジボール 軽量2号球molten6日以内出荷
(一財)日本ドッジボール協会推薦球/やわらかい感触でよく跳ねる軽量タイプのドッジボール
仕様突き抜け防止バルブ付属品専用メジャー付き材質ゴム質量(g)200~220サイズ(cm)【円周】61~63直径(Φcm)20
メディカルバッグmolten6日以内出荷
メディカル用品をコンパクトに収納できます
仕様クリアポーチ付きその他テープやスプレーなど収納物は含まれません材質ナイロン寸法(cm)幅36×高さ27×奥行22.5
ピーチ ラージmolten5日以内出荷
マルチ用途・高耐久・快適性・衛生的ポジショニングピロー。まくらの用途とあわせて、体位変換や姿勢保持としても使えます。
材質クッションビーズ:オレフィン系エラストマー、カバー:ポリエステルカバー別売替カバー:有り質量(kg)1.7ケース入数10機能通気性寸法(幅W×長さL)(cm)33×53洗濯方法洗濯機可(40℃)、乾燥機可(80℃)
シューズラックオカムラ(岡村製作所)3日以内出荷から21日以内出荷
シューズトレイを取り外して簡単に清掃できます。キャスター付で簡単に移動できます。(2輪ストッパー付)
用途整理,整頓と定位置管理に。材質/仕上本体:スチール、シューズトレイ:ポリプロピレン、車輪:ゴム車高さ(mm)350タイプ60奥行(mm)975間口(mm)グレー1マス有効寸法(間口mm)401マス有効寸法(高さmm)151マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)1300
壁固定金具オカムラ(岡村製作所)当日出荷
書庫・ラック等の壁固定に適したL型金具です。別途取付のビスが必要です。耐震奨励。
フルーエント 肘なし 背メッシュ ローバック ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 ナイロンキャスターオカムラ(岡村製作所)7日以内出荷から32日以内出荷
背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
仕様ハンガー無幅(mm)636寸法(mm)636×607(607-796)×882高さ(mm)882(882-974)種類オフィスチェア奥行(mm)607(607-796)キャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)636×607(607-796)×882フレーム色ブラック足外径(Φmm)667材質(脚)樹脂色(本体)ブラック背タイプローバックキャスターの有無あり
うるおいミストmolten翌々日出荷
口の中にスプレーして潤いを与えます。
天然ハーブ配合でさっぱりとした使用感です。
アルコールを含まないので口にやさしく口臭も防ぎます。
ソフトスポンジボール Mサイズmolten6日以内出荷
押したらつぶれ、はなすと元に戻るほどのやわらかさのスポンジボールです。身体にあたった際の衝撃が小さいのでボール感覚を養うことができ、屋内や室内でのリクリエーションにも適しています。
材質スポンジ質量(g)130~150備考※スポンジ製のためご使用状況によっては変形することがあります。また、吸水性がありますので水の近くでは使用しないでください。サイズ(cm)【円周】56~58直径(Φcm)18
ペレーダ3000 5号球molten6日以内出荷
カラー展開豊富なぺレーダのエントリーモデル。
仕様縫い材質人工皮革質量(g)430備考検定球サイズ(cm)22
曲線用ラインテープ消しmolten6日以内出荷
伸びる素材で不要な曲線をスピーディーに消せるラインテープ消しです。
容量4巻入り寸法(幅Wmm×長さLm)70×25素材ポリエチレン
演示用ストップウォッチmolten翌日出荷
多機能な演示用のストップウォッチです。背面には壁掛け用穴・マグネットが付属しており、スチール黒板やホワイトボートに貼りつけて使用することができます。
付属品背面マグネット 壁掛け用穴寸法(mm)263×46×118測定範囲0~99分59秒質量(g)470電源(V)AC100 50/60Hz機能タイマー機能(カウントダウン/カウントアップ) プログラムタイマー機能 予鈴機能
モルテン バスケットボール ホイッスル ブラッツァ トップレベル レフェリー向け 笛 molten 審判molten6日以内出荷
トップレベルのレフェリー向けのバスケットボール専用ホイッスルの最高品質。大歓声のアリーナでも響き渡る大音量で、立ち上がりの強い、太くキレのある高音が特長です。柔らかいのに噛み割れない、弾性プラスチックで包み込んだチタン製マウスピースを搭載しています。
その他ネーム対応可付属品ロープ(調節リング2個)付き材質ABS樹脂、スチレン系エラストマー、チタン色黒タイプユニセックス周波数(kHz)4.10 / 3.74運転音(dB)113(1m)