カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
- KITACO(1)
- PMC(1)
- TAKEGAWA(武川)(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- スズキ(1)
- スリーボンド(1)
「4g0-13586-01」の検索結果

モリコート 耐熱・耐寒用 33Mグリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥39,980税込¥43,9781缶(1kg)当日出荷シリコーンオイルをベースとした、代表的な耐寒グリスです。用途軽または中荷重下のボールベアリング、ローラーベアリング。製氷車の車輪、低温倉庫のコンベアー。トラスコ品番397-4341材質主成分:シリコーンオイル、リチウム石けん質量(kg)1.2色白使用温度範囲-70~180℃容量(kg)1ちょう度280危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kg特性耐熱性、耐寒性商品タイプシリコングリース