高真空用グリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(4件のレビュー)当日出荷
1.33×10-4 Pa(10-62mmHg)の高真空が得られます。
耐酸化性・耐薬品性に優れており毒性がありません。
アズワン品番6-375-01使用温度範囲(℃)-40~200特性耐酸化性、耐薬品性、付着性、耐水性材質シリコーンオイル、シリカ粉末ちょう度200トラスコ品番397-4405色白増ちょう剤シリカ基油シリコンオイル危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.05kg商品タイプシリコングリース
HVG 高真空用グリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(4件のレビュー)当日出荷
高度に精製された高粘度ジメチルシリコーンオイルをベースに使用しています。
増稠剤として微粉末シリカを使用しており、淡白色の透明性の高いグリースです。
潤滑性・シール性・耐薬品性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐酸化性など多くの使用環境に適する特性を持っています。
ちょう度210色淡白色透明特性潤滑性、シール性、耐薬品性、耐水性、耐熱性、耐寒性、耐酸化性トラスコ品番356-4045質量(g)65使用温度範囲-40~180℃危険等級その他のものアズワン品番6-373-03危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.05kg商品タイプシリコングリース