カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
- Pivot(12)
- トヨタ(2)
- オーエッチ工業(1)
- キタムラ産業(1)
- SONY(ソニー)(1)
- KYO-EI(1)
- TNK工業(SPEEDPIT)(1)
「pivot th-2a」の検索結果

モリコートBR2プラスグリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(3件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881本(1kg)当日出荷摩耗を減少させる。 給油間隔を延長する。 二硫化モリブデン入極圧性汎用グリース。用途高荷重や苛酷な条件で使用されるボールベアリング、ローラーベアリングに。 ジョイントとシャフト、低速下の小歯車、自動車のシャーシーグリースとして。トラスコ品番122-8811色灰黒色使用温度範囲(℃)-30~130ちょう度280主成分鉱油、リチウム石ケン、MoS2混和ちょう度280増ちょう剤リチウム石ケン基基油鉱物油危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kg特性耐摩耗性