カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
ブランド
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
  • KSフィルター(1)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • ULVAC(アルバック)(1)
  • ノーブランド(2)
  • ホンダ(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sh-44m」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SH 44M シリコーングリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    SH 44M シリコーングリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個(100g)
    当日出荷
    低温から高温まで幅広い温度範囲で使用できます。特に高温下・中荷重で使用されるボールベアリング・ローラーベアリングなどで優れた潤滑性を発揮します。
    用途高温炉内で使用される台車やコンベアの潤滑など。 精密機器の潤滑部。トラスコ品番356-4061色白質量(g)115使用温度範囲-40~180℃ちょう度260(60回混和)使用目的潤滑比重1.05(25℃)滴点(℃)210増ちょう剤リチウム石鹸基油メチルフェニルシリコーンオイル加熱減量(%)2.0(150℃/24hr)危険等級その他のもの離油度(%)2.5(150℃/24hr)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.1kg特性耐寒性、耐熱性、耐荷重性、潤滑性商品タイプシリコングリース
  • SH44MGREASE デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    SH44MGREASE

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    ¥629,800税込¥692,780
    1缶(20kg)
    10日以内出荷
    高温性に優れた稠度260の汎用シリコーングリースです。
    色白使用温度範囲(℃)-40-180主成分メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸稠度260特性耐熱性商品タイプシリコングリース
オイルコンパウンドカテゴリ
関連カテゴリ