カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(9)
絞り込み
ブランド
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
  • モノタロウ(1)
  • 三洋化成(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • エーゼット(1)
  • シャープ(1)
  • 信越化学工業(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • ヤマダコーポレーション(1)
  • ダウ・東レ(1)
  • モリコート(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sh33m」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SH 44M シリコーングリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルSH 44M シリコーングリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個(100g)
当日出荷
低温から高温まで幅広い温度範囲で使用できます。特に高温下・中荷重で使用されるボールベアリング・ローラーベアリングなどで優れた潤滑性を発揮します。
用途高温炉内で使用される台車やコンベアの潤滑など。 精密機器の潤滑部。ちょう度260(60回混和)商品タイプシリコングリース特性耐寒性、耐熱性、耐荷重性、潤滑性トラスコ品番356-4061質量(g)115使用温度範囲-40~180℃使用目的潤滑比重1.05(25℃)滴点(℃)210増ちょう剤リチウム石鹸基油メチルフェニルシリコーンオイル加熱減量(%)2.0(150℃/24hr)危険等級その他のもの離油度(%)2.5(150℃/24hr)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.1kg
HVG 高真空用グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルHVG 高真空用グリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1個(50g)
当日出荷
高度に精製された高粘度ジメチルシリコーンオイルをベースに使用しています。 増稠剤として微粉末シリカを使用しており、淡白色の透明性の高いグリースです。 潤滑性・シール性・耐薬品性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐酸化性など多くの使用環境に適する特性を持っています。
ちょう度210淡白色透明特性潤滑性、シール性、耐薬品性、耐水性、耐熱性、耐寒性、耐酸化性トラスコ品番356-4045質量(g)65使用温度範囲-40~180℃危険等級その他のものアズワン品番6-373-03危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.05kg商品タイプシリコングリース
モリコート 耐熱・耐寒用 33Mグリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 耐熱・耐寒用 33Mグリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
35,980税込39,578
1缶(1kg)
当日出荷
シリコーンオイルをベースとした、代表的な耐寒グリスです。
用途軽または中荷重下のボールベアリング、ローラーベアリング。製氷車の車輪、低温倉庫のコンベアー。ちょう度280特性耐熱性、耐寒性トラスコ品番397-4341材質主成分:シリコーンオイル、リチウム石けん質量(kg)1.2使用温度範囲-70~180℃容量(kg)1危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kg商品タイプシリコングリース
モリコート 44Mグリース (耐熱用) デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 44Mグリース (耐熱用)デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
32,980税込36,278
1缶(1kg)
当日出荷
シリコーンオイルをベースとした、代表的な耐熱グリスです。熱のかかる、中・軽荷重ベアリンググリスです。
用途中荷重用のベアリング用。ちょう度260トラスコ品番123-0026材質主成分:リチウム石けん、シリコーンオイル容量(kg)1危険物の類別非危険物商品タイプシリコングリース
高真空用グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル高真空用グリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個(50g)
当日出荷
1.33×10-4 Pa(10-62mmHg)の高真空が得られます。 耐酸化性・耐薬品性に優れており毒性がありません。
アズワン品番6-375-01使用温度範囲(℃)-40~200特性耐酸化性、耐薬品性、付着性、耐水性材質シリコーンオイル、シリカ粉末ちょう度200トラスコ品番397-4405増ちょう剤シリカ基油シリコンオイル危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.05kg商品タイプシリコングリース
1000(ねじ専用焼付防止潤滑剤) デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル1000(ねじ専用焼付防止潤滑剤)デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(23件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(300mL)ほか
当日出荷
トルク管理、ネジ用焼付防止。
用途タービン、内燃機構、石油化学産業のバルブ類、ガスおよび鉄鋼工場のガス発生炉等のネジ。
モリコートHP-500グリース(超高性能・長寿命用) デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコートHP-500グリース(超高性能・長寿命用)デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(8件のレビュー)
16,980税込18,678
1本(100g)ほか
当日出荷
科学的に安定なパーフロロポリエーテルをフッ素樹脂で増稠した特殊潤滑剤で、過酷な条件、長期間の使用に耐える。 耐熱・耐寒性、耐荷重性、不燃性、低蒸気圧性、耐油・耐溶剤性、耐薬品性、耐酸化性 ゴム、プラスチック親和性
用途高温腐蝕雰囲気下の各種ベアリング 塗装ライン、電気部品 高真空、クリーンルーム等の運送機ロボット ファンクラッチベアリング 複写機のヒートローラーの軸受 熱風乾燥機モーターの軸受 コンベアーチェーンの軸受 ポリエステルフィルム製造ライン 段ボール製造ライン 自動車タイヤ加硫機 化学薬品蒸留装置タイプフッ素樹脂増稠グリース使用温度範囲(℃)-20~250主成分パーフロロポリエーテル、PTFE混和ちょう度280ちょう度280増ちょう剤PTFE基油パーフロロポリエーテル危険物の類別非危険物
モリコート EM-30Lグリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート EM-30Lグリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(1kg)
当日出荷
ポリαオレフィン系白色グリスです。耐プラスチック性、耐磨耗性です。広い使用温度範囲です。非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。 樹脂への影響が少なく、オイルのにじみが少ない。
用途音響機器、自動車の樹脂ギアの潤滑に。ちょう度325液色容量(kg)1質量(kg)1.2使用温度範囲(℃)-45~150主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん、白色固体潤滑剤特性耐プラスチック性、耐磨耗性、低温性、付着性、潤滑性仕様トラスコ品番361-5413使用目的潤滑増ちょう剤リチウム石ケン基基油ポリαオレフィン危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kg
耐熱・耐寒用 33Lグリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル耐熱・耐寒用 33Lグリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
35,980税込39,578
1缶(1kg)
当日出荷
ちょう度320特性耐熱性、耐寒性成分シリコーンオイル、リチウム石けんトラスコ品番438-6841使用温度範囲(℃)-70~180容量(kg)1危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプシリコングリース