カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
ブランド
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
- モノタロウ(3)
- ヤマダコーポレーション(3)
- TRUSCO(2)
- アズワン(1)
- AZ(エーゼット)(1)
- KTC(1)
- 信越化学工業(1)
- BOLL(1)
- SK11(1)
「shm44」の検索結果
特価

SH 44M シリコーングリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個(100g)当日出荷低温から高温まで幅広い温度範囲で使用できます。特に高温下・中荷重で使用されるボールベアリング・ローラーベアリングなどで優れた潤滑性を発揮します。用途高温炉内で使用される台車やコンベアの潤滑など。 精密機器の潤滑部。トラスコ品番356-4061色白質量(g)115使用温度範囲-40~180℃ちょう度260(60回混和)使用目的潤滑比重1.05(25℃)滴点(℃)210増ちょう剤リチウム石鹸基油メチルフェニルシリコーンオイル加熱減量(%)2.0(150℃/24hr)危険等級その他のもの離油度(%)2.5(150℃/24hr)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.1kg特性耐寒性、耐熱性、耐荷重性、潤滑性商品タイプシリコングリース