カテゴリ
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- TOWA(東和コーポレーション)
- Banner(2)
- Bates(2)
- Canon(6)
- CINELLI(2)
- omron(オムロン)(1)
- RS PRO(27)
- SKC(環境測定)(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(7)
- SPARKFUN(15)
- TRUSCO(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- アンセル(2)
- オムロンヘルスケア(1)
- ガードナー(1)
- サンライズ(1)
- セブンユニフォーム(7)
- ベロス(5)
- 三菱ふそう(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

使い捨て化学防護手袋 TouchNTuff 93-800(アセトン耐透過クラス1対応)
TOWA(東和コーポレーション)¥4,998税込¥5,4981箱(30枚)当日出荷アセトンに対しクラス1の耐透過性能を実現したことで、作業性の良い「使い切り」という選択肢が選べるようになりました。標準的なニトリル使い捨て手袋と比較して約15倍のアセトン耐性を保持しているので、薄手でありながら安全に作業できる時間を大幅に確保できます。アセトンを使用する短時間作業に「使い捨て」として使用できるので、高い作業性を維持しながらコスト面でも効果を発揮します。天然ゴムが肌に直接触れない画期的な多層構造と、MICROCHEMケミカルバリアテクノロジーにより、アセトンから手を保護します。JIS T8116に準拠した品質なので、高度な安全管理が求められる現場でも安心して導入できます。シリコンフリーかつEN1149規格に合格した帯電防止性能を備えているので、塗装工程や静電気を嫌う精密作業にも適応します。用途部品や器具の洗浄。塗装前の脱脂や下地処理作業。実験器具やガラス製品の洗浄。化学薬品の小分けや充填作業。接着剤やシーラントの除去。シール面の脱脂洗浄。塗装器具の洗浄。金型の清掃など。材質天然ゴム、ニトリル、ネオプレン厚さ(mm)0.45色オレンジ入数(枚)30規格JIS T8116準拠(ASTM F739)機能耐透過性、帯電防止全長(cm)28.5RoHS指令(10物質対応)対応EN374規格【TypeA】JKLOAPST(EN ISO 374-1:2016)耐透過性アセトン(15分以上)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら