カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- トーキン
- イスカル(13)
- オカムラ(岡村製作所)(13)
- メディアカバーマーケット(8)
- Flash Forge(7)
- ホンダ(6)
- イトーキ(6)
- STMicro(6)
- 三菱ふそう(5)
- WURTH ELEKTRONIK(5)
- TRUSCO(4)
- 富士電機(4)
- ユーピーアール(3)
- 椿本チエイン(2)
- TOYOX(トヨックス)(2)
- Panaracer(パナレーサー)(2)
- タカショー(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- LoshallTag(2)
- ブランドをもっと見る
「TGF」の検索結果

シールドガスチェッカー
トーキン¥229,800~税込¥252,780~1台4日以内出荷溶接トーチから吐出されるシールドガスを測定する携帯型の流量計です。溶接トーチ先端からのシールドガス流量管理を行うことができますので、様々な仕様のトーチ、溶接設備に関わらず、溶接品質を均一に保つ手助けとなります。付属品計測チューブ/取扱説明書/ストラップ/充電ケーブル電源(V)DC9(006P)×2温度範囲(℃)0~50使用圧力(MPa)-0.09~0.75耐圧(MPa)1精度(%)±3(2次側大気解放)保存温度(℃)-10~60連続運転時間(h)約12使用周囲温度(℃)0~50使用周囲湿度(%RH)90以下応答時間(ms)50