カテゴリ
- 溶接用品(138)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- トーキン
- モノタロウ(8)
- ダイヘン(706)
- ホンダ(376)
- パナソニックコネクト(201)
- CKD(185)
- 日本モレックス(molex)(144)
- エスコ(112)
- SMC(101)
- WURTH ELEKTRONIK(93)
- オカムラ(岡村製作所)(85)
- ヤマト産業(80)
- ジーベック(72)
- BULGIN(67)
- アイトス(65)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(64)
- Panasonic(パナソニック)(62)
- エレコム(61)
- SKC(環境測定)(59)
- ヤマニパッケージ(51)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(88)
「co2」の検索結果

Nタイプノズル(350A)
トーキン(7件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1箱(10個)ほか当日出荷CO2溶接トーチ用交換部品電流(A)350適合トーチN適合電流(A)350ARoHS指令(10物質対応)対応
Nタイプノズル(200A絶縁付)
トーキン(7件のレビュー)¥879~税込¥967~1本ほか当日出荷から5日以内出荷CO2溶接トーチ用交換部品電流(A)180/200取付外径(Φmm)19適合N(絶縁体ノズル内蔵タイプ)適合機種CSL-18、20適合電流(A)350A
半自動溶接用トーチ
トーキン¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から11日以内出荷従来のトーチの下側を絞り込んだ形状に対して、より円形に近い棒状の握り部へ変更しました。掌でホールドが可能な為、指を強く握りこむ必要が無く作業時における指の疲労と握力の低下を軽減します。スイッチレバーの操作面が従来機種より拡大しました。前後方向、断面形状共に操作の自由度がUPしています。スイッチレバーは押す位置によってスイッチが入るタイミングが変化します。レバー前方では浅い位置、後方では深い位置で入力される為、操作位置によりスイッチが入るタイミングを選択することも可能です。冷却方式空冷
オールアルミ半自動溶接用トーチ
トーキン¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から翌々日出荷極限までアルミ化した超軽量オールアルミ半自動トーチ。徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現タイプダイヘン定格電流(A)500使用率(%)CO2/40、MAGガス/30冷却方式空冷全質量(kg)2.2適合ワイヤ径(Φmm)1.2、1.4,1.6RoHS指令(10物質対応)対応
シールドガスチェッカー
トーキン¥229,800~税込¥252,780~1台4日以内出荷溶接トーチから吐出されるシールドガスを測定する携帯型の流量計です。溶接トーチ先端からのシールドガス流量管理を行うことができますので、様々な仕様のトーチ、溶接設備に関わらず、溶接品質を均一に保つ手助けとなります。付属品計測チューブ/取扱説明書/ストラップ/充電ケーブル電源(V)DC9(006P)×2温度範囲(℃)0~50使用圧力(MPa)-0.09~0.75耐圧(MPa)1精度(%)±3(2次側大気解放)保存温度(℃)-10~60連続運転時間(h)約12使用周囲温度(℃)0~50使用周囲湿度(%RH)90以下応答時間(ms)50
N 細径ロングチップ
トーキン¥7,580~税込¥8,338~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷CO2溶接トーチ用交換部品全長(mm)69タイプNタイプロングチップチップ先端外径(mm)4主な適合トーチ松下タイプ、ダイヘンタイプ(共通)RoHS指令(10物質対応)対応
TK-308RRトーチボディASSY
トーキン¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷安川電機製ロボットに標準搭載のトーチです。用途YEA003001:安川電機製アークロボットEAシリーズ用、016058:安川電機製アークロボット用UP・HPシリーズ用トラスコ品番723-5399材質YEA003001:銅、真鍮、アルミ、016058:銅、真鍮質量(kg)0.72ケーブル長(m)0.8~5定格電流(A)350(CO2)、300(MAG)使用率(%)60冷却方式空冷適合ワイヤ径(Φmm)0.8~1.2
オールアルミ半自動溶接用トーチ
トーキン¥27,980~税込¥30,778~1本翌々日出荷極限までアルミ化した超軽量オールアルミ半自動トーチ。徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現タイプパナソニック定格電流(A)350使用率(%)CO2/50、MAGガス/35冷却方式空冷全質量(kg)1.86適合ワイヤ径(Φmm)(0.9、1.0)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
オールアルミ半自動溶接用トーチ
トーキン¥39,980~税込¥43,978~1本翌々日出荷極限までアルミ化した超軽量オールアルミ半自動トーチ。徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現定格電流(A)500使用率(%)CO2/40、MAGガス/30適合ワイヤ径(Φmm)1.2、1.4,1.6冷却方式空冷全質量(kg)2.2タイプパナソニックRoHS指令(10物質対応)対応
オールアルミ半自動溶接用トーチ
トーキン¥27,980~税込¥30,778~1本翌々日出荷から11日以内出荷徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減します。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現します。定格電流(A)350冷却方式空冷