カテゴリ
- 溶接用品(5)
絞り込み
ブランド
- トーキン
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(4)
- NTK(日本特殊陶業)(80)
- NTKカッティングツールズ(109)
- TRUSCO(57)
- wacom(ワコム)(5)
- イトーキ(14)
- エレコム(8)
- ニシキ工業(17)
- ホンダ(5)
- ミツビシ(4)
- メディアカバーマーケット(17)
- ラムマウント(4)
- 三信化工(10)
- 三菱ふそう(4)
- 大阪電具(ODK)(9)
- 明工社(16)
- 河村電器産業(6)
- ブランドをもっと見る

ノズルクリーニングステーション TKS-Z3
トーキン¥369,800税込¥406,7801台20日以内出荷ロボットからの信号で電磁弁をON/OFFさせ、エアーの力でスプリングを回しスパッタを除去するノズルクリーナー(TKN-A1)と小型ワイヤカッター(TKC-B1)、スパッタ付着防止液噴霧装置(TKP-A1)を搭載しています。幅広い条件に対応可能なノズルクリーニングステーションのスタンダードタイプです。付属品ノズルクリーナー(TKN-A1)、ワイヤカッター(TKC-B1)、スパッタ付着液噴霧装置(TKP-A1)、ノズルコート2L(046114)、ゴミ箱、給液ボトル、廃液ボトル、支柱(90cm)セット、圧力調整器(レギュレーター)×2、電磁弁(ノズルクリーナー用・ワイヤカッター用 各1個)、ボトルホルダー(先入ナット×2、[ボルトM8×15]×2)
ノズルクリーニングステーション TKS-RC
トーキン¥389,800税込¥428,7801台20日以内出荷電気信号にて制御されたソレノイドバルブの開閉により空圧回路を操作し、ワイヤーカット、ノズルクリーニング、スパッタ付着防止液噴霧を行うことができます。外部機器との信号接続により起動させるタイプで、信号の信頼性が高く安定起動が可能です。ノズル清掃とスパッタ付着防止液噴霧を一か所で行うことで清掃時間を短縮します。内蔵されているPLCからの制御により入力信号一つでノズルクランプ及び清掃からスパッタ付着防止液噴霧までの一連の動作を行います。高硬度リーマとエアモータによりノズルに付着したスパッタを強力に除去します。特殊鋼カッター刃により長寿命で安定したワイヤ切断を実現します。メンテナンス用の大きな開口部を設け、もしものトラブルにも柔軟に対応が可能です。質量(kg)25消費電力(W)12.5出力【アンクランプシグナル】AC/DC5-240V(10W Max)使用温度(℃)0~55使用空気圧力(MPa)0.5~0.6動作電圧DC24V入力電源AC100-240V / DC24寸法(縦×横×高さ)(mm)327×255×904相対湿度(%RH)35~85
ノズルクリーニングステーション TKS-RS
トーキン¥389,800税込¥428,7801台20日以内出荷電気信号にて制御されたソレノイドバルブの開閉により空圧回路を操作し、ワイヤーカット、ノズルクリーニング、スパッタ付着防止液噴霧を行うことができます。本体内蔵の近接センサーがノズルの接近を検知して自動起動するタイプで、マニピュレータの動作ティーチングのみで使用できます。ノズル清掃とスパッタ付着防止液噴霧を一か所で行うことで清掃時間を短縮します。内蔵されているPLCからの制御により入力信号一つでノズルクランプ及び清掃からスパッタ付着防止液噴霧までの一連の動作を行います。高硬度リーマとエアモータによりノズルに付着したスパッタを強力に除去します。特殊鋼カッター刃により長寿命で安定したワイヤ切断を実現します。メンテナンス用の大きな開口部を設け、もしものトラブルにも柔軟に対応が可能です。質量(kg)25消費電力(W)12.5出力【アンクランプシグナル】AC/DC5-240V(10W Max)使用温度(℃)0~55使用空気圧力(MPa)0.5~0.6動作電圧DC24V入力電源AC100-240V寸法(縦×横×高さ)(mm)327×255×904相対湿度(%RH)35~85
ノズルクリーニングステーション TKS-Z1
トーキン¥309,800税込¥340,7801台20日以内出荷ロボットからの信号で電磁弁をON/OFFさせ、エアーの力でスプリングを回しスパッタを除去するノズルクリーナー(TKN-A1)と小型ワイヤカッター(TKC-B1)、スパッタ付着防止液噴霧装置(TKP-A1)を搭載しています。幅広い条件に対応可能なノズルクリーニングステーションのスタンダードタイプです。付属品ノズルクリーナー(TKN-A1)、ワイヤカッター(TKC-B1)、スパッタ付着液噴霧装置(TKP-A1)、ノズルコート2L(046114)、ゴミ箱、給液ボトル、廃液ボトル
ノズルクリーニングステーション TKS-Z2
トーキン¥329,800税込¥362,7801台20日以内出荷ロボットからの信号で電磁弁をON/OFFさせ、エアーの力でスプリングを回しスパッタを除去するノズルクリーナー(TKN-A1)と小型ワイヤカッター(TKC-B1)、スパッタ付着防止液噴霧装置(TKP-A1)を搭載しています。幅広い条件に対応可能なノズルクリーニングステーションのスタンダードタイプです。付属品ノズルクリーナー(TKN-A1)、ワイヤカッター(TKC-B1)、スパッタ付着液噴霧装置(TKP-A1)、ノズルコート2L(046114)、ゴミ箱、給液ボトル、廃液ボトル、支柱(90cm)セット
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら