カテゴリ

  • 溶接用品(9)
絞り込み
ブランド
  • トーキン
  • パナソニックコネクト(15)
  • ダイヘン(2)
  • オーエッチ工業(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • Meltec(大自工業)(1)
  • ENERGIZER(エナジャイザー)(1)
  • Continental(コンチネンタル)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tkc00002」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Nタイプノズル(200A絶縁付) トーキン

    Nタイプノズル(200A絶縁付)

    トーキン(7件のレビュー)
    879税込967
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    CO2溶接トーチ用交換部品
    電流(A)180/200取付外径(Φmm)19適合N(絶縁体ノズル内蔵タイプ)適合機種CSL-18、20適合電流(A)350A
  • インシュレータ トーキン

    インシュレータ

    トーキン(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    当日出荷
  • ワイヤカッター TKC-A2 トーキン

    ワイヤカッター TKC-A2

    トーキン
    129,800税込142,780
    1台
    21日以内出荷
    ワイヤ先端に形成される玉を切断することで良好なアークスタートを得ることが可能です。てこの原理でワイヤを押し切りするタイプで、エア配管の接続によりワイヤ切断可能です。切断刃は高耐久の材質を使用し、片面で4万回以上の切断が可能です。
    質量(kg)2.6空気圧力(MPa)0.3~0.8空気接続口Φ6 / ワンタッチ継手切断可能範囲ソリッドワイヤ1.6Φ以下、フラックスワイヤ3.2Φ以下
  • Nタイプノズル(350A) トーキン

    Nタイプノズル(350A)

    トーキン(7件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1箱(10個)ほか
    当日出荷
    CO2溶接トーチ用交換部品
    電流(A)350適合トーチN適合電流(A)350ARoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤカッタ上刃下刃セット トーキン

    ワイヤカッタ上刃下刃セット

    トーキン
    42,980税込47,278
    1台
    6日以内出荷
    適合機種TKC-A2、TKC-B1
  • ワイヤカッター TKC-B1 トーキン

    ワイヤカッター TKC-B1

    トーキン
    119,800税込131,780
    1台
    21日以内出荷
    ワイヤ先端に形成される玉を切断することで良好なアークスタートを得ることが可能です。てこの原理でワイヤを押し切りするタイプで、エア配管の接続によりワイヤ切断可能です。切断刃は高耐久の材質を使用し、片面で4万回以上の切断が可能です。TKC-A2を小型化し、より省スペースでの使用を可能にしたものです。
    質量(kg)2.6空気圧力(MPa)0.3~0.8空気接続口Φ6 / ワンタッチ継手切断可能範囲ソリッドワイヤ1.6Φ以下、フラックスワイヤ3.2Φ以下
  • ノズルクリーニングステーション TKS-Z2 トーキン

    ノズルクリーニングステーション TKS-Z2

    トーキン
    299,800税込329,780
    1台
    20日以内出荷
    ロボットからの信号で電磁弁をON/OFFさせ、エアーの力でスプリングを回しスパッタを除去するノズルクリーナー(TKN-A1)と小型ワイヤカッター(TKC-B1)、スパッタ付着防止液噴霧装置(TKP-A1)を搭載しています。幅広い条件に対応可能なノズルクリーニングステーションのスタンダードタイプです。
    付属品ノズルクリーナー(TKN-A1)、ワイヤカッター(TKC-B1)、スパッタ付着液噴霧装置(TKP-A1)、ノズルコート2L(046114)、ゴミ箱、給液ボトル、廃液ボトル、支柱(90cm)セット
  • ノズルクリーニングステーション TKS-Z1 トーキン

    ノズルクリーニングステーション TKS-Z1

    トーキン
    279,800税込307,780
    1台
    20日以内出荷
    ロボットからの信号で電磁弁をON/OFFさせ、エアーの力でスプリングを回しスパッタを除去するノズルクリーナー(TKN-A1)と小型ワイヤカッター(TKC-B1)、スパッタ付着防止液噴霧装置(TKP-A1)を搭載しています。幅広い条件に対応可能なノズルクリーニングステーションのスタンダードタイプです。
    付属品ノズルクリーナー(TKN-A1)、ワイヤカッター(TKC-B1)、スパッタ付着液噴霧装置(TKP-A1)、ノズルコート2L(046114)、ゴミ箱、給液ボトル、廃液ボトル
  • ノズルクリーニングステーション TKS-Z3 トーキン

    ノズルクリーニングステーション TKS-Z3

    トーキン
    329,800税込362,780
    1台
    20日以内出荷
    ロボットからの信号で電磁弁をON/OFFさせ、エアーの力でスプリングを回しスパッタを除去するノズルクリーナー(TKN-A1)と小型ワイヤカッター(TKC-B1)、スパッタ付着防止液噴霧装置(TKP-A1)を搭載しています。幅広い条件に対応可能なノズルクリーニングステーションのスタンダードタイプです。
    付属品ノズルクリーナー(TKN-A1)、ワイヤカッター(TKC-B1)、スパッタ付着液噴霧装置(TKP-A1)、ノズルコート2L(046114)、ゴミ箱、給液ボトル、廃液ボトル、支柱(90cm)セット、圧力調整器(レギュレーター)×2、電磁弁(ノズルクリーナー用・ワイヤカッター用 各1個)、ボトルホルダー(先入ナット×2、[ボルトM8×15]×2)
研磨剤 100000特集