カテゴリ
- 塗料(8)
- 船舶用品・漁業資材(4)
絞り込み
ブランド
- 中国塗料
- ニッぺ(日本ペイント)(14)
- マースジャパンリミテッド(11)
- タイムケミカル(9)
- NOKクリューバー(7)
- エスケー化研(7)
- アズワン(5)
- 日新インダストリー(5)
- ナショペン工業(5)
- ABC商会(4)
- 好川産業(4)
- 関西パテ化工(4)
- アサヒペン(4)
- マークテック(3)
- ローバル(3)
- BeHAUS(3)
- マノール(3)
- セキスイ(2)
- TRUSCO(2)
- ブランドをもっと見る
「5kg缶」の検索結果

ビスコン HB-NT L QD
中国塗料¥9,598税込¥10,5581缶(5kg)当日出荷から7日以内出荷低温硬化性に優れている 淡彩色のものが供給できる 耐水性・耐海水性が良好 耐油性が優秀 付着性・耐摩耗性などの物理的性質が優秀 各種ショッププライマーとの適性が良好用途居住区内外部、ボイドスペース、コファダム、エンジンルーム、パイプラインなど硬化時間(時間)5℃:20危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)5℃:2.5特性付着性、耐油、耐摩耗、耐水、プライマー危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:20時間(5℃)
シーテンダー20
中国塗料¥24,980税込¥27,4781缶(5kg)5日以内出荷から7日以内出荷特異な水和分解型ポリマーの使用により、表面研摩作用を発揮します 従来より広く使用されている亜酸化銅を防汚剤として用いており、有機錫は含まれていません 塗膜の研摩作用が亜酸化銅を有効に溶出させ、長期間安定した防汚効果を与えます用途内航船舶船底部防汚用主な用途銅硬化時間(時間)5℃:12使用場所屋外指触乾燥時間(時間)5℃:3特性防汚塗装間隔最短:12時間(5℃)
バンノー1500 RZ
中国塗料¥11,980税込¥13,1781缶(5kg)5日以内出荷から7日以内出荷耐水性、耐海水性が優秀で船底部の過酷な条件下で長期間優れた防食性を発揮 各種AF上塗塗料の直塗りが可能 平滑な塗膜が得られる VOCが少なく環境保全に寄与用途船舶外板の防食塗料、タイコート、デッキ、上構部主な用途船舶外板硬化時間(時間)5℃:20危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)5℃:14特性防食性、耐水可使時間(時間)5℃:9危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:20時間(5℃)
バンノー1500
中国塗料(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1缶(5kg)5日以内出荷から7日以内出荷耐摩耗性・耐衝撃性等の物理的性質が優秀 各種上塗り塗料との適性が優れている タールを含まないため安全性に優れている VOCが少ないため環境保全に寄与しており、、厚膜塗装が可能である 耐水性、耐海水性が優秀で船舶の苛酷な条件下で長期間優れた防食性を発揮 PSPC WBT及びCOT認証品である用途ユニバーサルプライマー(没水、暴露部の重防食塗料)、及び耐摩耗性塗料、一般鋼材防食主な用途鋼硬化時間(時間)5℃:30危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)5℃:15特性防食性、耐摩耗、耐水、耐衝撃性、プライマー可使時間(時間)5℃:6危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:30時間(5℃)
バンノー200 QD
中国塗料¥11,980税込¥13,1781缶(5kg)5日以内出荷から7日以内出荷油性、ビニル、アクリル、エポキシ、ウレタン系塗料の上塗りが可能 長期間堅牢な塗膜を保持 付着性優秀 防食性優秀用途船舶デッキ等のさび止め塗料(冬季用)主な用途船舶硬化時間(時間)5℃:20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)5℃:3特性防食性、付着性、さび止可使時間(時間)5℃:8危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:16時間(℃)
CMP ノバ 2000
中国塗料¥11,980税込¥13,1781缶(5kg)5日以内出荷から7日以内出荷PSPC WBT認証品で耐水性、耐海水性が優秀である。 耐油性が良好である。 付着性・耐摩耗性等の物理的性質が優秀である。 コールタールや重金属を含まず、環境・安全衛生面に優れている。用途船舶バラストタンク、ボイドスペース等主な用途トタン、金属硬化時間(時間)10℃:5指触乾燥時間(時間)10℃:11特性付着性、耐油、耐摩耗、耐水可使時間(時間)最短:5時間(10℃)塗装間隔10℃:22
バンノー200
中国塗料¥11,980税込¥13,1781缶(5kg)5日以内出荷から7日以内出荷油性、ビニル、アクリル、エポキシ、ウレタン系塗料の上塗りが可能 長期間堅牢な塗膜を保持 付着性優秀 防食性優秀用途船舶の外舷、デッキ、上構内外部等各種上塗りが可能なさび止め塗料主な用途船舶硬化時間(時間)5℃:30危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)5℃:3.5特性防食性、付着性、さび止可使時間(時間)5℃:18危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:24時間(5℃)
バンノー1500 QD
中国塗料¥14,980税込¥16,4781缶(5kg)5日以内出荷から7日以内出荷耐摩耗性・耐衝撃性等の物理的性質が優秀 各種上塗り塗料との適性が優れている タールを含まないため安全性に優れている VOCが少ないため環境保全に寄与しており、、厚膜塗装が可能である 耐水性、耐海水性が優秀で船舶の苛酷な条件下で長期間優れた防食性を発揮 低温硬化性に優れる PSPC WBT及びCOT認証品である用途ユニバーサルプライマー(没水、暴露部の重防食塗料)、及び耐摩耗性塗料、一般鋼材防食主な用途鋼硬化時間(時間)5℃:20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)5℃:9特性防食性、耐摩耗、耐水、耐衝撃性、プライマー可使時間(時間)5℃:5危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:20時間(5℃)
クリーンキープ5000
中国塗料¥22,980税込¥25,2781缶(5kg)5日以内出荷から7日以内出荷無溶剤形塗料であり、有機溶剤中毒や溶剤による引火等の恐れがない。 重金属を含まず安全衛生的に優秀。 エアレススプレーで厚膜(00μm)に塗付が可能。 強靱で光沢のある平滑塗面。 飲料水タンクに使用が可能。用途船舶清水タンク、飲料水タンク、蒸留水タンク主な用途金属硬化時間(時間)10℃:4日指触乾燥時間(時間)10℃:45可使時間(時間)10℃:1.5塗装間隔最短:4日(10℃)
シーテンダー7
中国塗料¥17,980税込¥19,7781缶(5kg)5日以内出荷から7日以内出荷長期間良好な防汚力発揮 速乾性 塗装作業性良好用途船底部防汚用/没水環境構造物防汚用液色レッドブラウン指触乾燥時間(分)5℃:45硬化時間(時間)5℃:6特性防汚、速乾塗装間隔最短:15時間(5℃)
エピコンジンク HB-2
中国塗料¥15,980税込¥17,5781缶(5kg)5日以内出荷から7日以内出荷常温形亜鉛末塗料で防さび性が優秀 一回塗りで厚膜が得られる 下地鋼板との付着性に優れ、各種塗料との適合性に優れている 作業性が良好用途船舶、橋梁、大型タンク、陸上鉄鋼構造物等の重防食液色グレー主な用途鋼、橋梁指触乾燥時間(分)5℃:30分硬化時間(時間)5℃:6危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性防さび、付着性可使時間(時間)36危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量64.8%塗装間隔最短:24時間、最長:180日
ビスコン HB-NT L
中国塗料¥9,398税込¥10,3381缶(5kg)5日以内出荷から7日以内出荷淡彩色のものが供給できる 防食性が優れている。 耐油性が良好 付着性、耐摩耗性などの物理的性質が良好 各種ショッププライマーとの適性が良好用途居住区内外部、ボイドスペース、コファダム、エンジンルーム、パイプラインなど硬化時間(時間)5℃:44危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)5℃:4.5特性防食性、付着性、耐油、耐摩耗、プライマー可使時間(時間)5℃:24危険物の性状非水溶性塗装間隔5℃:44