カテゴリ

  • 塗料(6)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
絞り込み
ブランド
  • 中国塗料
  • ニッペマリン(5)
  • ノーブランド(2)
  • サンデーペイント(2)
  • アサヒペン(1)
  • 大伸化学(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「seajet 033」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SEAJET 033 中国塗料

    SEAJET 033

    中国塗料
    ¥23,980税込¥26,378
    1缶(2L)
    7日以内出荷
    有機錫化合物を含みません。 塗膜が化学的に溶解し、自己研摩作用が働きます。 塗膜の自己研摩作用が水流摩擦抵抗の増加を抑制します。
    硬化時間(時間)20℃:5指触乾燥時間(時間)20℃:1塗装間隔20℃:最短5時間以上
  • SEAJET 013 中国塗料

    SEAJET 013

    中国塗料
    ¥12,980税込¥14,278
    1缶(2L)
    7日以内出荷
    防汚塗料の直塗りが可能! (バインダー不要) 扱いやすい混合比(主剤:硬化剤=: /体積比) 耐海水性に優れ、海中で長期間の防食性を発揮します。 付着性、耐衝撃性、耐摩耗性に優れています。 厚膜塗装が可能です。タールを含まないので、安全性に優れています。
    用途無塗装(新艇又は塗り替え艇)液色ライトグレー硬化時間(時間)20℃:8危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18.1L指触乾燥時間(時間)20℃:3特性防食性、防汚、付着性、耐摩耗、耐衝撃性可使時間(時間)20℃:7危険物の性状非水溶性塗装間隔20℃:最短8時間以上
  • SEAJET シンナーA 中国塗料

    SEAJET シンナーA

    中国塗料
    ¥3,998税込¥4,398
    1缶(0.5L)
    7日以内出荷
    適合015、033、037、039、137共用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.45L危険物の性状非水溶性
  • エポキシシンナーA 中国塗料

    エポキシシンナーA

    中国塗料
    ¥25,980税込¥28,578
    1缶(16L)
    5日以内出荷
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • バンノー1500 中国塗料

    バンノー1500

    中国塗料(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1缶(5kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    耐摩耗性・耐衝撃性等の物理的性質が優秀 各種上塗り塗料との適性が優れている タールを含まないため安全性に優れている VOCが少ないため環境保全に寄与しており、、厚膜塗装が可能である 耐水性、耐海水性が優秀で船舶の苛酷な条件下で長期間優れた防食性を発揮 PSPC WBT及びCOT認証品である
    用途ユニバーサルプライマー(没水、暴露部の重防食塗料)、及び耐摩耗性塗料、一般鋼材防食主な用途鋼硬化時間(時間)5℃:30危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)5℃:15特性防食性、耐摩耗、耐水、耐衝撃性、プライマー可使時間(時間)5℃:6危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:30時間(5℃)
  • ユニマリン 中国塗料

    ユニマリン

    中国塗料
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1缶(4kg)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ポリウレタン樹脂塗料ユニマリンシリーズは、耐候性をはじめ耐久性や耐薬品性などに優れ、経済性のバランスが非常に良い上塗塗料です。 作業環境に優しい弱溶剤タイプや工程短縮に有効な厚膜形もラインナップしており、橋梁をはじめ、煙突、プラント等に多くの実績を築いています。
    液色白主な用途橋梁特性耐薬品、耐候、耐久
  • 塗料用シンナーA 中国塗料

    塗料用シンナーA

    中国塗料
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1缶(4L)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • SEAJET 441 中国塗料

    SEAJET 441

    中国塗料
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(2L)
    6日以内出荷
    FRP(ゲルコート)面を傷めません。 クロロメタン系の溶剤を含まず、人体・環境に安全です。 旧塗膜の除去効果に優れています。 あらゆる角度の面に厚塗りが可能です。 刺激臭の少ない中性タイプです。
    液色乳白色危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1.8L危険物の性状非水溶性
  • SEAJET 039 中国塗料

    SEAJET 039

    中国塗料
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(2L)
    7日以内出荷
    シリル樹脂系の安定した表面更新性により、防汚性能が長期間持続します。 表層の高濃度防汚剤イオン層により優れた防汚効力があります。 加水分解作用により、塗膜の自己研摩作用が水流摩擦抵抗の増加を抑制します。 表面が更新されるため、劣化塗膜の蓄積がありません。
    硬化時間(時間)20℃:5指触乾燥時間(時間)20℃:1特性防汚塗装間隔20℃:最短5時間以上