カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 塗料(2)
絞り込み
ブランド
- 中国塗料
- ニッペマリン(4)
- サンデーペイント(2)
- ノーブランド(1)
- ワールドアクセス(1)
「seajet 037」の検索結果

SEAJET 037
中国塗料¥29,980税込¥32,9781缶(2L)7日以内出荷亜酸化銅を含まないので、水線際のブルーイングが無く、没水後もピュアな色彩を維持します。 従来の亜酸化銅フリータイプに比べ、防汚性能が大幅にアップしました。 特にフジツボなどの動物種の付着にたいする防汚性能が大きく向上しています。 極少量でも高い防汚性能を発揮する新規防汚性を採用し、環境負荷低減を推奨しています。 また本防汚剤のさいようにより、毒物取締対象ではなくなりました。主な用途銅硬化時間(時間)20℃:4指触乾燥時間(時間)20℃:1特性防汚塗装間隔20℃:最短6時間以上
SEAJET 033
中国塗料¥23,980税込¥26,3781缶(2L)7日以内出荷有機錫化合物を含みません。 塗膜が化学的に溶解し、自己研摩作用が働きます。 塗膜の自己研摩作用が水流摩擦抵抗の増加を抑制します。硬化時間(時間)20℃:5指触乾燥時間(時間)20℃:1塗装間隔20℃:最短5時間以上
バンノー1500
中国塗料(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1缶(5kg)ほか5日以内出荷から7日以内出荷耐摩耗性・耐衝撃性等の物理的性質が優秀 各種上塗り塗料との適性が優れている タールを含まないため安全性に優れている VOCが少ないため環境保全に寄与しており、、厚膜塗装が可能である 耐水性、耐海水性が優秀で船舶の苛酷な条件下で長期間優れた防食性を発揮 PSPC WBT及びCOT認証品である用途ユニバーサルプライマー(没水、暴露部の重防食塗料)、及び耐摩耗性塗料、一般鋼材防食主な用途鋼硬化時間(時間)5℃:30危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)5℃:15特性防食性、耐摩耗、耐水、耐衝撃性、プライマー可使時間(時間)5℃:6危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:30時間(5℃)
シーテンダー20
中国塗料¥24,980~税込¥27,478~1缶(5kg)ほか5日以内出荷から7日以内出荷特異な水和分解型ポリマーの使用により、表面研摩作用を発揮します 従来より広く使用されている亜酸化銅を防汚剤として用いており、有機錫は含まれていません 塗膜の研摩作用が亜酸化銅を有効に溶出させ、長期間安定した防汚効果を与えます用途内航船舶船底部防汚用主な用途銅硬化時間(時間)5℃:12使用場所屋外指触乾燥時間(時間)5℃:3特性防汚塗装間隔最短:12時間(5℃)