カテゴリ
- 安全用品(5)
- トラック用品・パーツ(3)
絞り込み
ブランド
- グリーンクロス
- モノタロウ(3)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(5)
- KOITO(小糸製作所)(103)
- Qlight(181)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(8)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(48)
- エスコ(26)
- シュナイダーエレクトリック(84)
- トーグ安全工業(10)
- パトライト(PATLITE)(30)
- ファミリー・ライフ(12)
- マリンテック(10)
- メル丸くん(10)
- ユニット(7)
- 仙台銘板(5)
- 日動工業(10)
- 日恵製作所(120)
- 旭光電機工業(6)
- 警子ちゃん(24)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(4)
「kaitenntou」の検索結果
特価

工事用LEDルーフ灯(青) 12V24V兼用
グリーンクロス¥16,980税込¥18,6781台当日出荷回転しない常時点灯仕様の青色LEDライトになります。独立して稼働する3個の強力マグネットでフラット面でないルーフ部分にもがっちりと取付可能です。車両のシガーソケットから電源を確保できます。用途工事、緊急時の車両の視認性向上に。色青電源(V)DC12-24兼用、シガーソケットコード長さ(m)3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)201×143×142保護等級IP67取付け方法底面ラバーマグネット点灯方式常時全灯光度(cd)192
LED流線回転灯(橙)12V24V兼用
グリーンクロス(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷トラスコ品番850-0657質量(kg)0.9色橙定格電圧(V)DC12/24電球LED
回転灯クランプ
グリーンクロス¥6,598税込¥7,2581台当日出荷回転灯を取り付ける金具です。用途回転灯の固定に仕様グリーンクロス回転灯クランプトラスコ品番854-7658材質鉄質量(g)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×86×125
【レンタル】回転灯 KYビーム SOLAR HB+ クランプ付き
グリーンクロス¥599~税込¥659~1式4日以内出荷電源にソーラー蓄電池とアルカリ電池の2種類を採用したハイブリッド警告灯です。ハイブリッド電源仕様により、無日照でも最大30日間の連続点灯が可能です。クランプがセットになっているので、看板や単管バリケード等様々な箇所への取付が可能です。高輝度のLEDを採用しているので、夜間はもとより日中でも高い視認性があります。点滅方式は「回転(赤、白)/点滅(赤)」の2種類。用途工事看板、単管クランプに設置、保安、回転灯に。注意喚起に。質量(kg)1電源ニッケル水素電池 2.4V 3500mAh/単一アルカリ電池(別売)番号NETIS登録:KT-160013-VE方式点滅:回転(赤、白)/点滅(赤)本体サイズ(mm)縦285×横194×厚さ160点灯方式昼夜点灯/夜間のみ自動点灯LED赤8個、白4個サービス分類レンタル
【レンタル】ソーラーオールライト小型回転灯 クランプ付き AL-S20
グリーンクロス¥399~税込¥439~1式4日以内出荷時代のニーズを反映したコンパクト&高輝度タイプ。製品構造の改良で結露による腐食を防止。スリム看板にフィットするサイズ感。レンタル・リースを考慮した管理性と堅牢性。その他多数の独自技術搭載で機能性向上。看板や単管に設置可能なクランプがセットになっています。用途工事看板、単管クランプに設置、保安、回転灯に。注意喚起に。仕様無日照点灯:約10日間質量(kg)1.25電源太陽電池:5.5V/220mA、二次電池:3.2V/3000mAh番号NETIS登録:KT-200086-A本体サイズ(mm)Φ213×H268LED使用数(個)外周/青緑8、内周/赤13発光方式点滅・回転(MIX)サービス分類レンタル
【レンタル】回転灯 ソーラーマルチライトミニ クランプ付き MLM-S40
グリーンクロス¥399~税込¥439~1式4日以内出荷環境に配慮したソーラータイプ。24時間連続使用可能。用途に応じた2パターンの発光切換機能付き。昼夜輝度自動切替機能採用で日中でも視認性良好。電池残量が少なくなると警告LEDが発光。クランプがセットになっているので、看板や単管バリケード等様々な箇所への取付が可能です。用途工事看板、単管クランプに設置、保安、回転灯に。注意喚起に。仕様無日照点灯:約10日間質量(kg)1.3電源太陽電池・7.1V/150mA、二次電池・4.8V/2000mAh本体サイズ(mm)Φ260×H320LED使用数(個)外周/赤30、内周/青緑10発光方式点滅/回転サービス分類レンタル
【レンタル】大型回転灯インフィニティ エス ソーラーパネル付き 三脚セット BKL--6000VI
グリーンクロス¥1,298~税込¥1,428~1セット4日以内出荷COBと拡散型LEDの組合せにより遠くまで存在を伝える事ができます。軽量設計の為、現場での設置が容易です。明るさに応じて自動的に輝度を調整するため、昼夜問わず高い視認性を発揮します。ソーラーパネルと三脚がセットになっています。用途工事現場、作業所、工場などの投光器、照明器具、夜間照明に。質量(kg)4.8本体サイズ(mm)620×600×97連続動作時間ソーラー電源使用時:200時間以上サービス分類レンタル