カテゴリ
- 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- グリーンクロス
- ダンレックス(1)
サービス分類
- レンタル(1)
「mlm-s40」の検索結果

【レンタル】回転灯 ソーラーマルチライトミニ クランプ付き MLM-S40
グリーンクロス¥399~税込¥439~1式4日以内出荷環境に配慮したソーラータイプ。24時間連続使用可能。用途に応じた2パターンの発光切換機能付き。昼夜輝度自動切替機能採用で日中でも視認性良好。電池残量が少なくなると警告LEDが発光。クランプがセットになっているので、看板や単管バリケード等様々な箇所への取付が可能です。用途工事看板、単管クランプに設置、保安、回転灯に。注意喚起に。仕様無日照点灯:約10日間質量(kg)1.3電源太陽電池・7.1V/150mA、二次電池・4.8V/2000mAh本体サイズ(mm)Φ260×H320LED使用数(個)外周/赤30、内周/青緑10発光方式点滅/回転サービス分類レンタル