カテゴリ

  • 安全用品(28)
絞り込み
ブランド
  • グリーンクロス
  • BIGM(丸山製作所)(52)
  • NAC(長堀工業)(22)
  • SMC(19)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
  • YAMAHA(ヤマハ)(7)
  • BAHCO(バーコ)(5)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(5)
  • M5Stack(4)
  • オークラ輸送機(3)
  • 象印マホービン(3)
  • YAMAZEN(山善)(3)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(3)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(3)
  • GB[制御機器](3)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • 日本緑十字社(2)
  • ベッセル(2)
  • 三菱電機(2)
サービス分類
  • レンタル(28)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xt-30」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】クッションドラム丸型 (高輝度反射) グリーンクロス【レンタル】クッションドラム丸型 (高輝度反射)グリーンクロス
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
ドライバーや事故の被害を最小限に抑えるために車の衝突や接触の際のショックを緩和、吸収するクッションドラムになります。水を入れる為のインナーBOXが6つ付属しています。高輝度の反射で赤白の格子模様が周りについています。
用途道路工事や分岐点、行き止まりなどに設置して事故被害を抑える為に。セット内容インナーBOX6個材質ポリエチレン質量(kg)8縦(mm)820横(mm)580サービス分類レンタル
【レンタル】ソーラーユニット STL-BAT グリーンクロス【レンタル】ソーラーユニット STL-BATグリーンクロス
399税込439
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
NETIS登録製品(KT-100078-V)です。ソーラーチューブライト専用のソーラーバッテリーです。無日照で約10日間の使用が可能です。ソーラーユニット1個でチューブ3本まで接続可能になります。ソーラーユニットに充電確認LEDランプが付いています。取付金具はΦ46.8mm単管に取付可能です。
用途ソーラーチューブライトの点灯に。材質ポリカーボネート質量(kg)1縦(mm)177横(mm)162動作時間無日照約10日間(3本接続・夜間のみ発光)サービス分類レンタル
【レンタル】スチールパイル L (ロング) L1500mm グリーンクロス【レンタル】スチールパイル L (ロング) L1500mmグリーンクロス
169税込186
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
強度・耐久性・施工性に優れた打ち込み杭です。太陽光発電所や仮設工事現場など、様々な場所で使用されている多用途資材です。
用途単管組み立ての土台など。材質(本体)Q345B スチール(ドブメッキ仕上げ)、(両端)45#鋼質量(kg)4長さ(m)1.54取付け方法地面に打ち込み直径(mm)48.6サービス分類レンタル
【レンタル】ソーラーキング輝 同期式工事灯 グリーンクロス【レンタル】ソーラーキング輝 同期式工事灯グリーンクロス
289税込318
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
フラッシュ点滅の採用で視認性向上しています。電池不要のソーラーバッテリータイプです。無日照で約10日間の使用が可能です。標準電波で、製品同士が同期して点滅できます。
用途工事灯や保安灯に。材質(本体部分)PP質量(g)430縦(mm)260横(mm)120光源色サービス分類レンタル
【レンタル】アルミレッドバー(硬質バーリング) 2M グリーンクロス【レンタル】アルミレッドバー(硬質バーリング) 2Mグリーンクロス
199税込219
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
軽量で、丈夫なアルミ製です。夜間の視認性も高める反射テープ使用で、昼夜間目立ちます。
用途規制場所確保に。材質(本体)アルミ、(バーリング)ポリエチレン幅(mm)34レッド/シルバー(反射)質量(g)700長さ(m)2リング外径(Φmm)113リング内径(Φmm)82直径(mm)34サービス分類レンタル
【レンタル】ソーラー式警告灯 HFL800 グリーンクロス【レンタル】ソーラー式警告灯 HFL800グリーンクロス
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
赤、緑、白の超高輝度LEDを搭載しています。フラッシュ、矢印など多種多様な点灯が可能です。43種類の点灯パターンを搭載しています。点灯パターンの組み合わせが、Max9STEP可能です。3つのSWと7セグLEDで点灯パターンの設定が可能です。バッテリー残量も7セグで確認できます。リチウムイオンバッテリーを採用しています。
用途夜間の工事現場の誘導などに。材質ポリカーボネート質量(kg)5.4消費電力(W)1.2(明)、0.4(暗)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×96.5×646電池リチウムイオン2次バッテリーバッテリー容量(Ah)12.5調整方法明暗自動切換/暗固定 切換可ソーラーパネル出力単結晶 6W 8.0V充電時間(時間)ソーラーパネルによる:約10~16(日中晴天時)(バッテリー残量:無~高)点灯時間無日照:約10日間(点灯パターンによる / 満充電時)サービス分類レンタル
【レンタル】スチールパイル S (ショート)L1200mm グリーンクロス【レンタル】スチールパイル S (ショート)L1200mmグリーンクロス
799税込879
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
強度・耐久性・施工性に優れた打ち込み杭です。太陽光発電所や仮設工事現場など、様々な場所で使用されている多用途資材です。
用途単管組み立ての土台など。材質(本体)Q345B スチール(ドブメッキ仕上げ)、(両端)45#鋼質量(kg)3.2長さ(m)1.24取付け方法地面に打ち込み直径(mm)48.6サービス分類レンタル
【レンタル】2WAYアロー KSLY-H33 グリーンクロス【レンタル】2WAYアロー KSLY-H33グリーンクロス
4,898税込5,388
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
ソーラー充電、乾電池の2wayで使用できる誘導用の矢印板です。LED点灯で昼夜どちらでも使用できます。夜間自動点滅機能があります。
用途方向誘導や、夜間工事、事故処理などの視線誘導に。質量(kg)5電源単一乾電池×2本(別売)、(二次電池)4.8V/2000mAh寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)432×770×79機能夜間自動点滅機能、輝度低下機能、強制充電機能、ソーラー・乾電池自動切替機能電池寿命(連続時間)ソーラー:無日照約10日間(通常モード:約7日間/省電力モード:約3日間)、乾電池:無日照約130時間(通常モード:約130時間/省電力モード:約40時間)LED使用数(個)赤32個発光方式点滅/流動サービス分類レンタル
【レンタル】アルミグリーンバー(硬質バーリング) 2M グリーンクロス【レンタル】アルミグリーンバー(硬質バーリング) 2Mグリーンクロス
199税込219
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
軽量で、丈夫なアルミ製です。夜間の視認性も高める反射テープ使用で、昼夜間目立ちます。
用途規制場所確保に。材質(本体)アルミ、(バーリング)ポリエチレン幅(mm)34グリーン/シルバー(反射)質量(g)700長さ(m)2リング外径(Φmm)113リング内径(Φmm)82直径(mm)34サービス分類レンタル
【レンタル】メッキフェンスサポート 伸縮型 L1050~1500mm グリーンクロス【レンタル】メッキフェンスサポート 伸縮型 L1050~1500mmグリーンクロス
199税込219
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
H鋼に取り付けて、フェンスを後方から固定します。伸縮式になります。
用途フェンス補強に。材質スチール長さ(mm)1050~1500質量(kg)3サービス分類レンタル
【レンタル】扉付メッキオールネットフェンス1800×1800 グリーンクロス【レンタル】扉付メッキオールネットフェンス1800×1800グリーンクロス
999税込1,099
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
扉付メッキオールネットフェンスは現場周辺の安全環境を守る扉付のフェンスです。スチール製のフェンスで、ドブメッキ加工を施しているので錆びにくくなっています。
用途工事現場、イベント、作業場などのフェンスに。立入禁止区域や危険場所などのバリケードに。材質スチール質量(kg)13高さ(mm)1800奥行(mm)35パイプ径(Φmm)32開口幅(mm)850サービス分類レンタル
【レンタル】ストロングコーン赤/黄 H700 グリーンクロス【レンタル】ストロングコーン赤/黄 H700グリーンクロス
249税込274
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
脅威の復元力で車両に踏まれても元に戻る復元力があり、耐久性に優れています。高い反射性能を持つ3M(TM)フレキシブルプリズム反射を使用し昼夜問わず高い視認性を実現しています。反射シート部分は、NETIS(KT-160030-VE)登録済みです。先端に40mmΦの穴があるため、各種閃光灯などの取付が可能です。
用途工事現場はもちろん、各種イベントやお店の誘導、駐車場などに。材質PVC、合成ゴム幅(mm)355質量(kg)3.6赤/黄高さ(mm)714差込口カット有反射シートORALITE 5930Jサービス分類レンタル
【レンタル】LEDピカピカチューブ グリーンクロス【レンタル】LEDピカピカチューブグリーンクロス
569税込626
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
コントローラー不要で球切れがないLEDタイプです。500m接続可能です。LEDを40個使用しています。
用途工事灯や保安灯に。質量(kg)2長さ(m)10電源(V)100サービス分類レンタル
【レンタル】ソーラーチューブライト10M STL2400 グリーンクロス【レンタル】ソーラーチューブライト10M STL2400グリーンクロス
569税込626
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
無日照で約10日間の使用が可能です。電池不要のソーラーバッテリータイプになります。LED24個使用しています。交互点滅と同時点灯の切替が可能です。夜間自動点滅機能付きになります。ソーラーユニット1台で3本まで接続可能になります。電池残量が少なくなるとソーラーユニットの警告LEDが発光します。
用途工事灯や保安灯に。材質ポリ塩化ビニール長さ(mm)10質量(kg)2連続使用時間(時間)10外径(mm)22LED使用数(個)赤24個サービス分類レンタル
【レンタル】電工ドラム30M防雨型アースブレーカー付NPW-EB33 グリーンクロス【レンタル】電工ドラム30M防雨型アースブレーカー付NPW-EB33グリーンクロス
799税込879
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
屋外で使用可能な防雨・防塵型ドラムになります。30mタイプになります。雨の日や湿気の多い場所では、漏電や感電の危険性が高い場所で活躍します。
用途屋外照明などの作業時、雨天時などの電源確保に。質量(kg)7.7コンセント個数3コンセント形状接地付兼用防雨型電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3縦(mm)357横(mm)290特性アース付サービス分類レンタル
【レンタル】マルチバイス グリーンクロス【レンタル】マルチバイスグリーンクロス
40税込44
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
各種点滅灯設置金具です。簡単に単管パイプ取り付けできます。
用途各種点滅灯設置用に。全長(mm)100質量(g)500横(mm)50サービス分類レンタル
【レンタル】ソーラーフラッシュアローGT グリーンクロス【レンタル】ソーラーフラッシュアローGTグリーンクロス
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
NETIS技術搭載の新技術商品(工事規制区域において用いられる保安灯の電池残量が少なくなった際、自動で省電力モードに切替わる技術)で日照不足時の不点灯の防止に繋がり安全性が向上します。また風抜き構造の為、風に強く、高い堅牢性を保持します。保管の際は積み重ねて収納ができます。発行方式は点滅と流動になっています。
用途車線変更、車線誘導時などの安全性向上に。材質軽量アルミ質量(kg)4.6電源太陽電池:7.5V180mA、二次電池4.8V/2000mAh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)770×431×79動作時間無日照約10日間(夜間のみ)LED使用数(個)赤32個NETIS番号KT-180086-VE発光方式点滅/流動サービス分類レンタル
【レンタル】プラフェンス用ジョイントST-2(黒) グリーンクロス【レンタル】プラフェンス用ジョイントST-2(黒)グリーンクロス
40税込44
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
プラフェンスの上部に付ける事でフェンス同士を連結させます。
用途プラフェンス同士の連結に。材質プラスチック質量(g)50縦(mm)80横(mm)100サービス分類レンタル
【レンタル】プラフェンスS-1(緑)H1180×W1000 グリーンクロス【レンタル】プラフェンスS-1(緑)H1180×W1000グリーンクロス
169税込186
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
鮮やかな発色のグリーンのプラスチックフェンスです。軽量で丈夫です。
用途工事現場や、作業所、危険箇所、立入禁止区域などに。材質プラスチック質量(kg)3.65縦(mm)1180横(mm)1100サービス分類レンタル
【レンタル】メッキフェンス用サポート(単管クランプ付) グリーンクロス【レンタル】メッキフェンス用サポート(単管クランプ付)グリーンクロス
199税込219
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
単管に取り付けて、フェンスを後方から固定します。
用途フェンス補強に。材質スチール長さ(mm)1100質量(kg)2.5サービス分類レンタル
【レンタル】GF用バンドⅡ(フェンス止バンド) グリーンクロス【レンタル】GF用バンドⅡ(フェンス止バンド)グリーンクロス
40税込44
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ガードフェンスを並べるときに、しっかり固定できる専用金具です。
用途フェンス同士の連結に。材質スチール高さ(mm)20質量(g)200奥行(mm)40~80間口(mm)120加工ドブメッキ開口幅(mm)40~80サービス分類レンタル
【レンタル】メッキオールネットフェンス大 1800×1800 グリーンクロス【レンタル】メッキオールネットフェンス大 1800×1800グリーンクロス
599税込659
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
メッキオールネットフェンスは現場周辺の安全環境を守るフェンスです。スチール製のフェンスで、ドブメッキ加工を施しているので錆びにくくなっています。
用途工事現場、イベント、作業場などのフェンスに。立入禁止区域や危険場所などのバリケードに。材質スチール幅(mm)1800質量(kg)18高さ(mm)1800加工ドブメッキパイプ径(Φmm)32サービス分類レンタル
【レンタル】まる見えコーン本体+緑反射リング グリーンクロス【レンタル】まる見えコーン本体+緑反射リンググリーンクロス
399税込439
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
透明コーンで中身が見えます。ベース一体型の重量コーンになるので、設置が簡単です。コーンを持ち上げる手間が無いため、警備の負担が軽減できます。
用途イベント等でのテロ対策に。材質PVC幅(mm)355質量(kg)3.2透明緑リング高さ(mm)714差込口カット有サービス分類レンタル
【レンタル】まる見えコーン本体(反射・カバー無し) グリーンクロス【レンタル】まる見えコーン本体(反射・カバー無し)グリーンクロス
399税込439
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
透明コーンで中身が見えます。ベース一体型の重量コーンになるので、設置が簡単です。コーンを持ち上げる手間が無いため、警備の負担が軽減できます。
用途イベント等でのテロ対策に。材質PVC幅(mm)355質量(kg)3.2透明高さ(mm)714差込口カット有サービス分類レンタル
【レンタル】警告灯用三脚 グリーンクロス【レンタル】警告灯用三脚グリーンクロス
799税込879
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
警告灯と組み合わせて使用できます。
用途警告灯の設置に。質量(kg)2.6サービス分類レンタル
【レンタル】ソーラーキングミニ LED赤&ブルーグリーン グリーンクロス【レンタル】ソーラーキングミニ LED赤&ブルーグリーングリーンクロス
249税込274
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
夜間自動点滅装置付きです。電池不要のソーラーバッテリータイプです。視認効果300m以上を確保しています。
用途工事灯や保安灯に。質量(g)168縦(mm)162横(mm)79光源色レッド、ブルーグリーンサービス分類レンタル
【レンタル】フェンス用鋳物ベース(メッキ) グリーンクロス【レンタル】フェンス用鋳物ベース(メッキ)グリーンクロス
169税込186
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
フェンス用の重石です。1個を2枚のフェンスの間に設置します。
用途フェンス用重石に。材質スチール幅(mm)290質量(kg)9高さ(mm)95奥行(mm)145加工ドブメッキサービス分類レンタル
【レンタル】まる見えコーン本体+赤反射リング グリーンクロス【レンタル】まる見えコーン本体+赤反射リンググリーンクロス
399税込439
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
透明コーンで中身が見えます。ベース一体型の重量コーンになるので、設置が簡単です。コーンを持ち上げる手間が無いため、警備の負担が軽減できます。
用途イベント等でのテロ対策に。材質PVC幅(mm)355質量(kg)3.2透明赤リング高さ(mm)714差込口カット有サービス分類レンタル