カテゴリ
- 安全用品(29)
- 安全標識(7)
絞り込み
ブランド
- グリーンクロス
- モノタロウ(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(136)
- MAZDA(マツダ)(122)
- PITWORK(日産)(79)
- ニッサン(70)
- 三木プーリ(49)
- SMC(42)
- スリーライン(26)
- BIGM(丸山製作所)(24)
- エスコ(19)
- ホンダ(18)
- VISHAY(18)
- THK(16)
- 東京発条製作所(16)
- 阪上製作所(15)
- 三菱(14)
- イトーキ(13)
- 河村電器産業(13)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(13)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(28)
「yー14」の検索結果

マグネット 足元に気をつけてください タテ
グリーンクロス¥939税込¥1,0331枚4日以内出荷シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。用途雨天時や寒冷期の注意喚起に。材質マグネット幅(mm)225厚さ(mm)0.8高さ(mm)300文字内容足元に気をつけてください取付け方法マグネット表面磁束密度(mT)38(380G)以上
ニューコーンサイン蛍光イエロー
グリーンクロス¥3,998税込¥4,3981枚4日以内出荷昼間に目を引く大胆な色で、夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-6513高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。幅(mm)300厚さ(mm)4高さ(mm)500
【レンタル】まる見えコーン本体(反射・カバー無し)
グリーンクロス¥589税込¥6481本3日以内出荷透明コーンで中身が見えます。ベース一体型の重量コーンになるので、設置が簡単です。コーンを持ち上げる手間が無いため、警備の負担が軽減できます。用途イベント等でのテロ対策に。材質PVC幅(mm)355質量(kg)3.2色透明高さ(mm)714差込口カット有サービス分類レンタル
【レンタル】ソーラーキングミニ LED赤&ブルーグリーン
グリーンクロス¥319税込¥3511台3日以内出荷夜間自動点滅装置付きです。電池不要のソーラーバッテリータイプです。視認効果300m以上を確保しています。用途工事灯や保安灯に。質量(g)168縦(mm)162横(mm)79光源色レッド、ブルーグリーンサービス分類レンタル
【レンタル】フェンス用鋳物ベース(メッキ)
グリーンクロス¥149税込¥1641個3日以内出荷フェンス用の重石です。1個を2枚のフェンスの間に設置します。用途フェンス用重石に。材質スチール幅(mm)290質量(kg)9高さ(mm)95奥行(mm)145加工ドブメッキサービス分類レンタル
【レンタル】クッションドラム丸型 (高輝度反射)
グリーンクロス¥3,698税込¥4,0681本3日以内出荷ドライバーや事故の被害を最小限に抑えるために車の衝突や接触の際のショックを緩和、吸収するクッションドラムになります。水を入れる為のインナーBOXが6つ付属しています。高輝度の反射で赤白の格子模様が周りについています。用途道路工事や分岐点、行き止まりなどに設置して事故被害を抑える為に。セット内容インナーBOX6個材質ポリエチレン質量(kg)8縦(mm)820横(mm)580サービス分類レンタル
【レンタル】ソーラーユニット STL-BAT
グリーンクロス¥859税込¥9451台3日以内出荷NETIS登録製品(KT-100078-V)です。ソーラーチューブライト専用のソーラーバッテリーです。無日照で約10日間の使用が可能です。ソーラーユニット1個でチューブ3本まで接続可能になります。ソーラーユニットに充電確認LEDランプが付いています。取付金具はΦ46.8mm単管に取付可能です。用途ソーラーチューブライトの点灯に。材質ポリカーボネート質量(kg)1縦(mm)177横(mm)162動作時間無日照約10日間(3本接続・夜間のみ発光)サービス分類レンタル
【レンタル】スチールパイル L (ロング) L1500mm
グリーンクロス¥279税込¥3071本3日以内出荷強度・耐久性・施工性に優れた打ち込み杭です。太陽光発電所や仮設工事現場など、様々な場所で使用されている多用途資材です。用途単管組み立ての土台など。材質(本体)Q345B スチール(ドブメッキ仕上げ)、(両端)45#鋼質量(kg)4長さ(m)1.54取付け方法地面に打ち込み直径(mm)48.6サービス分類レンタル
【レンタル】ソーラーキング輝 同期式工事灯
グリーンクロス¥359税込¥3951台3日以内出荷フラッシュ点滅の採用で視認性向上しています。電池不要のソーラーバッテリータイプです。無日照で約10日間の使用が可能です。標準電波で、製品同士が同期して点滅できます。用途工事灯や保安灯に。材質(本体部分)PP質量(g)430縦(mm)260横(mm)120光源色赤サービス分類レンタル
【レンタル】アルミレッドバー(硬質バーリング) 2M
グリーンクロス¥179税込¥1971本3日以内出荷軽量で、丈夫なアルミ製です。夜間の視認性も高める反射テープ使用で、昼夜間目立ちます。用途規制場所確保に。材質(本体)アルミ、(バーリング)ポリエチレン幅(mm)34色レッド/シルバー(反射)質量(g)700長さ(m)2リング外径(Φmm)113リング内径(Φmm)82直径(mm)34サービス分類レンタル
【レンタル】ソーラー式警告灯 HFL800
グリーンクロス¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷赤、緑、白の超高輝度LEDを搭載しています。フラッシュ、矢印など多種多様な点灯が可能です。43種類の点灯パターンを搭載しています。点灯パターンの組み合わせが、Max9STEP可能です。3つのSWと7セグLEDで点灯パターンの設定が可能です。バッテリー残量も7セグで確認できます。リチウムイオンバッテリーを採用しています。用途夜間の工事現場の誘導などに。材質ポリカーボネート質量(kg)5.4消費電力(W)1.2(明)、0.4(暗)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×96.5×646電池リチウムイオン2次バッテリーバッテリー容量(Ah)12.5調整方法明暗自動切換/暗固定 切換可ソーラーパネル出力単結晶 6W 8.0V充電時間(時間)ソーラーパネルによる:約10~16(日中晴天時)(バッテリー残量:無~高)点灯時間無日照:約10日間(点灯パターンによる / 満充電時)サービス分類レンタル
【レンタル】スチールパイル S (ショート)L1200mm
グリーンクロス¥899税込¥9891本3日以内出荷強度・耐久性・施工性に優れた打ち込み杭です。太陽光発電所や仮設工事現場など、様々な場所で使用されている多用途資材です。用途単管組み立ての土台など。材質(本体)Q345B スチール(ドブメッキ仕上げ)、(両端)45#鋼質量(kg)3.2長さ(m)1.24取付け方法地面に打ち込み直径(mm)48.6サービス分類レンタル
【レンタル】2WAYアロー KSLY-H33
グリーンクロス¥7,598税込¥8,3581台3日以内出荷ソーラー充電、乾電池の2wayで使用できる誘導用の矢印板です。LED点灯で昼夜どちらでも使用できます。夜間自動点滅機能があります。用途方向誘導や、夜間工事、事故処理などの視線誘導に。質量(kg)5電源単一乾電池×2本(別売)、(二次電池)4.8V/2000mAh寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)432×770×79機能夜間自動点滅機能、輝度低下機能、強制充電機能、ソーラー・乾電池自動切替機能電池寿命(連続時間)ソーラー:無日照約10日間(通常モード:約7日間/省電力モード:約3日間)、乾電池:無日照約130時間(通常モード:約130時間/省電力モード:約40時間)LED使用数(個)赤32個発光方式点滅/流動サービス分類レンタル
【レンタル】アルミグリーンバー(硬質バーリング) 2M
グリーンクロス¥179税込¥1971本3日以内出荷軽量で、丈夫なアルミ製です。夜間の視認性も高める反射テープ使用で、昼夜間目立ちます。用途規制場所確保に。材質(本体)アルミ、(バーリング)ポリエチレン幅(mm)34色グリーン/シルバー(反射)質量(g)700長さ(m)2リング外径(Φmm)113リング内径(Φmm)82直径(mm)34サービス分類レンタル
【レンタル】メッキフェンスサポート 伸縮型 L1050~1500mm
グリーンクロス¥259税込¥2851台3日以内出荷H鋼に取り付けて、フェンスを後方から固定します。伸縮式になります。用途フェンス補強に。材質スチール長さ(mm)1050~1500質量(kg)3サービス分類レンタル
【レンタル】扉付メッキオールネットフェンス1800×1800
グリーンクロス¥1,198税込¥1,3181台3日以内出荷扉付メッキオールネットフェンスは現場周辺の安全環境を守る扉付のフェンスです。スチール製のフェンスで、ドブメッキ加工を施しているので錆びにくくなっています。用途工事現場、イベント、作業場などのフェンスに。立入禁止区域や危険場所などのバリケードに。材質スチール質量(kg)13高さ(mm)1800奥行(mm)35パイプ径(Φmm)32開口幅(mm)850サービス分類レンタル
【レンタル】ストロングコーン赤/黄 H700
グリーンクロス¥379税込¥4171本3日以内出荷脅威の復元力で車両に踏まれても元に戻る復元力があり、耐久性に優れています。高い反射性能を持つ3M(TM)フレキシブルプリズム反射を使用し昼夜問わず高い視認性を実現しています。反射シート部分は、NETIS(KT-160030-VE)登録済みです。先端に40mmΦの穴があるため、各種閃光灯などの取付が可能です。用途工事現場はもちろん、各種イベントやお店の誘導、駐車場などに。材質PVC、合成ゴム幅(mm)355質量(kg)3.6色赤/黄高さ(mm)714差込口カット有反射シートORALITE 5930Jサービス分類レンタル
【レンタル】LEDピカピカチューブ
グリーンクロス¥669税込¥7361本3日以内出荷コントローラー不要で球切れがないLEDタイプです。500m接続可能です。LEDを40個使用しています。用途工事灯や保安灯に。質量(kg)2色赤長さ(m)10電源(V)100サービス分類レンタル
【レンタル】ソーラーチューブライト10M STL2400
グリーンクロス¥669税込¥7361本3日以内出荷無日照で約10日間の使用が可能です。電池不要のソーラーバッテリータイプになります。LED24個使用しています。交互点滅と同時点灯の切替が可能です。夜間自動点滅機能付きになります。ソーラーユニット1台で3本まで接続可能になります。電池残量が少なくなるとソーラーユニットの警告LEDが発光します。用途工事灯や保安灯に。材質ポリ塩化ビニール長さ(mm)10質量(kg)2連続使用時間(時間)10外径(mm)22LED使用数(個)赤24個サービス分類レンタル
【レンタル】電工ドラム30M防雨型アースブレーカー付NPW-EB33
グリーンクロス¥1,798税込¥1,9781台3日以内出荷屋外で使用可能な防雨・防塵型ドラムになります。30mタイプになります。雨の日や湿気の多い場所では、漏電や感電の危険性が高い場所で活躍します。用途屋外照明などの作業時、雨天時などの電源確保に。質量(kg)7.7コンセント個数3コンセント形状接地付兼用防雨型電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3縦(mm)357横(mm)290特性アース付サービス分類レンタル
【レンタル】マルチバイス
グリーンクロス¥45税込¥501台3日以内出荷各種点滅灯設置金具です。簡単に単管パイプ取り付けできます。用途各種点滅灯設置用に。全長(mm)100質量(g)500横(mm)50サービス分類レンタル
【レンタル】ソーラーフラッシュアローGT
グリーンクロス¥5,898税込¥6,4881台3日以内出荷NETIS技術搭載の新技術商品(工事規制区域において用いられる保安灯の電池残量が少なくなった際、自動で省電力モードに切替わる技術)で日照不足時の不点灯の防止に繋がり安全性が向上します。また風抜き構造の為、風に強く、高い堅牢性を保持します。保管の際は積み重ねて収納ができます。発行方式は点滅と流動になっています。用途車線変更、車線誘導時などの安全性向上に。材質軽量アルミ質量(kg)4.6電源太陽電池:7.5V180mA、二次電池4.8V/2000mAh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)770×431×79動作時間無日照約10日間(夜間のみ)LED使用数(個)赤32個NETIS番号KT-180086-VE発光方式点滅/流動サービス分類レンタル
【レンタル】プラフェンス用ジョイントST-2(黒)
グリーンクロス¥32税込¥351個3日以内出荷プラフェンスの上部に付ける事でフェンス同士を連結させます。用途プラフェンス同士の連結に。材質プラスチック色黒質量(g)50縦(mm)80横(mm)100サービス分類レンタル
【レンタル】プラフェンスS-1(緑)H1180×W1000
グリーンクロス¥349税込¥3841枚3日以内出荷鮮やかな発色のグリーンのプラスチックフェンスです。軽量で丈夫です。用途工事現場や、作業所、危険箇所、立入禁止区域などに。材質プラスチック質量(kg)3.65色緑縦(mm)1180横(mm)1100サービス分類レンタル
【レンタル】メッキフェンス用サポート(単管クランプ付)
グリーンクロス¥259税込¥2851台3日以内出荷単管に取り付けて、フェンスを後方から固定します。用途フェンス補強に。材質スチール長さ(mm)1100質量(kg)2.5サービス分類レンタル
【レンタル】GF用バンドⅡ(フェンス止バンド)
グリーンクロス¥59税込¥651個3日以内出荷ガードフェンスを並べるときに、しっかり固定できる専用金具です。用途フェンス同士の連結に。材質スチール高さ(mm)20質量(g)200奥行(mm)40~80間口(mm)120加工ドブメッキ開口幅(mm)40~80サービス分類レンタル
【レンタル】メッキオールネットフェンス大 1800×1800
グリーンクロス¥819税込¥9011台3日以内出荷メッキオールネットフェンスは現場周辺の安全環境を守るフェンスです。スチール製のフェンスで、ドブメッキ加工を施しているので錆びにくくなっています。用途工事現場、イベント、作業場などのフェンスに。立入禁止区域や危険場所などのバリケードに。材質スチール幅(mm)1800質量(kg)18高さ(mm)1800加工ドブメッキパイプ径(Φmm)32サービス分類レンタル
【レンタル】まる見えコーン本体+緑反射リング
グリーンクロス¥589税込¥6481本3日以内出荷透明コーンで中身が見えます。ベース一体型の重量コーンになるので、設置が簡単です。コーンを持ち上げる手間が無いため、警備の負担が軽減できます。用途イベント等でのテロ対策に。材質PVC幅(mm)355質量(kg)3.2色透明緑リング高さ(mm)714差込口カット有サービス分類レンタル
【レンタル】まる見えコーン本体+赤反射リング
グリーンクロス¥589税込¥6481本3日以内出荷透明コーンで中身が見えます。ベース一体型の重量コーンになるので、設置が簡単です。コーンを持ち上げる手間が無いため、警備の負担が軽減できます。用途イベント等でのテロ対策に。材質PVC幅(mm)355質量(kg)3.2色透明赤リング高さ(mm)714差込口カット有サービス分類レンタル
通り芯標識450角 マグネット
グリーンクロス¥2,998税込¥3,2981枚5日以内出荷通り芯を掲示する表示板です。材質マグネット厚さ(mm)0.8質量(g)600取付方式マグネット寸法(幅W×高さH)(mm)450×450
通り芯標識300角 マグネット
グリーンクロス¥1,898税込¥2,0881枚5日以内出荷通り芯を掲示する表示板です。材質マグネット厚さ(mm)0.8質量(g)500取付方式マグネット寸法(幅W×高さH)(mm)300×300
高輝度反射5連ステッカー標識イエローW1100XH50
グリーンクロス¥769税込¥8461枚5日以内出荷高輝度反射5連ステッカー標識イエローは、テープ状のマイクロプリズム型反射ステッカーです。高品質で耐久性に優れています。独自に設計したマイクロプリズムにより高い反射性を提供します。テープ状で使用したり、途中の切取り案内線(印刷ライン)に沿ってハサミやカッターなどでカットして、1枚ずつのステッカーとしてもご使用いただけます。90種のデザインで、用途に合った印刷文字の中からお選びいただけます。用途高輝度反射が求められる場所での注意喚起や安全対策に。厚さ(mm)0.8色蛍光イエロー取付ステッカー質量(g)20縦(mm)50横(mm)1100