絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

TOHO(トーホー)

TOHO(トーホー)のページです。TOHO(トーホー)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在21件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社トーホー
設立1953/09/16
所在地〒132-0025 東京都江戸川区松江1-1-13
特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タフスポット  ロールタイプ TOHO(トーホー)タフスポット ロールタイプTOHO(トーホー)
5,698税込6,268
1セット(1000片)ほか
当日出荷から5日以内出荷
100℃~-196℃まで剥がれないラベル。
クライオバイアル TOHO(トーホー)クライオバイアルTOHO(トーホー)
5,298税込5,828
1箱(100本)
当日出荷から5日以内出荷
γ線滅菌済の目盛付凍結保存用チューブです。 書き込み用マーキングエリアがあり、サンプル名等の書き込みが可能です。
材質PP(チューブ)形状自立型タイプアウターキャップ滅菌
インジケーターテープ(オートクレーブ用) TOHO(トーホー)インジケーターテープ(オートクレーブ用)TOHO(トーホー)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
オートクレーブ用の滅菌テープです。 オートクレーブでの滅菌処理を行うと「STERILIZED」の文字が浮き出ることで、滅菌済を表示します。
テープ長さ(m)12.7
凍結保存用クライオバイアル TOHO(トーホー)凍結保存用クライオバイアルTOHO(トーホー)
5,298税込5,828
1セット(100個)
5日以内出荷から8日以内出荷
ガンマ線滅菌済み。凍結保存(-196℃)ができます。書込み可能な白いマーキングエリアつき。
容量(mL)2
クライオタッグ 超低温保存用 ロールタイプ TOHO(トーホー)クライオタッグ 超低温保存用 ロールタイプTOHO(トーホー)
6,598税込7,258
1セット(1000片)
当日出荷
150℃~-196℃まで剥がれないラベル
テープ幅(mm)33ホワイト
タフタッグ  ロールタイプ TOHO(トーホー)タフタッグ ロールタイプTOHO(トーホー)
5,698税込6,268
1セット(1000片)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
オートクレーブ(121℃)から-40℃まで剥がれません。
ハイテンプインディケーターテープ(乾熱滅菌用) TOHO(トーホー)ハイテンプインディケーターテープ(乾熱滅菌用)TOHO(トーホー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から4日以内出荷
クロース地でできており”STERILIZED”の文字により乾熱滅菌済みであることを表示します。どのような表面、形状にもくっつき287℃のドライオーブンの中でも剥がれません。耐酸、アルカリ、オイル、グリースにもすぐれています。
テープ長さ(m)6.35
アイスパン TOHO(トーホー)アイスパンTOHO(トーホー)
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
軽くて丈夫、断熱効果が優れたアイスパンです。 氷、液体窒素、ドライアイス、アルコールが使用できます。 塩・酸・アルカリを含んだ液体に対しても耐性があります。
材質高密度EPS(発泡ポリスチレン)
インディケーターテープ TOHO(トーホー)インディケーターテープTOHO(トーホー)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
オートクレーブでの滅菌処理を行うと”STERILIZED"の文字によりオートクレーブによる滅菌済みである事を表示します。テープに書き込みが出来ます。テープにバッチナンバーや日付を書き込む欄が印刷されています。オートクレーブで滅菌処理を行うとテープの余白に”STERILIZED"の文字が現れます。
テープ長さ(m)12.7
第四級アンモニウム試験紙 TOHO(トーホー)第四級アンモニウム試験紙TOHO(トーホー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
第四級アンモニウムが使われている消毒液の濃度の測定用です。
幅(mm)5.5長さ(m)4.57測定範囲(ppm)0、200、400、600、800、1000
インディケーターテープ TOHO(トーホー)インディケーターテープTOHO(トーホー)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
オートクレーブでの滅菌処理を行うと”STERILIZED"の文字によりオートクレーブによる滅菌済みである事を表示します。テープに書き込みが出来ます。一般的に使用されるオートクレーブ用です。
テープ長さ(m)12.7
ヨウ素試験紙 TOHO(トーホー)ヨウ素試験紙TOHO(トーホー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ヨウ素が使われている消毒液の濃度の測定用です。サイズ:5.5mm幅×4.57m巻スペアロール、試験管付。
測定範囲(ppm)0、12.5、25、50
第四級アンモニウム試験紙 TOHO(トーホー)第四級アンモニウム試験紙TOHO(トーホー)
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
第四級アンモニウムが使われている消毒液の濃度の測定用です。消毒液に10秒程浸けてから、カラーを比較して下さい。
幅(mm)5.5長さ(m)4.57測定範囲(ppm)0、100、200、300、400
pHペンシル TOHO(トーホー)pHペンシルTOHO(トーホー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
紙・木材・コンクリートなどの表面にペンシルでマークし、カラーを比較することでpHが測定できます。 サンプルを垂らし、その上をペンシルで線を引くか、線を引いた上にサンプルを垂らすことで、微量なサンプルの測定も可能です。
pH測定有効範囲0~13長さ(mm)115幅(mm)Φ10
スマートスライサー TOHO(トーホー)スマートスライサーTOHO(トーホー)
5,498税込6,048
1組(100枚)
3日以内出荷から5日以内出荷
光源の表面を傷つけることなく、直接置いたアガロースゲルを切り取ることができます。
パワーターボ(アース)(ボンベ付き) TOHO(トーホー)パワーターボ(アース)(ボンベ付き)TOHO(トーホー)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
ボタンを押した時だけ点火する、安心 安全設計。 点火と消火がボタン1つで実現可能 指1本でワンタッチ操作可能 ボタンを押した時だけ点火する、安心 安全設計 小型、軽量設計のため、持ち運び、取り扱いが便利 カートリッジは専用のトーチメイト190ガスを使用することで、360度フリー、逆さ使用可能
幅(mm)120高さ(mm)250奥行(mm)70本体質量(g)152
インディケーターテープ TOHO(トーホー)インディケーターテープTOHO(トーホー)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
オートクレーブでの滅菌処理を行うと”STERILIZED"の文字によりオートクレーブによる滅菌済みである事を表示します。テープに書き込みが出来ます。オートクレーブで通常の滅菌処理を行うと”CONTAMINATED"の文字の上に”STERILIZED"の文字が現れます。
テープ長さ(m)12.7
インディケーターテープ TOHO(トーホー)インディケーターテープTOHO(トーホー)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
オートクレーブでの滅菌処理を行うと”STERILIZED"の文字によりオートクレーブによる滅菌済みである事を表示します。テープに書き込みが出来ます。テープの淵にレッド、イエロー、グリーン、ブルー又はブラックの帯が印刷されておりサンプルの識別もできます。
テープ長さ(m)12.7
pH試験紙 ロールタイプ TOHO(トーホー)pH試験紙 ロールタイプTOHO(トーホー)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
大きなサイズのジャンボタイプと2本入りのダブルタイプのpH試験紙です。
タイプロールタイプ
スライドシール TOHO(トーホー)スライドシールTOHO(トーホー)
9,998税込10,998
1箱(40枚)
5日以内出荷
スライドグラスに貼り付けることで、手軽に計測用のグリッドや液体サンプル用のウェルを作製できるシールです。 グリッドタイプは細胞の計数や観察物のサイズの計測に利用できます。ウェルタイプは培養組織や微生物の観察に適しています。
材質PE接着剤アクリル系、オートクレーブ不可
デュラシャープ(専用はさみ) TOHO(トーホー)デュラシャープ(専用はさみ)TOHO(トーホー)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷