絞り込み
ブランド
- TOHO(トーホー)
- モノタロウ(63)
- トーホー(12)
- ホンダ(401)
- トヨタ(678)
- YAMAHA(ヤマハ)(604)
- 日野自動車(493)
- エスコ(432)
- グリーンクロス(280)
- ミツビシ(272)
- MAZDA(マツダ)(244)
- Panasonic(パナソニック)(224)
- メディアカバーマーケット(199)
- スズキ(187)
- 谷沢製作所(171)
- 進和化学工業(SHINWA)(159)
- DAYTONA(デイトナ)(157)
- DICプラスチック(156)
- TRUSCO(139)
- ミドリ安全(131)
- ブランドをもっと見る
「toho」の検索結果
特価

水分検出試験紙 5.5mm×4.57m
TOHO(トーホー)¥2,398税込¥2,6381巻当日出荷非極性溶媒・物の表面・ガソリンなどに水分が含まれているか検出するのに適しています。水分を検出するとラベンダー色に変化します。長さ(mm)4.57m幅(mm)5.5アズワン品番3-9340-01
マイクロテストチューブ0.5mL
TOHO(トーホー)(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1袋(500個)当日出荷から8日以内出荷透明度が高く、PCR法によるDNAの増幅機に適します。容量(mL)0.51目盛(mL)0.1、0.2、0.5目盛あり材質PP(ポリプロピレン)
クライオバイアル
TOHO(トーホー)¥5,298~税込¥5,828~1箱(100本)当日出荷から5日以内出荷γ線滅菌済の目盛付凍結保存用チューブです。 書き込み用マーキングエリアがあり、サンプル名等の書き込みが可能です。材質PP(チューブ)形状自立型タイプアウターキャップ滅菌済
凍結保存用クライオバイアル
TOHO(トーホー)¥5,298~税込¥5,828~1セット(100個)当日出荷から7日以内出荷ガンマ線滅菌済み。凍結保存(-196℃)ができます。書込み可能な白いマーキングエリアつき。容量(mL)2
インジケーターテープ(オートクレーブ用)
TOHO(トーホー)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷オートクレーブ用の滅菌テープです。 オートクレーブでの滅菌処理を行うと「STERILIZED」の文字が浮き出ることで、滅菌済を表示します。テープ長さ(m)12.7
ピペットフィラー(パイポンプ)PS
TOHO(トーホー)(5件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷ポンプ型のピペットコントローラー。ミクロ範囲までの微細な調整ができます。 ピペットホルダーに弾性のある特殊プラスチックを採用し、どのようなピペットにもフィットします。 パイポンプの胴を手の平で押さえ、親指で車輪を廻しますと、ピペットの中に吸引、押し出しができます。 車輪の下のレバーを押しますと微量の滴下ができます。仕様微量調整弁付き
X線解析用キャピラリー マークチューブ リンデマンガラス
TOHO(トーホー)(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1ケース(25本)当日出荷から12日以内出荷タンパク質や粉末状化合物のX線結晶解析に使用できるキャピラリーです。上部はファネル状になっています。
X線解析用キャピラリー マークチューブ ボロシリケートガラス
TOHO(トーホー)¥19,980~税込¥21,978~1ケース(25本)ほか当日出荷から5日以内出荷タンパク質や粉末状化合物のX線結晶解析に使用できるキャピラリーです。上部はファネル状になっています。
デュラシール
TOHO(トーホー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷優れた耐薬性・耐熱性をもつ丈夫なラボフィルムで、容器の密封などに使用できます。 ほとんどの有機溶媒に耐性を示します。 軟化点は100℃で、電子レンジでの溶解も可能です。 透明ですので中身の確認ができます。 離形紙がないので、不要なゴミを出しません。幅(cm)10長さ(m)152
フラクションコレクターラック
TOHO(トーホー)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から8日以内出荷1.5mlチューブ80本立てでカラーは7色揃っています。PP製のラックカバーは、半透明なので中のチューブが見えます。ラックの積重ねもできます。穴径(Φmm)11材質PP(ポリプロピレン)仕様80本立て穴数80
パラフィルムカッター
TOHO(トーホー)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷パラフィルムを引き出し、カッターをスライドさせるだけできれいにカットできます。材質ABS樹脂寸法(mm)110×150×150
X線解析用キャピラリー マークチューブ 石英ガラス
TOHO(トーホー)¥37,899~税込¥41,689~1ケース(25本)ほか当日出荷から5日以内出荷タンパク質や粉末状化合物のX線結晶解析に使用できるキャピラリーです。上部はファネル状になっています。
pHペンシル
TOHO(トーホー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷紙・木材・コンクリートなどの表面にペンシルでマークし、カラーを比較することでpHが測定できます。 サンプルを垂らし、その上をペンシルで線を引くか、線を引いた上にサンプルを垂らすことで、微量なサンプルの測定も可能です。pH測定有効範囲0~13長さ(mm)115幅(mm)Φ10
第四級アンモニウム試験紙
TOHO(トーホー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷第四級アンモニウムが使われている消毒液の濃度の測定用です。幅(mm)5.5長さ(m)4.57測定範囲(ppm)0、200、400、600、800、1000
インディケーターテープ
TOHO(トーホー)¥2,698税込¥2,9681個欠品中オートクレーブでの滅菌処理を行うと”STERILIZED"の文字によりオートクレーブによる滅菌済みである事を表示します。テープに書き込みが出来ます。テープにバッチナンバーや日付を書き込む欄が印刷されています。オートクレーブで滅菌処理を行うとテープの余白に”STERILIZED"の文字が現れます。テープ長さ(m)12.7
クライオタッグ 超低温保存用 ブランクシート
TOHO(トーホー)¥13,980税込¥15,3781セット(20枚)当日出荷150℃~-196℃まで剥がれないラベル。必要なサイズにカットして使えます。寸法(mm)216×279色ホワイトテープ幅(mm)216
クライオタッグ 超低温保存用 シートタイプ
TOHO(トーホー)¥14,980税込¥16,4781セット(1700片)ほか当日出荷150℃~-196℃まで剥がれないラベルです。レーザープリンター仕様。色ホワイト
X線解析用キャピラリー マークチューブ ソーダガラス
TOHO(トーホー)¥15,199~税込¥16,719~1ケース(25本)当日出荷から5日以内出荷タンパク質や粉末状化合物のX線結晶解析に使用できるキャピラリーです。上部はファネル状になっています。
ヨウ素試験紙
TOHO(トーホー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ヨウ素が使われている消毒液の濃度の測定用です。サイズ:5.5mm幅×4.57m巻。スペアロール、試験管付。測定範囲(ppm)0、12.5、25、50
ハイテンプインディケーターテープ(乾熱滅菌用)
TOHO(トーホー)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷クロース地でできており”STERILIZED”の文字により乾熱滅菌済みであることを表示します。どのような表面、形状にもくっつき287℃のドライオーブンの中でも剥がれません。耐酸、アルカリ、オイル、グリースにもすぐれています。テープ長さ(m)6.35
スマートバッファー
TOHO(トーホー)¥8,999~税込¥9,899~1ケース(100錠×10L)ほか翌々日出荷から6日以内出荷正確に秤量されたタブレットです。pH値があらかじめセットされています(25℃時)。危険物の類別非危険物
低速マグネチックスターラー
TOHO(トーホー)¥299,800税込¥329,7801個4日以内出荷超低速でハイパワーな薄型(38mm)のコントロールユニット一体型のスターラーです。 スピードはデジタル表示なので確実な再現が可能です。 ステッピングモーター式採用のため超低速でも安定した回転が可能です。回転数(min-1[r.p.m])5~250撹拌容量(L)5材質ステンレスSUS304寸法(mm)230×180×38質量(kg)3.3電源AC100V・50/60Hz使用環境-10~50℃(湿度80%時)防塵防水性能IP64
低速マグネチックスターラー
TOHO(トーホー)¥369,800税込¥406,7801個4日以内出荷バイオミックスドライブ用のコントローラーです。材質ステンレスSUS304寸法(mm)200×155×38質量(kg)1.3電源AC100V・50/60Hz精度±1.0%(50rpm)、±1.5%(100rpm)、±2.0%(200rpm)使用環境-10~50℃(湿度80%時)防塵防水性能IP20
特大ビーズ 糸通しビーズ 外径約4mm 0.5m入り LLBシリーズ
TOHO(トーホー)¥209~税込¥230~1枚翌々日出荷から7日以内出荷TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。材質ガラス外径(Φmm)4
パワーターボ(アース)(ボンベ付き)
TOHO(トーホー)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷ボタンを押した時だけ点火する、安心 安全設計。 点火と消火がボタン1つで実現可能 指1本でワンタッチ操作可能 ボタンを押した時だけ点火する、安心 安全設計 小型、軽量設計のため、持ち運び、取り扱いが便利 カートリッジは専用のトーチメイト190ガスを使用することで、360度フリー、逆さ使用可能幅(mm)120高さ(mm)250奥行(mm)70本体質量(g)152
スライドシール
TOHO(トーホー)¥9,998~税込¥10,998~1箱(40枚)ほか5日以内出荷スライドグラスに貼り付けることで、手軽に計測用のグリッドや液体サンプル用のウェルを作製できるシールです。 グリッドタイプは細胞の計数や観察物のサイズの計測に利用できます。ウェルタイプは培養組織や微生物の観察に適しています。材質PE接着剤アクリル系、オートクレーブ不可
アイスパン
TOHO(トーホー)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷軽くて丈夫、断熱効果が優れたアイスパンです。 氷、液体窒素、ドライアイス、アルコールが使用できます。 塩・酸・アルカリを含んだ液体に対しても耐性があります。材質高密度EPS(発泡ポリスチレン)
スマートバッファー
TOHO(トーホー)¥17,199~税込¥18,919~1箱(5パック×50L)ほか5日以内出荷から12日以内出荷正確に秤量された粉末です。pH値があらかじめセットされています(25℃時)。危険物の類別非危険物
低速マグネチックスターラー
TOHO(トーホー)¥169,800~税込¥186,780~1個4日以内出荷から5日以内出荷回転数をデジタルで表示しますので、確実な再現(40℃時に0.3%)が可能です。 培養液の量が多い場合、また粘度が高い場合でもパワフルでスムーズな回転を実現します。 高さわずか38mmの超薄型ですので、インキュベーター内でも場所をとりません。また、撹拌しながらの分注も楽に行えます。 CO2インキュベーター内での長期間の連続運転でもほとんど発熱なく、設定温度に影響を与えません。 完全防水なので、高湿度環境はもとより、水中での使用も可能です。回転数(min-1[r.p.m])5~250撹拌容量(L)5出力10~100%(10段階)、4~40W使用環境-10~50℃(湿度100%)/~50℃(水中)防塵防水性能IP68撹拌能力最大6W/撹拌点あたり
ガラスニードル
TOHO(トーホー)¥5,899~税込¥6,489~1本5日以内出荷マークチューブへのサンプルの注入や、キャピラリーのような微小なスペースへの充填に適しています。柔軟性があり作業が容易にできます。※ニードルにシリンジは付属していません。