絞り込み
ブランド
- トーヨーコーケン(TKK)
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,899)
- MAZDA(マツダ)(216,409)
- Panasonic(パナソニック)(29,656)
- RS PRO(39,608)
- SMC(201,274)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,591)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,552)
- スズキ(71,070)
- スバル(50,511)
- トヨタ(139,971)
- ニッサン(87,636)
- ホンダ(561,159)
- ミツビシ(137,934)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
トーヨーコーケン(TKK)
トーヨーコーケン(TKK)のページです。トーヨーコーケン(TKK)は、安全保護具・作業服・安全靴、物流/保管/梱包用品/テープなどの商品を提供しています。現在35件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | トーヨーコーケン株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1957/02/11 |
| 所在地 | 〒136-8666 東京都江東区東砂8丁目19番20号 |
特価

マイティアーム 250L 分割式
トーヨーコーケン(TKK)(1件のレビュー)¥51,980税込¥57,1781台欠品中手動旋回で安全作業できます。 足場パイプにクランプで固定できます。 ベビーホイスト専用の吊り金具です。仕様柱取り付け式適合ホイストBH-N300、TK62、TK63トラスコ品番773-5031寸法A(mm)835寸法B(mm)600旋回半径(mm)700定格荷重(kg)250適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6旋回角度(°)240アーム長(m)0.84
TKK キーパー KP
トーヨーコーケン(TKK)¥79,980~税込¥87,978~1個当日出荷から6日以内出荷付属品引寄せロープ、カラビナ仕様ロープ戻り力1~2kg使用荷重(kg)30~100耐荷重(N)衝撃/3~4停止距離0.5~1m許容動作速度(m/s)約2
ベビーホイスト (有線操作タイプ)
トーヨーコーケン(TKK)¥299,800~税込¥329,780~1台当日出荷から9日以内出荷手で持ち運べるホイストです。 操作性が良く、安全機能も充実しています。 また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。 高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。付属品非常停止付きペンダントスイッチサイズ雨カバー(オプション購入時):大電源(V)AC100(50/60Hz)スイッチラッチロックフック電源コード種類(mm2×芯数×m)2×3×5ウインチ定格(分)15操作方式有線操作タイプ操作部5芯角型
TKK ベビーマイティ 100V 150kg
トーヨーコーケン(TKK)¥179,800税込¥197,7801台当日出荷100Vで最大150kgを揚重可能という小型パワフル仕様です。直接制御方式です。大型ドラム採用のため標準ワイヤ径で81mまで巻き取り可能です。用途建設業・製造業などの揚重作業に。付属品ワイヤロープ5mm×71mスイベルフック操作スイッチコード6芯×10m仕様2点押ボタン式トラスコ品番375-4421材質スチール幅(mm)470質量(kg)21高さ(mm)272奥行(mm)210消費電力(W)650電源単相100Vコード長さ(m)(操作コード)10電源コード2mワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×81最大荷重(t)(吊上)0.15巻上速度(m/min)22
スライドアーム 280L 分割式
トーヨーコーケン(TKK)¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷手動旋回で安全作業できます。 足場パイプにクランプで固定できます。 ベビーホイスト専用の吊り金具です。仕様柱取り付け式トラスコ品番773-5049定格荷重(t)0.25寸法A(mm)1120寸法B(mm)600旋回半径(mm)895適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6旋回角度(°)180アーム長(m)1.12
TKK バッテリーマイティー
トーヨーコーケン(TKK)¥209,800~税込¥230,780~1個45日以内出荷セット内容航空索Φ5.56mm×8m、押ボタン2点操作コード3m、スイベルフック、ノーヒューズブレーカ付端子箱非常時用手動ハンドル材質スチール形状電動式
バッテリーマイティ
トーヨーコーケン(TKK)¥199,800~税込¥219,780~1台当日出荷自動車用12Vバッテリーで使用できるコンパクト・ウインチです。用途荷物の吊り上げに。仕様2点押ボタン式材質スチール幅(mm)366高さ(mm)200奥行(mm)170コード長さ(m)(操作)3ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5.56×12最大荷重(t)(吊上)0.45
ソーラーパネル施工用リフト パネルボーイ
トーヨーコーケン(TKK)¥729,800~税込¥802,780~1台3日以内出荷太陽光発電時代を担う、軽くて小さい新型リフト。パネル6枚程度をまとめて荷揚げ。スムーズで安全な施工をサポート。コーナー部が曲面でパネルを傷つけにくい専用荷台。金属瓦や設置フレーム、工具などの荷揚げにも便利。組立て・分解が容易。部品が軽量で、設置場所までの運搬が楽。コンパクト設計で、ワンボックスカーや軽トラックに載せることが可能。ウインチは全国レンタル業界支持率No.1のベビーホイストを移植。標準セットで2階屋根に対応可能。2連はしごはステップのピッチ毎に調整可能。用途ソーラーパネル 施工用リフトとして積載荷重(kg)100電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)15荷台寸法(mm)【背高×幅×奥行】1200×650×300電源コード(m)5使用ワイヤロープΦ5×31m総質量(kg)92
ベビーホイスト (無線1ヶ所操作タイプ)
トーヨーコーケン(TKK)¥369,800~税込¥406,780~1台翌々日出荷から11日以内出荷手で持ち運べるホイストです。 操作性が良く、安全機能も充実しています。 また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。 高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。付属品無線送信機 1個サイズ雨カバー(オプション購入時):大電源(V)AC100(50/60Hz)スイッチラッチロックフック電源コード種類(mm2×芯数×m)2×3×5ウインチ定格(分)15操作方式シングルリモコンタイプ操作部5芯角型
キーパー KP-10 (30~100kg/Φ4×10m)
トーヨーコーケン(TKK)¥75,980税込¥83,5781台当日出荷安全な高所作業をサポートする墜落防止装置です。 全機種に滑りクラッチを内臓し、墜落阻止時に身体が受ける衝撃を大幅に緩和します。 強化アルミニウム製で軽くて丈夫なケースです。 さびに強くて扱いやすい回転式フック付です。用途高所作業時の落下安全対策にトラスコ品番828-0211寸法(縦×横×厚さ)(mm)262(フックまで約460)×198×90落下衝撃荷重(kN)3~4ロープ寸法(直径Φmm×長さm)4×10
法面ウォーカー
トーヨーコーケン(TKK)¥489,800税込¥538,7801台翌々日出荷確かな昇降技術が法面重作業の安全環境と負荷軽減を実現!。安心・安全を確保する昇降システムが法面の重作業を革新的にアシスト!。これまで、切土法面など急斜面での昇降動作は、作業者への負担が大きく重作業でした。新たに開発した法面作業昇降アシストシステム「法面ウォーカー(NT-E4R)」はメーカーが実績を誇るウインチ技術を生かし、法面歩行を安全に効率的に行うことを可能にしました。付属品ワイヤロープ、ラッチロックフック、無線送信機、リミット滑車セット、中間サイドローラー質量(kg)リミット滑車セット:2.2、中間サイドローラー:5.2、4.8寸法ワイヤロープ(m):Φ5×31揚程(m)30電源AC100V [50/60Hz]定格ウインチ:15分定格電流(A)モーター:AC6.4本体質量(kg)21安全装置過巻防止滑車型リミットスイッチ、停止ボタン、滑りクラッチ定格荷重(kg)100巻上速度(m/min)[1層目]:[高速]10、[低速]2.7、[再外層]:[高速]13、[低速]3.5モータ出力(W)400
昇降力
トーヨーコーケン(TKK)¥829,800税込¥912,7801台翌々日出荷昇降アシスト装置で、負担を軽減し効率アップ。作業者の昇り降りの荷重変化を検知し、自動的にホイストが昇降をアシスト。まるで無重力のような昇り降り心地で、負担を軽減し作業効率を向上させます。簡単設置で専用のレールなどは必要ありません。さらに、重量のある作業機械などの上げ下げのアシストなどにもお使いいただけます。ブレーキメカニカルブレーキ揚程(m)30電源AC100V [50/60Hz]本体質量(kg)約16安全装置過巻防止・逆巻防止リミットスイッチ、すべりクラッチ定格荷重(kg)110巻上速度(m/min)約2~3
低速型 マイティプラー
トーヨーコーケン(TKK)¥889,800~税込¥978,780~1台翌々日出荷荷や装置に衝撃を与えない低速型。運転速度が遅く、その分容量が大きく設計されており、横引きなどの用途あるいは頻度の低い用途に適しています。モーター極数(P)4
大型マイティプラー 定置型
トーヨーコーケン(TKK)1台欠品中定置型ウインチ MAシリーズ。業界トップの実績を持ち、ウインチの代名詞となりました。あらゆる使用条件に適切に対応。定置型ウインチの決定版。マイティプラーは堅牢、コンパクトしかも安全性に優れた定置型ウインチで、苛酷な使用条件にも高性能を発揮します。クレーン、リフト、プラント用などに豊富な機種からお選びください。付属品制御盤操作スイッチ保護等級IP44使用電源AC200/200/220V、50/60/60Hz、3相
中型マイティプラー 定置型
トーヨーコーケン(TKK)¥1,198,000~税込¥1,317,800~1台3日以内出荷定置型ウインチ MAシリーズ。業界トップの実績を持ち、ウインチの代名詞となりました。あらゆる使用条件に適切に対応。定置型ウインチの決定版。マイティプラーは堅牢、コンパクトしかも安全性に優れた定置型ウインチで、苛酷な使用条件にも高性能を発揮します。クレーン、リフト、プラント用などに豊富な機種からお選びください。付属品制御盤操作スイッチ使用電源AC200/200/220V、50/60/60Hz、3相モーター極数(P)4
足場材荷揚用ウインチ 足場ボーイ
トーヨーコーケン(TKK)¥539,800税込¥593,7801台5日以内出荷高頻度の足場作りに大活躍(他用途にも使用できます)。床面設置と壁面設置の2種類の設置方法が可能な、定置型ウインチです。有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。用途足場材荷揚用のウインチとして付属品専有ボタン付き無線送信機 2個仕様【つり金具】ラッチロック式スイベルフック電源(V)AC100(50/60Hz)本体質量(kg)30ロープ径(Φmm)5電源コード(m)5(2mm2×3芯)定格荷重(kg)150コネクタ5芯角型ウインチ定格(分)30ワイヤーロープ長さ(m)60操作方式ダブルリモコンタイプ巻上速度(m/min)【低速・1層目】10.4【低速・最外層】14.9【高速・1層目】28【高速・最外層】43巻取長さ(m)66モータ出力(W)937
足場材荷揚用ウインチ 足場ボーイ
トーヨーコーケン(TKK)¥439,800~税込¥483,780~1台5日以内出荷高頻度の足場作りに大活躍(他用途にも使用できます)。床面設置と壁面設置の2種類の設置方法が可能な、定置型ウインチです。有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。用途足場材荷揚用のウインチとして仕様【つり金具】ラッチロック式スイベルフック電源AC100V(50/60Hz)本体質量(kg)30電源コード2mm2×3芯×5mコネクタ5芯角型ウインチ定格(分)30巻上速度(m/min)【低速・1層目】10.4【低速・最外層】14.9【高速・1層目】28【高速・最外層】43モータ出力(W)937
2本掛けベビーホイスト DB-E シリーズ
トーヨーコーケン(TKK)¥419,800~税込¥461,780~1台5日以内出荷2本掛けにすることで荷重の安定性が大幅に向上。さらに大容量の定格荷重を実現。また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。・過巻き防止リミットスイッチ:巻上げ過ぎて、下フックを本体に突き上げてしまうことを防止します。・逆巻き防止リミットスイッチ:巻下げ過ぎやワイヤロープが下層に食込んだとき、巻下運転でワイヤロープを巻上げ、ブレーキの利かない逆巻き状態になることを防止します。 なお、ベビーホイストのブレーキは一方向にしか利かないメカニカルブレーキです。・すべりクラッチ:下フックを構造物などに引掛けてしまっても、駆動部が空転して故障を防ぎます。・非常停止ボタン:有線操作タイプにあります。なお、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプにも同等機能があります。・電子制御:電圧・電流・運転時間などを監視し、故障を未然に防ぎます。・非常停止付きペンダントスイッチ:非常停止ボタン付きです。また、上・下ボタンは2段押しで高速、低速が切り替わります。・無線送信機:920MHz帯(特定小電力無線)による双方向通信で、水平送信距離は100m以上、垂直送信距離は50m以上です。また、非常停止ボタンと同等の停止ボタン付きです。 さらに通信状態や異常の有無および操作可否をランプで表示します。単三乾電池3本で動作します。・専有ボタン付き無線送信機:無線送信機に専有化機能(※)を追加したものです。※専有化機能:専有ボタンを押した無線送信機でのみベビーホイストを操作可能にし、他方の無線送信機では操作不可にする誤操作防止機能です。仕様【つり金具】ラッチロック式フックブロック電源AC100V(50/60Hz)電源コード2mm2×3芯×5mコネクタ5芯角型ウインチ定格(分)15
エンドレスタイプ小型ホイスト ベビー・ワインダー BWシリーズ
トーヨーコーケン(TKK)¥499,800~税込¥549,780~1台5日以内出荷過負荷・過電流状態、過頻度状態などを自己判断、自動停止/自動復帰して、故障・事故の未然防止を図ります。ブレーキ装置:メーカー独自のメカニカルブレーキと電子制御によるブレーキの併用で、より確実な荷の停止ができます。仕様【つり金具】ラッチロック式スイベルフック電源AC100V(50/60Hz)本体質量(kg)20コネクタ5芯角型ウインチ定格(分)15モータ出力(W)800
電動小型ホイスト”ベビーホイスト” 有線操作タイプ
トーヨーコーケン(TKK)¥139,800税込¥153,7801台翌々日出荷ワイヤのたるみや、ぐず巻きなどの原因による逆巻きを、発生と同時に自動的に停止します。衝撃荷重が加わった場合にクラッチが減速機を保護します。ワイヤの出口が、ガイドシーブにより一定になっているので荷物のゆれを軽減します。付属品操作スイッチコードトラスコ品番659-8400電源(V)単相100定格荷重(t)0.06コード長さ(m)電源:5標準揚程(m)15モーター容量(kW)巻上(50Hz、60Hz):0.3巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)24~27/24~27
ベビーホイスト (無線2ヶ所操作タイプ)
トーヨーコーケン(TKK)¥399,800~税込¥439,780~1台翌々日出荷から3日以内出荷手で持ち運べるホイストです。 操作性が良く、安全機能も充実しています。 また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。 高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。付属品専有ボタン付き無線送信機 2個サイズ雨カバー(オプション購入時):大電源(V)AC100(50/60Hz)スイッチラッチロックフック電源コード種類(mm2×芯数×m)2×3×5ウインチ定格(分)15操作方式ダブルリモコンタイプ操作部5芯角型
サントップ・簡易クレーン
トーヨーコーケン(TKK)¥359,800税込¥395,7801台翌々日出荷足場に取り付けて荷物の取り込み作業を安全に質量(kg)24スイッチラッチロックフック揚程(m)30定格荷重(kg)100モーター出力(W)600
ベビーマイティ 高速
トーヨーコーケン(TKK)¥259,800税込¥285,7801台翌日出荷従来の荷重変動におけるブレーキの停止精度を、電気的ブレーキを併用することで、荷重変動に関係なく、停止精度が短く一定で止まります。間接制御方式です。用途荷物の吊り上げ、移動に。トラスコ品番106-5611セット内容ワイヤロープ5mm×40m、スイベルフック材質本体:スチール、ワイヤロープ:炭素鋼質量(kg)252018年トラスコ掲載ページ7 1456
ベビーマイティ 低速
トーヨーコーケン(TKK)¥259,800税込¥285,7801台翌日出荷従来の荷重変動におけるブレーキの停止精度を、電気的ブレーキを併用することで、荷重変動に関係なく、停止精度が短く一定で止まります。間接制御方式です。用途荷物の吊り上げ、移動に。トラスコ品番106-5602セット内容ワイヤロープ5mm×40m、スイベルフック材質本体:スチール、ワイヤロープ:炭素鋼質量(kg)252018年トラスコ掲載ページ7 1456
TKK バッテリーマイティー AC100V
トーヨーコーケン(TKK)¥259,800~税込¥285,780~1個3日以内出荷から45日以内出荷セット内容航空索Φ5.56mm×8m、押ボタン2点操作コード10m、スイベルフック、ノーヒューズブレーカ付端子箱非常時用手動ハンドル材質スチール形状電動式
ハンドマイティ
トーヨーコーケン(TKK)¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷から5日以内出荷小型軽量の手巻き型ウインチです。用途垂れ幕の巻き取りなどに。仕様メカニカルブレーキ型材質スチール
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら