カテゴリ
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- トーヨーコーケン(TKK)
- SMC(55)
- KITACO(8)
- 花岡車輌(6)
- ハリケーン(4)
- ALBA(アルバ)(4)
- Grondement(グロンドマン)(2)
- アイメックス(2)
- ダンディ(2)
- ホンダ(1)
- 未来工業(1)
- ミヤコ自動車(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- CF POSH(1)
- SBS(1)
- ダイヤトレンド(1)
「da-bw」の検索結果
特価

エンドレスタイプ小型ホイスト ベビー・ワインダー BWシリーズ
トーヨーコーケン(TKK)¥499,800~税込¥549,780~1台5日以内出荷過負荷・過電流状態、過頻度状態などを自己判断、自動停止/自動復帰して、故障・事故の未然防止を図ります。ブレーキ装置:メーカー独自のメカニカルブレーキと電子制御によるブレーキの併用で、より確実な荷の停止ができます。仕様【つり金具】ラッチロック式スイベルフック電源AC100V(50/60Hz)本体質量(kg)20電源コード2mm2×3芯×5mコネクタ5芯角型ウインチ定格(分)15モータ出力(W)800