カテゴリ
- 物流用品(7)
絞り込み
ブランド
- トーヨーコーケン(TKK)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,159)
- LeFH-e(2)
- NIGHTSTAR(ナイトスター)(1)
- SK11(1)
- オークス(2)
- ネクスタ(2)
- フタバコーケン(1)
- ボンスター(1)
- ボンスター販売(2)
- メディアカバーマーケット(1)
- 三和電気計器(1)
- 友屋(1)
- 寺西化学(1)
- 愛工舎製作所(1)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3)
- 興研(1)
「ko-ken」の検索結果
特価

バッテリーマイティ
トーヨーコーケン(TKK)¥199,800~税込¥219,780~1台当日出荷自動車用12Vバッテリーで使用できるコンパクト・ウインチです。用途荷物の吊り上げに。仕様2点押ボタン式材質スチール幅(mm)366高さ(mm)200奥行(mm)170コード長さ(m)(操作)3ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5.56×12最大荷重(t)(吊上)0.45
ベビーマイティ 高速
トーヨーコーケン(TKK)¥259,800税込¥285,7801台翌日出荷従来の荷重変動におけるブレーキの停止精度を、電気的ブレーキを併用することで、荷重変動に関係なく、停止精度が短く一定で止まります。間接制御方式です。用途荷物の吊り上げ、移動に。トラスコ品番106-5611セット内容ワイヤロープ5mm×40m、スイベルフック材質本体:スチール、ワイヤロープ:炭素鋼質量(kg)252018年トラスコ掲載ページ7 1456
ベビーマイティ 低速
トーヨーコーケン(TKK)¥259,800税込¥285,7801台翌日出荷従来の荷重変動におけるブレーキの停止精度を、電気的ブレーキを併用することで、荷重変動に関係なく、停止精度が短く一定で止まります。間接制御方式です。用途荷物の吊り上げ、移動に。トラスコ品番106-5602セット内容ワイヤロープ5mm×40m、スイベルフック材質本体:スチール、ワイヤロープ:炭素鋼質量(kg)252018年トラスコ掲載ページ7 1456
電動小型ホイスト”ベビーホイスト” 有線操作タイプ
トーヨーコーケン(TKK)¥139,800税込¥153,7801台翌々日出荷ワイヤのたるみや、ぐず巻きなどの原因による逆巻きを、発生と同時に自動的に停止します。衝撃荷重が加わった場合にクラッチが減速機を保護します。ワイヤの出口が、ガイドシーブにより一定になっているので荷物のゆれを軽減します。付属品操作スイッチコードトラスコ品番659-8400電源(V)単相100定格荷重(t)0.06コード長さ(m)電源:5標準揚程(m)15モーター容量(kW)巻上(50Hz、60Hz):0.3巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)24~27/24~27