カテゴリ

  • 物流用品(33)
  • 安全保護具(2)
絞り込み
ブランド
  • トーヨーコーケン(TKK)
  • サカエ(49)
  • ホンダ(40)
  • 竹井機器工業(30)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(17)
  • TRUSCO(14)
  • TKK(11)
  • 京セラ(10)
  • サンカ(10)
  • エレコム(8)
  • 常磐精工(8)
  • パナソニックコネクト(8)
  • 東芝(5)
  • 東海興商(4)
  • ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](3)
  • 信和自動車工業(3)
  • アズワン(2)
  • サンビー(2)
  • 盛光(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tkk」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TKK キーパー KP トーヨーコーケン(TKK)

    TKK キーパー KP

    トーヨーコーケン(TKK)
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    付属品引寄せロープ、カラビナ仕様ロープ戻り力1~2kg使用荷重(kg)30~100耐荷重(N)衝撃/3~4停止距離0.5~1m許容動作速度(m/s)約2
  • マイティアーム トーヨーコーケン(TKK)

    マイティアーム

    トーヨーコーケン(TKK)(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    手動旋回で安全作業できます。足場パイプにクランプで固定できます。ベビーホイスト専用の吊り金具です。
    トラスコ品番107-2358適合機種BH-N300、TK62、TK63質量(kg)6.2旋回半径(mm)660定格荷重(kg)140適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6アーム長さ(cm)84旋回角度(°)2402018年トラスコ掲載ページ7 1289
  • TKK ベビーマイティ 100V 150kg トーヨーコーケン(TKK)

    TKK ベビーマイティ 100V 150kg

    トーヨーコーケン(TKK)
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷
    100Vで最大150kgを揚重可能という小型パワフル仕様です。直接制御方式です。大型ドラム採用のため標準ワイヤ径で81mまで巻き取り可能です。
    用途建設業・製造業などの揚重作業に。付属品ワイヤロープ5mm×71mスイベルフック操作スイッチコード6芯×10m仕様2点押ボタン式トラスコ品番375-4421材質スチール幅(mm)470質量(kg)21高さ(mm)272奥行(mm)210消費電力(W)650電源単相100Vコード長さ(m)(操作コード)10電源コード2mワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×81最大荷重(t)(吊上)0.15巻上速度(m/min)22
  • TKK バッテリーマイティー AC100V トーヨーコーケン(TKK)

    TKK バッテリーマイティー AC100V

    トーヨーコーケン(TKK)
    259,800税込285,780
    1個
    3日以内出荷から45日以内出荷
    セット内容航空索Φ5.56mm×8m、押ボタン2点操作コード10m、スイベルフック、ノーヒューズブレーカ付端子箱非常時用手動ハンドル材質スチール形状電動式
  • バッテリーマイティ トーヨーコーケン(TKK)

    バッテリーマイティ

    トーヨーコーケン(TKK)
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    自動車用12Vバッテリーで使用できるコンパクト・ウインチです。
    用途荷物の吊り上げに。仕様2点押ボタン式材質スチール幅(mm)366高さ(mm)200奥行(mm)170コード長さ(m)(操作)3ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5.56×12最大荷重(t)(吊上)0.45
  • スライドアーム 280L 分割式 トーヨーコーケン(TKK)

    スライドアーム 280L 分割式

    トーヨーコーケン(TKK)
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    手動旋回で安全作業できます。 足場パイプにクランプで固定できます。 ベビーホイスト専用の吊り金具です。
    仕様柱取り付け式トラスコ品番773-5049定格荷重(t)0.25寸法A(mm)1120寸法B(mm)600旋回半径(mm)895適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6旋回角度(°)180アーム長(m)1.12
  • サントップ・簡易クレーン トーヨーコーケン(TKK)

    サントップ・簡易クレーン

    トーヨーコーケン(TKK)
    359,800税込395,780
    1台
    翌々日出荷
    足場に取り付けて荷物の取り込み作業を安全に
    質量(kg)24スイッチラッチロックフック揚程(m)30定格荷重(kg)100モーター出力(W)600
  • ベビーマイティ トーヨーコーケン(TKK)

    ベビーマイティ

    トーヨーコーケン(TKK)
    719,800税込791,780
    1台
    翌々日出荷
    持ち運びができる小型ウインチ
    質量(kg)58ワイヤー径(Φmm)8ワイヤー長さ(m)80速度(m/min)6
  • ハンドマイティ トーヨーコーケン(TKK)

    ハンドマイティ

    トーヨーコーケン(TKK)
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    小型軽量の手巻き型ウインチです。
    用途垂れ幕の巻き取りなどに。仕様メカニカルブレーキ型材質スチール
  • マイティアーム 250L 分割式 トーヨーコーケン(TKK)

    マイティアーム 250L 分割式

    トーヨーコーケン(TKK)(1件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1台
    3日以内出荷
    手動旋回で安全作業できます。 足場パイプにクランプで固定できます。 ベビーホイスト専用の吊り金具です。
    仕様柱取り付け式適合ホイストBH-N300、TK62、TK63トラスコ品番773-5031寸法A(mm)835寸法B(mm)600旋回半径(mm)700定格荷重(kg)250適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6旋回角度(°)240アーム長(m)0.84
  • ベビーマイティ 高速 トーヨーコーケン(TKK)

    ベビーマイティ 高速

    トーヨーコーケン(TKK)
    259,800税込285,780
    1台
    翌日出荷
    従来の荷重変動におけるブレーキの停止精度を、電気的ブレーキを併用することで、荷重変動に関係なく、停止精度が短く一定で止まります。間接制御方式です。
    用途荷物の吊り上げ、移動に。トラスコ品番106-5611セット内容ワイヤロープ5mm×40m、スイベルフック材質本体:スチール、ワイヤロープ:炭素鋼質量(kg)252018年トラスコ掲載ページ7 1456
  • ベビーマイティ 低速 トーヨーコーケン(TKK)

    ベビーマイティ 低速

    トーヨーコーケン(TKK)
    259,800税込285,780
    1台
    翌日出荷
    従来の荷重変動におけるブレーキの停止精度を、電気的ブレーキを併用することで、荷重変動に関係なく、停止精度が短く一定で止まります。間接制御方式です。
    用途荷物の吊り上げ、移動に。トラスコ品番106-5602セット内容ワイヤロープ5mm×40m、スイベルフック材質本体:スチール、ワイヤロープ:炭素鋼質量(kg)252018年トラスコ掲載ページ7 1456
  • ベビーホイスト トーヨーコーケン(TKK)

    ベビーホイスト

    トーヨーコーケン(TKK)(1件のレビュー)
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷
    ワイヤのたるみやぐず巻きなどの原因による逆巻きの発生と同時に自動的に停止します。 ワイヤの出口が、ガイドシーブにより一定になっているので荷物のゆれを軽減します。
    電源コード(m)5
  • ホイスト オプション部品 トーヨーコーケン(TKK)

    ホイスト オプション部品

    トーヨーコーケン(TKK)
    2,298税込2,528
    1式
    3日以内出荷
    トーヨーコーケン 送信機用のカバーです。
    適合無線送信機付属全機種
  • ホイスト オプション部品 トーヨーコーケン(TKK)

    ホイスト オプション部品

    トーヨーコーケン(TKK)
    5,998税込6,598
    1式
    3日以内出荷
    トーヨーコーケン ホイスト用の雨カバーです。
    用途屋外使用時の雨から防ぎます。
  • TKK ベビーウインチ 60kg 20m トーヨーコーケン(TKK)

    TKK ベビーウインチ 60kg 20m

    トーヨーコーケン(TKK)
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番851-9698
  • TKK ベビーウインチ 60kg 30m トーヨーコーケン(TKK)

    TKK ベビーウインチ 60kg 30m

    トーヨーコーケン(TKK)
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番851-9699
  • ワイヤーロープ トーヨーコーケン(TKK)

    ワイヤーロープ

    トーヨーコーケン(TKK)
    19,980税込21,978
    1式
    3日以内出荷から14日以内出荷
    トーヨーコーケン ウィンチ用のワイヤーです。
  • 昇降力 トーヨーコーケン(TKK)

    昇降力

    トーヨーコーケン(TKK)
    829,800税込912,780
    1台
    翌々日出荷
    昇降アシスト装置で、負担を軽減し効率アップ。作業者の昇り降りの荷重変化を検知し、自動的にホイストが昇降をアシスト。まるで無重力のような昇り降り心地で、負担を軽減し作業効率を向上させます。簡単設置で専用のレールなどは必要ありません。さらに、重量のある作業機械などの上げ下げのアシストなどにもお使いいただけます。
    ブレーキメカニカルブレーキ揚程(m)30電源AC100V [50/60Hz]本体質量(kg)約16安全装置過巻防止・逆巻防止リミットスイッチ、すべりクラッチ定格荷重(kg)110巻上速度(m/min)約2~3
  • 低速型 マイティプラー トーヨーコーケン(TKK)

    低速型 マイティプラー

    トーヨーコーケン(TKK)
    889,800税込978,780
    1台
    翌々日出荷
    荷や装置に衝撃を与えない低速型。運転速度が遅く、その分容量が大きく設計されており、横引きなどの用途あるいは頻度の低い用途に適しています。
    モーター極数(P)4
  • キーパー KP-10 (30~100kg/Φ4×10m) トーヨーコーケン(TKK)

    キーパー KP-10 (30~100kg/Φ4×10m)

    トーヨーコーケン(TKK)
    75,980税込83,578
    1台
    3日以内出荷
    安全な高所作業をサポートする墜落防止装置です。 全機種に滑りクラッチを内臓し、墜落阻止時に身体が受ける衝撃を大幅に緩和します。 強化アルミニウム製で軽くて丈夫なケースです。 さびに強くて扱いやすい回転式フック付です。
    用途高所作業時の落下安全対策にトラスコ品番828-0211寸法(縦×横×厚さ)(mm)262(フックまで約460)×198×90落下衝撃荷重(kN)3~4ロープ寸法(直径Φmm×長さm)4×10
  • ワイヤーロープ 5Φ×21M トーヨーコーケン(TKK)

    ワイヤーロープ 5Φ×21M

    トーヨーコーケン(TKK)
    6,498税込7,148
    1本
    3日以内出荷
    適合本体型式BH-420・BH-720ワイヤーロープ長さ(m)21
  • ベビーホイスト (有線操作タイプ) トーヨーコーケン(TKK)

    ベビーホイスト (有線操作タイプ)

    トーヨーコーケン(TKK)
    299,800税込329,780
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    手で持ち運べるホイストです。 操作性が良く、安全機能も充実しています。 また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。 高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。
    付属品非常停止付きペンダントスイッチサイズ雨カバー(オプション購入時):大電源(V)AC100(50/60Hz)スイッチラッチロックフック電源コード種類(mm2×芯数×m)2×3×5ウインチ定格(分)15操作方式有線操作タイプ操作部5芯角型
  • 足場材荷揚用ウインチ 足場ボーイ トーヨーコーケン(TKK)

    足場材荷揚用ウインチ 足場ボーイ

    トーヨーコーケン(TKK)
    539,800税込593,780
    1台
    5日以内出荷
    高頻度の足場作りに大活躍(他用途にも使用できます)。床面設置と壁面設置の2種類の設置方法が可能な、定置型ウインチです。有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。
    用途足場材荷揚用のウインチとして付属品専有ボタン付き無線送信機 2個仕様【つり金具】ラッチロック式スイベルフック電源AC100V(50/60Hz)本体質量(kg)30ロープ径(Φmm)5定格荷重(kg)150電源コード2mm2×3芯×5m使用ワイヤロープΦ5×60mコネクタ5芯角型ウインチ定格(分)30操作方式ダブルリモコンタイプ巻上速度(m/min)【低速・1層目】10.4【低速・最外層】14.9【高速・1層目】28【高速・最外層】43巻取長さ(m)66モータ出力(W)937
  • エンドレスタイプ小型ホイスト ベビー・ワインダー BWシリーズ トーヨーコーケン(TKK)

    エンドレスタイプ小型ホイスト ベビー・ワインダー BWシリーズ

    トーヨーコーケン(TKK)
    499,800税込549,780
    1台
    5日以内出荷
    過負荷・過電流状態、過頻度状態などを自己判断、自動停止/自動復帰して、故障・事故の未然防止を図ります。ブレーキ装置:メーカー独自のメカニカルブレーキと電子制御によるブレーキの併用で、より確実な荷の停止ができます。
    仕様【つり金具】ラッチロック式スイベルフック電源AC100V(50/60Hz)本体質量(kg)20電源コード2mm2×3芯×5mコネクタ5芯角型ウインチ定格(分)15モータ出力(W)800
  • 法面ウォーカー トーヨーコーケン(TKK)

    法面ウォーカー

    トーヨーコーケン(TKK)
    489,800税込538,780
    1台
    翌々日出荷
    確かな昇降技術が法面重作業の安全環境と負荷軽減を実現!。安心・安全を確保する昇降システムが法面の重作業を革新的にアシスト!。これまで、切土法面など急斜面での昇降動作は、作業者への負担が大きく重作業でした。新たに開発した法面作業昇降アシストシステム「法面ウォーカー(NT-E4R)」はメーカーが実績を誇るウインチ技術を生かし、法面歩行を安全に効率的に行うことを可能にしました。
    付属品ワイヤロープ、ラッチロックフック、無線送信機、リミット滑車セット、中間サイドローラー質量(kg)リミット滑車セット:2.2、中間サイドローラー:5.2、4.8寸法ワイヤロープ(m):Φ5×31揚程(m)30電源AC100V [50/60Hz]定格ウインチ:15分定格電流(A)モーター:AC6.4本体質量(kg)21安全装置過巻防止滑車型リミットスイッチ、停止ボタン、滑りクラッチ定格荷重(kg)100巻上速度(m/min)[1層目]:[高速]10、[低速]2.7、[再外層]:[高速]13、[低速]3.5モータ出力(W)400
  • 電動小型ホイスト”ベビーホイスト” 有線操作タイプ トーヨーコーケン(TKK)

    電動小型ホイスト”ベビーホイスト” 有線操作タイプ

    トーヨーコーケン(TKK)
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷
    ワイヤのたるみや、ぐず巻きなどの原因による逆巻きを、発生と同時に自動的に停止します。衝撃荷重が加わった場合にクラッチが減速機を保護します。ワイヤの出口が、ガイドシーブにより一定になっているので荷物のゆれを軽減します。
    付属品操作スイッチコードトラスコ品番659-8400電源(V)単相100定格荷重(t)0.06コード長さ(m)電源:5標準揚程(m)15モーター容量(kW)巻上(50Hz、60Hz):0.3巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)24~27/24~27
  • ベビーホイスト (無線2ヶ所操作タイプ) トーヨーコーケン(TKK)

    ベビーホイスト (無線2ヶ所操作タイプ)

    トーヨーコーケン(TKK)
    399,800税込439,780
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    手で持ち運べるホイストです。 操作性が良く、安全機能も充実しています。 また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。 高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。
    付属品専有ボタン付き無線送信機 2個サイズ雨カバー(オプション購入時):大電源(V)AC100(50/60Hz)スイッチラッチロックフック電源コード種類(mm2×芯数×m)2×3×5ウインチ定格(分)15操作方式ダブルリモコンタイプ操作部5芯角型
  • ベビーホイスト (無線1ヶ所操作タイプ) トーヨーコーケン(TKK)

    ベビーホイスト (無線1ヶ所操作タイプ)

    トーヨーコーケン(TKK)
    369,800税込406,780
    1台
    翌々日出荷から11日以内出荷
    手で持ち運べるホイストです。 操作性が良く、安全機能も充実しています。 また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。 高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。
    付属品無線送信機 1個サイズ雨カバー(オプション購入時):大電源(V)AC100(50/60Hz)スイッチラッチロックフック電源コード種類(mm2×芯数×m)2×3×5ウインチ定格(分)15操作方式シングルリモコンタイプ操作部5芯角型
  • 2本掛けベビーホイスト DB-E シリーズ トーヨーコーケン(TKK)

    2本掛けベビーホイスト DB-E シリーズ

    トーヨーコーケン(TKK)
    419,800税込461,780
    1台
    5日以内出荷
    2本掛けにすることで荷重の安定性が大幅に向上。さらに大容量の定格荷重を実現。また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。・過巻き防止リミットスイッチ:巻上げ過ぎて、下フックを本体に突き上げてしまうことを防止します。・逆巻き防止リミットスイッチ:巻下げ過ぎやワイヤロープが下層に食込んだとき、巻下運転でワイヤロープを巻上げ、ブレーキの利かない逆巻き状態になることを防止します。 なお、ベビーホイストのブレーキは一方向にしか利かないメカニカルブレーキです。・すべりクラッチ:下フックを構造物などに引掛けてしまっても、駆動部が空転して故障を防ぎます。・非常停止ボタン:有線操作タイプにあります。なお、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプにも同等機能があります。・電子制御:電圧・電流・運転時間などを監視し、故障を未然に防ぎます。・非常停止付きペンダントスイッチ:非常停止ボタン付きです。また、上・下ボタンは2段押しで高速、低速が切り替わります。・無線送信機:920MHz帯(特定小電力無線)による双方向通信で、水平送信距離は100m以上、垂直送信距離は50m以上です。また、非常停止ボタンと同等の停止ボタン付きです。 さらに通信状態や異常の有無および操作可否をランプで表示します。単三乾電池3本で動作します。・専有ボタン付き無線送信機:無線送信機に専有化機能(※)を追加したものです。※専有化機能:専有ボタンを押した無線送信機でのみベビーホイストを操作可能にし、他方の無線送信機では操作不可にする誤操作防止機能です。
    仕様【つり金具】ラッチロック式フックブロック電源AC100V(50/60Hz)電源コード2mm2×3芯×5mコネクタ5芯角型ウインチ定格(分)15
  • 足場材荷揚用ウインチ 足場ボーイ トーヨーコーケン(TKK)

    足場材荷揚用ウインチ 足場ボーイ

    トーヨーコーケン(TKK)
    439,800税込483,780
    1台
    5日以内出荷
    高頻度の足場作りに大活躍(他用途にも使用できます)。床面設置と壁面設置の2種類の設置方法が可能な、定置型ウインチです。有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。
    用途足場材荷揚用のウインチとして仕様【つり金具】ラッチロック式スイベルフック電源AC100V(50/60Hz)本体質量(kg)30電源コード2mm2×3芯×5mコネクタ5芯角型ウインチ定格(分)30巻上速度(m/min)【低速・1層目】10.4【低速・最外層】14.9【高速・1層目】28【高速・最外層】43モータ出力(W)937
  • ソーラーパネル施工用リフト パネルボーイ トーヨーコーケン(TKK)

    ソーラーパネル施工用リフト パネルボーイ

    トーヨーコーケン(TKK)
    659,800税込725,780
    1台
    3日以内出荷
    太陽光発電時代を担う、軽くて小さい新型リフト。パネル6枚程度をまとめて荷揚げ。スムーズで安全な施工をサポート。コーナー部が曲面でパネルを傷つけにくい専用荷台。金属瓦や設置フレーム、工具などの荷揚げにも便利。組立て・分解が容易。部品が軽量で、設置場所までの運搬が楽。コンパクト設計で、ワンボックスカーや軽トラックに載せることが可能。ウインチは全国レンタル業界支持率No.1のベビーホイストを移植。標準セットで2階屋根に対応可能。2連はしごはステップのピッチ毎に調整可能。
    用途ソーラーパネル 施工用リフトとして積載荷重(kg)100電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)15荷台寸法(mm)【背高×幅×奥行】1200×650×300電源コード(m)5使用ワイヤロープΦ5×31m総質量(kg)92
  • 中型マイティプラー 定置型 トーヨーコーケン(TKK)

    中型マイティプラー 定置型

    トーヨーコーケン(TKK)
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    3日以内出荷
    定置型ウインチ MAシリーズ。業界トップの実績を持ち、ウインチの代名詞となりました。あらゆる使用条件に適切に対応。定置型ウインチの決定版。マイティプラーは堅牢、コンパクトしかも安全性に優れた定置型ウインチで、苛酷な使用条件にも高性能を発揮します。クレーン、リフト、プラント用などに豊富な機種からお選びください。
    付属品制御盤操作スイッチ使用電源AC200/200/220V、50/60/60Hz、3相モーター極数(P)4
  • TKK バッテリーマイティー トーヨーコーケン(TKK)

    TKK バッテリーマイティー

    トーヨーコーケン(TKK)
    209,800税込230,780
    1個
    45日以内出荷
    セット内容航空索Φ5.56mm×8m、押ボタン2点操作コード3m、スイベルフック、ノーヒューズブレーカ付端子箱非常時用手動ハンドル材質スチール形状電動式
  • 大型マイティプラー 定置型 トーヨーコーケン(TKK)

    大型マイティプラー 定置型

    トーヨーコーケン(TKK)
    1台
    欠品中
    定置型ウインチ MAシリーズ。業界トップの実績を持ち、ウインチの代名詞となりました。あらゆる使用条件に適切に対応。定置型ウインチの決定版。マイティプラーは堅牢、コンパクトしかも安全性に優れた定置型ウインチで、苛酷な使用条件にも高性能を発揮します。クレーン、リフト、プラント用などに豊富な機種からお選びください。
    付属品制御盤操作スイッチ保護等級IP44使用電源AC200/200/220V、50/60/60Hz、3相