ふうりん防暑タレトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)欠品中
用途作業用ヘルメットや布帽子に幅(mm)(ヘルメット取付け部の布幅)500高さ(mm)(最小)190、(最大)280材質綿質量(g)約35
冷や冷や防暑タオルトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)当日出荷
四国今治産タオル地使用。
ポケットに保冷剤を入れて使用します。
保冷材は冷凍室で3時間以上冷やしてから使用して下さい。(冷却効果約60分)
保冷剤なしでも使用できます。
ヘルメット取付式送風機専用防暑タレトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷
日差しをカット!遮熱率44.2%、UVカット率98.6%!!
ヘルメット取付式送風機についている専用防暑垂れになります。
用途暑さ対策にタイプ防暑タレ付きヘルメット取付式送風機 WindyⅢプラスNo.7705用タレ
ヘルメット取付式アクア防暑タレトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)4日以内出荷
水で濡らして、気化熱効果で冷やします。両サイドセパレート(3分割)で風通し良好です。後頭部には保冷剤を入れるポケット付きです。
ヘルメット取付式 防暑タレデラックストーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷
ヘルメットに取り付ける防暑タレです。簡単に取り外しができます。アルミ製のメッシュが太陽光を反射します。
用途暑さ対策に。トラスコ品番114-1771材質アルミメッシュ色シルバーサイズフリー
ふうりん防暑カバートーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)3日以内出荷
ヘルメットに簡単装着できます。ヘルメットに簡単に装着できる日除けカバーです。木陰空間を作り出します。
冷や冷や背中防暑ベストトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)翌々日出荷
冷や冷や背中防暑ベスト、背中を冷やします。