カテゴリ
- 安全保護具(2)
絞り込み
ブランド
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
- モノタロウ(1)
- サンコー(タイタン)(7)
- ツヨロン(藤井電工)(7)
- 谷沢製作所(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- KH(基陽)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sln505-rw」の検索結果

胴ベルト型墜落制止用器具2wayローラップ No.RU-211W
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷2wayローラップ。赤色の蛍光反射シールで遠くから安全確認ができる。フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き。ロック装置付き巻取器。補助ロープ付き(移動時に絶えず構造物と接続された状態を維持する)質量(g)1730種類巻取式/ロープ式ベルト色ブラックフック口開き(mm)53(大口径フック・蛍光反射シール付き)バックルパススルー落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8フック53mm大口径フック(蛍光反射シール付き)ランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(長さ)(mm)1650/(補助)1160胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1220材質(胴ベルト)ナイロンランヤード(ストラップ)アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード2丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具リムーブローラップ No.RU-511W
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷リムーブローラップ。着脱可能な巻取器付ランヤード。フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き。補助ロープ付き(移動時に絶えず構造物と接続された状態を維持する)質量(g)約1950種類巻取式ベルト色ブラックフック口開き(mm)53(大口径フック・蛍光反射シール付き)バックルパススルー落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8フック53mm大口径フックランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(長さ)(mm)1650/(補助)1100胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)約1220材質(胴ベルト)ナイロンランヤード(ストラップ)アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード2丁掛け