カテゴリ

  • 安全保護具(2)
絞り込み
ブランド
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
  • NOK(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • CKD(1)
  • タンガロイ(1)
  • TRUSCO(1)
  • 日東工業(1)
  • 富士電機(1)
  • ヤマト産業(1)
  • ユニカ(1)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1)
  • 東京発条製作所(1)
  • タカノ(1)
  • MAC8(マックエイト)(1)
  • 高田ベッド製作所(1)
  • 剣謙心(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb165」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フルハーネス型 墜落制止用器具 小型巻取式ロック装置付き ダブルランヤード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    フルハーネス型 墜落制止用器具 小型巻取式ロック装置付き ダブルランヤード

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    43,980税込48,378
    1本
    当日出荷
    両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい 肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減 反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用 軽量穴あきフック採用
    仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし/水平型 ワンタッチバックル アルミ/第一種材質(ランヤード)アラミド繊維ストラップ/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り)X型フルハーネス質量(g)約3350(ハーネス約1590 、ランヤード約880×2本)タイプタイプ1・小型巻取式ロック装置付きダブルランヤード種類巻取式適合規格墜落制止用器具の規格JIS規格JIS TB 165規格品落下距離(m)3.1~4.1適応身長(cm)160~185胴ベルト幅(mm)50肩ベルト幅(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型自由落下距離(m)2.1脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
  • フルハーネス型 墜落制止用器具 伸縮式 ダブルランヤード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    フルハーネス型 墜落制止用器具 伸縮式 ダブルランヤード

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい 肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減 反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用 軽量穴あきフック採用
    仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/水平型 パススルー スチール/スライドバックル /第一種材質(ランヤード)ナイロン繊維+織りゴム/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルトX型フルハーネスタイプタイプ1・伸縮式ダブルランヤード種類伸縮式適合規格墜落制止用器具の規格JIS規格JIS TB 165規格品製品質量(g)約2640(ハーネス約1490 、ランヤード約1150)落下距離(m)4.2ランヤード(長さ)(mm)(伸長時)1560/(収縮時)1130適応身長(cm)160~185胴ベルト幅(mm)50肩ベルト幅(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型自由落下距離(m)2.2脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード2丁掛け
墜落制止用器具カテゴリ