カテゴリ
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
- ツヨロン(藤井電工)(18)
- サンコー(タイタン)(1)
- 3M(スリーエム)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「th-564-ot-ot」の検索結果

フルハーネス型 墜落制止用器具 巻取式(小型)ダブルランヤード No.FGH-133W
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781本当日出荷回転式巻取器と回転式軽量フック付。ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト。両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用仕様[胴ベルト]ワンタッチバックル(サイズ調節可能)材質(太腿部)アルミ合金製ワンタッチバックル色黒質量(g)約3290(ハーネス:約1590・ランヤード:約850×2本)種類巻取式(小型)フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック)調整範囲(mm)(胴ベルト)最大1250ランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(長さ)(mm)1650適応身長(cm)160~185胴ベルト幅(mm)50材質(胴ベルト)ナイロン肩ベルト幅(mm)45ランヤード(ストラップ)アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト有ランヤード2丁掛け反射板あり