フルハーネス型 墜落制止用器具 ロープ式 1丁掛け No.FGH-55トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)当日出荷
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)100ランヤード(長さ)(mm)1650ランヤード1丁掛け仕様(胴ベルト)スライドバックル色黒質量(g)約2280(ハーネス:約1490・ランヤード:約790)種類ロープ式フック口開き(mm)53(大口径フック)適応身長(cm)160~185胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)材質(胴ベルト)ナイロン肩ベルト幅(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様三ツ打ちナイロン12mm径ロープショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト有反射板あり