絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

広島化成

広島化成のページです。広島化成は、安全保護具・作業服・安全靴、建築金物・建材・塗装内装用品、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在12件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • らくらくマット(ブラック) 広島化成

    らくらくマット(ブラック)

    広島化成
    10,980税込12,078
    1枚
    4日以内出荷
    防音・防振性能に優れています。 ゴム弾性により下地への負荷が軽減します。 2000Lの中心部にラインを入れる事により中心が判り易く広い場所でも容易に並べる事が出来ます。 鉄板に比べ軽く、取り扱いが容易です。 弾力があるので、歩行感がよく安全性も高い製品です。 コイン状の突起は、滑りにくく耐摩耗性に優れています。
    用途土木工事・農業用・歩行者通路・車両通路・資材養生・段差解消・敷き鉄板緩衝等幅(mm)1000ブラック長さ(m)2硬度60伸び(%)230引張強度(MPa)4.9RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)21.1
  • くつろぎエルダー329 KE329 婦人用 広島化成

    くつろぎエルダー329 KE329 婦人用

    広島化成
    4,998税込5,498
    1足
    4日以内出荷から5日以内出荷
    軽量設計×かかとが踏めて足にやさしいゆったり感。
    材質表:アッパーポリエステル(ストレッチ素材)、底材:Uユニットソール質量(g)135(片足23.5cm)ケース入数10足幅4E
  • グラスマットGHS 広島化成

    グラスマットGHS

    広島化成
    16,980税込18,678
    1枚
    当日出荷
    抜群の強度を誇るハニカム形状型芝生保護用ゴムマット。芝生養生、芝生保護。ハニカム(6角形)形状による高耐久性。穴あき形状による排水効果ですべりにくい。天然ゴムベースによる弾性とソフトな歩行感。遊具下の安全マット(鉄棒・すべり台・ジャングルジム・うんてい)、芝生公園、ゴルフ場、未舗装駐車場・歩行路、庭先
  • スパイクマット 広島化成

    スパイクマット

    広島化成
    33,980税込37,378
    1枚
    4日以内出荷
    スパイクマットはスパイクを使うスポーツに対応した耐スパイク性ゴムマットです。 天然ゴム系特殊配合により、高い耐久性能・耐スパイク性能を発揮します。 表面のコイン突起により滑り止めの効果があります。
    用途ゴルフ練習用・バッティング練習用のスタンスマット、陸上競技練習用の助走路、歩行者用通路 等材質天然ゴム系寸法(mm)1000×2000×18長さ(m)2質量(kg/枚)約47RoHS指令(10物質対応)対応
  • グラスマットGN 広島化成

    グラスマットGN

    広島化成
    33,980税込37,378
    1枚
    6日以内出荷
    抜群の強度を誇るハニカム形状型芝生保護用ゴムマット。芝生養生、芝生保護。ハニカム(6角形)形状による高耐久性。穴あき形状による排水効果ですべりにくい。天然ゴムベースによる弾性とソフトな歩行感。遊具下の安全マット(鉄棒・すべり台・ジャングルジム・うんてい)、芝生公園、ゴルフ場、未舗装駐車場・歩行路、庭先
  • 階段用ノンスリップ デュラフレックスNS Lタイプ 広島化成

    階段用ノンスリップ デュラフレックスNS Lタイプ

    広島化成
    11,980税込13,178
    1枚
    5日以内出荷
    ゴム特有の高い防滑性と衝撃吸収性を有しており、階段の安全対策としてご使用いただけます。耐候性の高い材料(EPDM)が採用されており、屋外でのご使用が可能です。
    用途階段用材質合成ゴム(EPDM)寸法(mm)380×600×9長さ(m)0.6硬度60伸び(%)640引張強度(MPa)15.5接着剤指定接着剤:トーヨーポリマー製ルビロンR(別途お求めください)適応下地モルタルコンクリート・鉄板引裂強度(N/mm)29.8
  • 階段用ノンスリップ デュラフレックスNS Sタイプ 広島化成

    階段用ノンスリップ デュラフレックスNS Sタイプ

    広島化成
    5,998税込6,598
    1枚
    5日以内出荷
    ゴム特有の高い防滑性と衝撃吸収性を有しており、階段の安全対策としてご使用いただけます。耐候性の高い材料(EPDM)が採用されており、屋外でのご使用が可能です。
    用途階段用材質合成ゴム(EPDM)寸法(mm)100×600×9長さ(m)0.6硬度60伸び(%)640引張強度(MPa)15.5接着剤指定接着剤:トーヨーポリマー製ルビロンR(別途お求めください)適応下地モルタルコンクリート・鉄板引裂強度(N/mm)29.8
  • らくらくマット(グリーン) 広島化成

    らくらくマット(グリーン)

    広島化成
    27,980税込30,778
    1枚
    4日以内出荷
    防音・防振性能に優れています。 ゴム弾性により下地への負荷が軽減します。 2000Lの中心部にラインを入れる事により中心が判り易く広い場所でも容易に並べる事が出来ます。 鉄板に比べ軽く、取り扱いが容易です。 弾力があるので、歩行感がよく安全性も高い製品です。 コイン状の突起は、滑りにくく耐摩耗性に優れています。
    用途幼稚園・保育園・歩行者通路・遊具下やグレーチングの安全対策用 等幅(mm)1000厚さ(mm)10質量(kg)約23グリーン長さ(m)2伸び(%)250引張強度(MPa)4.9RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)21.1
  • ふわピタマット 広島化成

    ふわピタマット

    広島化成
    31,980税込35,178
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    耐久性・耐候性に優れています。 転倒衝突時の衝撃を大幅に吸収します。 履物を履いても、素足でも、水にぬれても滑りにくい排水構造を有しています。 抗菌性能・防カビ性能を有しています。 環境安全性能を有し、皮膚に対して低刺激性に配慮しています。
    寸法(mm)500×500×13.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロードパル(ゴムチップタイル) 広島化成

    ロードパル(ゴムチップタイル)

    広島化成
    28,980税込31,878
    1セット(11枚)
    11日以内出荷
    豊かなクッション性と目に優しいカラーリング! 安定性バツグンの弾性床材「ロードパル」が、ゆとりある美しい環境を創造します。 粉砕ゴムチップを用いて成型した製品である為、独特な弾性によりソフトな歩行感が得られ、転倒時の衝撃をやわらげる効果があります。 弾性層自体でなくポーラスである為、適度の透水性があり雨水等が比較浸透し易い、また歩行の際の弾性による歪等により比較的滑り難い等の特徴があります。 製品自体の劣化が少ない為、独特の弾性を維持します。 下層に再生材料を使用した「地球に優しい」製品です。
    材質表層:カラーゴムチップ、下層:リサイクルゴム寸法(mm)300×300×15適応下地モルタルコンクリート・鉄板RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダンロップリファインド C1509 広島化成

    ダンロップリファインド C1509

    広島化成
    3,998税込4,398
    1足
    5日以内出荷
    ・ウォーキングカジュアルタイプ。快適な歩行をサポートします。・幅広4Eのオブリークラストを採用し、指まわりにゆとりをもたせた快適な履き心地。・足あたりの柔らかいふかふか高クッションインソール仕様。・脱ぎ履きがとても簡単なファスナー付き。・かかとに反射材を搭載しており、夜間歩行時の安全性を高めます。
    形状ローカット質量(g)約155(片足23.5cm)タイプ屋外用材質(アッパー)合成皮革+合成繊維材質(ソール)EVA+TPR甲被タイプ紐タイプ
  • くつろぎエルダー323 KE323 広島化成

    くつろぎエルダー323 KE323

    広島化成
    4,998税込5,498
    1足
    5日以内出荷
    ・履き心地ゆったり。・脱ぎ履きが簡単なファスナー仕様。・柔らかいストレッチ素材。・夜間お出かけも安心反射材付き。・丁寧に仕上げた日本製。
    材質ナイロン(ストレッチ素材)、底材:ラバー配合EVA標準質量(g/片足)約155(23.5cm)使用場所屋外用