カテゴリ
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
- 十川ゴム
- TOTO(5)
- マツモト産業(3)
- 日東工器(2)
- ホームテイスト(2)
- エスコ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
「335sh」の検索結果
特価

小口径ツインホース(OXY+LMN) フェザーミニS型
十川ゴム¥12,980~税込¥14,278~1本21日以内出荷ホース外径は12mm程度と細かく細いため、持ち運びに便利で作業性に優れています。ホースの両端にカプラ(継手)を取り付けているため、接続、切り離しがワンタッチでOKで作業スピード化が図れます。柔軟性に優れ無理な捻じれや、縺れなどがなく長持ちします。ホース折れ曲がり防止機構付です。(両端に屈強なスプリングを装備)。プラグ(S225PH・S335PH)、ソケット(S225SH・S335SH)はフェザーミニに付いております。色【ホース】酸素:青、プロパン:オレンジ使用圧力(MPa)酸素ホース:0.7(MAX1.0)、LPGホース:0.7(MAX1.0)内径×外径(Φmm)酸素ホース:5.0×11.5、LPGホース:5.0×11.5使用ガス酸素+プロパン使用カプラーミニカプラスーパー(S型)