カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(120)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
絞り込み
ブランド
- 十川ゴム
- モノタロウ(6)
- SMC(1,184)
- ホンダ(904)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(823)
- Panasonic(パナソニック)(328)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(220)
- 日野自動車(101)
- 三菱電機(87)
- ノーブランド(84)
- コガネイ(82)
- マキテック(72)
- IKO(日本トムソン)(65)
- ニッタ(64)
- ニッセイ(61)
- コノエ(59)
- テクノフレックス(59)
- BIGM(丸山製作所)(47)
- 住友重機械工業(45)
- コンサス(45)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(121)
「900l」の検索結果
特価

天然クロゴムシート
十川ゴム(18件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1枚当日出荷から5日以内出荷天然ゴムを主成分としたシートです。用途工業用パッキン、緩衝用、敷物用その他一般的用途材質天然ゴム色黒引張強度(MPa)3.2硬さ(デュロメータA)64RoHS指令(10物質対応)対応
ハイドロリックホース K-140-09(両端金具05)
十川ゴム(9件のレビュー)¥3,031税込¥3,3341本当日出荷から5日以内出荷用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)115呼称9ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具05ねじTG3/8適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W最高衝撃圧力(MPa)20.5流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)17.5質量(g/m)ホース/400RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
ハイドロリックホース K-210-06(両端金具05)
十川ゴム¥2,585税込¥2,8441本当日出荷から5日以内出荷用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)21.0最小曲げ半径(mm)100接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°フレアシート)呼称6ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具05ねじTG1/4適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層1W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)13.3質量(g/m)ホース/260RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0
ハイドロリックホース K-140-12(両端金具04) SUS金具
十川ゴム¥22,216税込¥24,4381本当日出荷から5日以内出荷用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)70最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)160寸法C(mm)6.0接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称12ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具04ねじTG1/2適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W最高衝撃圧力(MPa)20.5流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)20.7質量(g/m)ホース/510寸法HEX(mm)27ネジ口内径(Φmm)10.0
ハイドロリックホース K-210-12(両端金具04)
十川ゴム(1件のレビュー)¥4,477税込¥4,9251本5日以内出荷から6日以内出荷用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)70最高使用圧力(MPa)21.0最小曲げ半径(mm)160寸法C(mm)6.0接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称12ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具04ねじTG1/2適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層2W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)22.2質量(g/m)ホース/760寸法HEX(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)10.0
ハイドロリックホース K-210-09(両端金具05+アダプタ付)
十川ゴム(2件のレビュー)¥4,170税込¥4,5871本5日以内出荷から7日以内出荷用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)21.0最小曲げ半径(mm)130呼称9ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具05+アダプタ付ねじTG3/8適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層2W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)19.1質量(g/m)ホース/615RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
ハイドロリックホース K-210-09(両端金具04)
十川ゴム(3件のレビュー)¥3,677税込¥4,0451本5日以内出荷から6日以内出荷用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)65最高使用圧力(MPa)21.0最小曲げ半径(mm)130寸法C(mm)6.5接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称9ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具04ねじTG3/8適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層2W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)19.1質量(g/m)ホース/615寸法HEX(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
ハイドロリックホース K-210-12(両端金具05)
十川ゴム(4件のレビュー)¥4,477税込¥4,9251本5日以内出荷から7日以内出荷用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)21.0最小曲げ半径(mm)160呼称12ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具05ねじTG1/2適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層2W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)22.2質量(g/m)ホース/760RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)10.0
ハイドロリックホース K-140-12(両端金具05)
十川ゴム¥3,847税込¥4,2321本5日以内出荷から6日以内出荷用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)160呼称12ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具05ねじTG1/2適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W最高衝撃圧力(MPa)20.5流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)20.7質量(g/m)ホース/510RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)10.0
ハイドロリックホース K-210-06(両端金具04)
十川ゴム(4件のレビュー)¥2,585税込¥2,8441本5日以内出荷から6日以内出荷用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)21.0最小曲げ半径(mm)100呼称6ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具04ねじTG1/4適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層1W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)13.3質量(g/m)ホース/260RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0
ハイドロリックホース K-70-06(両端金具05+アダプタ付)
十川ゴム¥2,539税込¥2,7931本5日以内出荷用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)80呼称6ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具05+アダプタ付ねじTG1/4適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W最高衝撃圧力(MPa)10.3流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)13.3質量(g/m)ホース/260RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0
ハイドロリックホース K-210-06(両端金具05+アダプタ付)
十川ゴム(3件のレビュー)¥2,985税込¥3,2841本5日以内出荷用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)21.0最小曲げ半径(mm)100接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°フレアシート)呼称6ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具05+アダプタ付ねじTG1/4適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層1W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)13.3質量(g/m)ホース/260RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0
ハイドロリックホース K-140-12(両端金具05+アダプタ付)
十川ゴム¥4,477税込¥4,9251本5日以内出荷から7日以内出荷用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)160呼称12ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具05+アダプタ付ねじTG1/2適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W最高衝撃圧力(MPa)20.5流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)20.7質量(g/m)ホース/510RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)10.0
ハイドロリックホース K-70-09(両端金具04+アダプタ付)
十川ゴム(1件のレビュー)¥3,508税込¥3,8591本5日以内出荷から7日以内出荷用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)110接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称9ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具04+アダプタ付ねじTG3/8適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W最高衝撃圧力(MPa)10.3流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)17.5質量(g/m)ホース/400RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
ハイドロリックホース K-210-19(両端金具05)
十川ゴム(1件のレビュー)¥8,370税込¥9,2071本5日以内出荷用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)21.0最小曲げ半径(mm)240呼称19ホース内径(Φmm)19.0金具両端金具05ねじTG3/4適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)82.3補強層2W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)28.8質量(g/m)ホース/1110RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)15.5
ハイドロリックホース K-210-09(両端金具04+アダプタ付)
十川ゴム(1件のレビュー)¥4,170税込¥4,5871本5日以内出荷用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)21.0最小曲げ半径(mm)130接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称9ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具04+アダプタ付ねじTG3/8適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層2W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)19.1質量(g/m)ホース/615RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
ハイドロリックホース K-210-09(両端金具05)
十川ゴム(2件のレビュー)¥3,677税込¥4,0451本5日以内出荷用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)21.0最小曲げ半径(mm)130呼称9ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具05ねじTG3/8適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層2W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)19.1質量(g/m)ホース/615RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
ハイドロリックホース K-140-09(両端金具04+アダプタ付)
十川ゴム¥3,554税込¥3,9091本5日以内出荷用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)115接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称9ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具04+アダプタ付ねじTG3/8適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W最高衝撃圧力(MPa)20.5流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)17.5質量(g/m)ホース/400RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
ハイドロリックホース K-140-06(両端金具05)
十川ゴム(2件のレビュー)¥2,570税込¥2,8271本5日以内出荷用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)85呼称6ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具05ねじTG1/4適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W最高衝撃圧力(MPa)20.5流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)13.3質量(g/m)ホース/260RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0
ハイドロリックホース K-140-06(両端金具04)
十川ゴム(1件のレビュー)¥2,570税込¥2,8271本5日以内出荷用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)60最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)85寸法C(mm)5.5接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称6ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具04ねじTG1/4適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W最高衝撃圧力(MPa)20.5流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)13.3質量(g/m)ホース/260寸法HEX(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0
ハイドロリックホース K-70-09(両端金具04)
十川ゴム(1件のレビュー)¥2,985税込¥3,2841本5日以内出荷用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)65最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)110寸法C(mm)6.5接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称9ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具04ねじTG3/8適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W最高衝撃圧力(MPa)10.3流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)17.5質量(g/m)ホース/400寸法HEX(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
ハイドロリックホース K-210-06(両端金具04+アダプタ付)
十川ゴム(2件のレビュー)¥2,985税込¥3,2841本5日以内出荷用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)21.0最小曲げ半径(mm)100呼称6ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具04+アダプタ付ねじTG1/4適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層1W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)13.3質量(g/m)ホース/260RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0
ハイドロリックホース K-140-09(両端金具05+アダプタ付)
十川ゴム¥3,554税込¥3,9091本5日以内出荷から6日以内出荷用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)115呼称9ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具05+アダプタ付ねじTG3/8適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W最高衝撃圧力(MPa)20.5流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)17.5質量(g/m)ホース/400RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
ハイドロリックホース K-210-25(両端金具05)
十川ゴム¥11,631税込¥12,7941本5日以内出荷用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)21.0最小曲げ半径(mm)300呼称25ホース内径(Φmm)25.4金具両端金具05ねじTG1適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)82.3補強層2W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)37.2質量(g/m)ホース/1760RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)21.0
ハイドロリックホース K-70-25(両端金具05+アダプタ付)
十川ゴム¥11,754税込¥12,9291本5日以内出荷用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)240呼称25ホース内径(Φmm)25.4金具両端金具05+アダプタ付ねじTG1適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W最高衝撃圧力(MPa)10.3流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)35.7質量(g/m)ホース/1055ネジ口内径(Φmm)21.0
ハイドロリックホース K-70-19(両端金具05)
十川ゴム¥6,831税込¥7,5141本5日以内出荷用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)180呼称19ホース内径(Φmm)19.0金具両端金具05ねじTG3/4適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W最高衝撃圧力(MPa)10.3流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)27.8質量(g/m)ホース/730RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)15.5
ハイドロリックホース K-70-09(両端金具05)
十川ゴム¥2,985税込¥3,2841本5日以内出荷用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)110呼称9ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具05ねじTG3/8適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W最高衝撃圧力(MPa)10.3流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)17.5質量(g/m)ホース/400RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
ハイドロリックホース K-70-06(両端金具05)
十川ゴム(3件のレビュー)¥2,216税込¥2,4381本5日以内出荷用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)80呼称6ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具05ねじTG1/4適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W最高衝撃圧力(MPa)10.3流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)13.3質量(g/m)ホース/260RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0
ハイドロリックホース K-210-19(両端金具05+アダプタ付)
十川ゴム¥9,524税込¥10,4761本5日以内出荷用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)21.0最小曲げ半径(mm)240呼称19ホース内径(Φmm)19.0金具両端金具05+アダプタ付ねじTG3/4適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)82.3補強層2W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)28.8質量(g/m)ホース/1110RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)15.5
ハイドロリックホース K-140-06(両端金具05+アダプタ付)
十川ゴム¥2,970税込¥3,2671本5日以内出荷用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)85呼称6ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具05+アダプタ付ねじTG1/4適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W最高衝撃圧力(MPa)20.5流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)13.3質量(g/m)ホース/260RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0
ハイドロリックホース K-140-06(両端金具04+アダプタ付)
十川ゴム¥2,970税込¥3,2671本5日以内出荷用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)85接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称6ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具04+アダプタ付ねじTG1/4適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W最高衝撃圧力(MPa)20.5流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)13.3質量(g/m)ホース/260RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0
ハイドロリックホース K-70-19(両端金具05+アダプタ付)
十川ゴム¥8,000税込¥8,8001本5日以内出荷用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)180呼称19ホース内径(Φmm)19.0金具両端金具05+アダプタ付ねじTG3/4適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W最高衝撃圧力(MPa)10.3流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)27.8質量(g/m)ホース/730RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)15.5
ハイドロリックホース K-70-12(両端金具04+アダプタ付)
十川ゴム¥3,831税込¥4,2141本5日以内出荷用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)125接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称12ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具04+アダプタ付ねじTG1/2適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W最高衝撃圧力(MPa)10.3流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)20.7質量(g/m)ホース/510RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)10.0
ハイドロリックホース K-70-12(両端金具05+アダプタ付)
十川ゴム¥3,831税込¥4,2141本5日以内出荷用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)125呼称12ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具05+アダプタ付ねじTG1/2適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W最高衝撃圧力(MPa)10.3流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)20.7質量(g/m)ホース/510RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)10.0
ハイドロリックホース K-70-09(両端金具05) SUS金具
十川ゴム¥18,416税込¥20,2581本5日以内出荷用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)65最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)110寸法C(mm)6.5接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称9ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具05ねじTG3/8適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W最高衝撃圧力(MPa)10.3流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)17.5質量(g/m)ホース/400寸法HEX(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
ハイドロリックホース K-70-12(両端金具04)
十川ゴム¥3,231税込¥3,5541本5日以内出荷用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)70最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)125寸法C(mm)6.0接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称12ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具04ねじTG1/2適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W最高衝撃圧力(MPa)10.3流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)20.7質量(g/m)ホース/510寸法HEX(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)10.0
ハイドロリックホース K-210-19(両端金具05+アダプタ付) SUS金具
十川ゴム¥41,985税込¥46,1841本5日以内出荷用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)83最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)240寸法C(mm)7.5接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称19ホース内径(Φmm)19.0金具両端金具05+アダプタ付ねじTG3/4適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)82.3補強層2W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)28.8質量(g/m)ホース/1110寸法HEX(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)15.5
ハイドロリックホース K-210-19(両端金具04) SUS金具
十川ゴム¥30,985税込¥34,0841本5日以内出荷用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)83最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)240寸法C(mm)7.5接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称19ホース内径(Φmm)19.0金具両端金具04ねじTG3/4適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)82.3補強層2W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)28.8質量(g/m)ホース/1110寸法HEX(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)15.5
ハイドロリックホース K-210-12(両端金具05) SUS金具
十川ゴム¥22,462税込¥24,7081本5日以内出荷用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)70最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)160寸法C(mm)6.0接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称12ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具05ねじTG1/2適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層2W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)22.2質量(g/m)ホース/760寸法HEX(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)10.0
ハイドロリックホース K-210-12(両端金具04) SUS金具
十川ゴム¥22,462税込¥24,7081本5日以内出荷用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)70最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)160寸法C(mm)6.0接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称12ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具04ねじTG1/2適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層2W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)22.2質量(g/m)ホース/760寸法HEX(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)10.0