カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(120)
絞り込み
ブランド
  • 十川ゴム
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(563)
  • SMC(299)
  • BIGM(丸山製作所)(264)
  • ニッサン(257)
  • 三菱ふそう(107)
  • RS PRO(86)
  • コガネイ(60)
  • TRUSCO(50)
  • Kawasaki(49)
  • MAZDA(マツダ)(48)
  • 常磐精工(39)
  • 天領まな板(35)
  • StarTech.com(32)
  • SOURIAU(31)
  • 東和制電工業(TOWA)(27)
  • HIOKI(日置電機)(24)
  • BULGIN(24)
  • サンドビック(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(120)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k600」の検索結果

関連キーワード
120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイドロリックホース K-140-09(両端金具05) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-140-09(両端金具05)

    十川ゴム(9件のレビュー)
    2,662税込2,928
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)115呼称9ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具05ねじTG3/8適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W最高衝撃圧力(MPa)20.5流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)17.5質量(g/m)ホース/400RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
  • ハイドロリックホース K-210-06(両端金具05) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-210-06(両端金具05)

    十川ゴム
    2,231税込2,454
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)21.0最小曲げ半径(mm)100接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°フレアシート)呼称6ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具05ねじTG1/4適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層1W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)13.3質量(g/m)ホース/260RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0
  • ハイドロリックホース K-140-12(両端金具04) SUS金具 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-140-12(両端金具04) SUS金具

    十川ゴム
    21,493税込23,642
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)70最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)160寸法C(mm)6.0接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称12ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具04ねじTG1/2適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W最高衝撃圧力(MPa)20.5流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)20.7質量(g/m)ホース/510寸法HEX(mm)27ネジ口内径(Φmm)10.0
  • ハイドロリックホース K-210-12(両端金具04) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-210-12(両端金具04)

    十川ゴム(1件のレビュー)
    3,724税込4,096
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)70最高使用圧力(MPa)21.0最小曲げ半径(mm)160寸法C(mm)6.0接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称12ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具04ねじTG1/2適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層2W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)22.2質量(g/m)ホース/760寸法HEX(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)10.0
  • ハイドロリックホース K-210-09(両端金具05+アダプタ付) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-210-09(両端金具05+アダプタ付)

    十川ゴム(2件のレビュー)
    3,585税込3,944
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)21.0最小曲げ半径(mm)130呼称9ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具05+アダプタ付ねじTG3/8適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層2W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)19.1質量(g/m)ホース/615RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
  • ハイドロリックホース K-70-09(両端金具04+アダプタ付) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-70-09(両端金具04+アダプタ付)

    十川ゴム(1件のレビュー)
    3,139税込3,453
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)110接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称9ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具04+アダプタ付ねじTG3/8適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W最高衝撃圧力(MPa)10.3流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)17.5質量(g/m)ホース/400RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
  • ハイドロリックホース K-140-12(両端金具05) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-140-12(両端金具05)

    十川ゴム
    3,231税込3,554
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)160呼称12ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具05ねじTG1/2適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W最高衝撃圧力(MPa)20.5流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)20.7質量(g/m)ホース/510RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)10.0
  • ハイドロリックホース K-210-06(両端金具05+アダプタ付) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-210-06(両端金具05+アダプタ付)

    十川ゴム(3件のレビュー)
    2,631税込2,894
    1本
    5日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)21.0最小曲げ半径(mm)100接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°フレアシート)呼称6ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具05+アダプタ付ねじTG1/4適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層1W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)13.3質量(g/m)ホース/260RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0
  • ハイドロリックホース K-210-12(両端金具05) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-210-12(両端金具05)

    十川ゴム(4件のレビュー)
    3,724税込4,096
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)21.0最小曲げ半径(mm)160呼称12ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具05ねじTG1/2適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層2W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)22.2質量(g/m)ホース/760RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)10.0
  • ハイドロリックホース K-210-09(両端金具04) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-210-09(両端金具04)

    十川ゴム(3件のレビュー)
    3,077税込3,385
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)65最高使用圧力(MPa)21.0最小曲げ半径(mm)130寸法C(mm)6.5接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称9ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具04ねじTG3/8適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層2W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)19.1質量(g/m)ホース/615寸法HEX(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
  • ハイドロリックホース K-140-12(両端金具05+アダプタ付) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-140-12(両端金具05+アダプタ付)

    十川ゴム
    3,847税込4,232
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)160呼称12ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具05+アダプタ付ねじTG1/2適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W最高衝撃圧力(MPa)20.5流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)20.7質量(g/m)ホース/510RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)10.0
  • ハイドロリックホース K-210-06(両端金具04) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-210-06(両端金具04)

    十川ゴム(4件のレビュー)
    2,231税込2,454
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)21.0最小曲げ半径(mm)100呼称6ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具04ねじTG1/4適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層1W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)13.3質量(g/m)ホース/260RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0
  • ハイドロリックホース K-70-06(両端金具05+アダプタ付) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-70-06(両端金具05+アダプタ付)

    十川ゴム
    2,277税込2,505
    1本
    5日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)80呼称6ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具05+アダプタ付ねじTG1/4適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W最高衝撃圧力(MPa)10.3流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)13.3質量(g/m)ホース/260RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0
  • ハイドロリックホース K-70-09(両端金具05) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-70-09(両端金具05)

    十川ゴム
    2,631税込2,894
    1本
    5日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)110呼称9ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具05ねじTG3/8適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W最高衝撃圧力(MPa)10.3流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)17.5質量(g/m)ホース/400RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
  • ハイドロリックホース K-140-09(両端金具04+アダプタ付) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-140-09(両端金具04+アダプタ付)

    十川ゴム
    3,154税込3,469
    1本
    5日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)115接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称9ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具04+アダプタ付ねじTG3/8適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W最高衝撃圧力(MPa)20.5流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)17.5質量(g/m)ホース/400RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
  • ハイドロリックホース K-140-06(両端金具05) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-140-06(両端金具05)

    十川ゴム(2件のレビュー)
    2,216税込2,438
    1本
    5日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)85呼称6ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具05ねじTG1/4適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W最高衝撃圧力(MPa)20.5流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)13.3質量(g/m)ホース/260RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0
  • ハイドロリックホース K-140-06(両端金具04) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-140-06(両端金具04)

    十川ゴム(1件のレビュー)
    2,216税込2,438
    1本
    5日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)60最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)85寸法C(mm)5.5接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称6ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具04ねじTG1/4適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W最高衝撃圧力(MPa)20.5流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)13.3質量(g/m)ホース/260寸法HEX(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0
  • ハイドロリックホース K-210-06(両端金具04+アダプタ付) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-210-06(両端金具04+アダプタ付)

    十川ゴム(2件のレビュー)
    2,631税込2,894
    1本
    5日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)21.0最小曲げ半径(mm)100呼称6ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具04+アダプタ付ねじTG1/4適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層1W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)13.3質量(g/m)ホース/260RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0
  • ハイドロリックホース K-210-19(両端金具05) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-210-19(両端金具05)

    十川ゴム(1件のレビュー)
    7,108税込7,819
    1本
    5日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)21.0最小曲げ半径(mm)240呼称19ホース内径(Φmm)19.0金具両端金具05ねじTG3/4適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)82.3補強層2W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)28.8質量(g/m)ホース/1110RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)15.5
  • ハイドロリックホース K-210-09(両端金具04+アダプタ付) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-210-09(両端金具04+アダプタ付)

    十川ゴム(1件のレビュー)
    3,585税込3,944
    1本
    5日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)21.0最小曲げ半径(mm)130接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称9ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具04+アダプタ付ねじTG3/8適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層2W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)19.1質量(g/m)ホース/615RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
  • ハイドロリックホース K-70-09(両端金具04) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-70-09(両端金具04)

    十川ゴム(1件のレビュー)
    2,631税込2,894
    1本
    5日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)65最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)110寸法C(mm)6.5接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称9ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具04ねじTG3/8適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W最高衝撃圧力(MPa)10.3流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)17.5質量(g/m)ホース/400寸法HEX(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
  • ハイドロリックホース K-210-25(両端金具05) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-210-25(両端金具05)

    十川ゴム
    10,062税込11,068
    1本
    5日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)21.0最小曲げ半径(mm)300呼称25ホース内径(Φmm)25.4金具両端金具05ねじTG1適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)82.3補強層2W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)37.2質量(g/m)ホース/1760RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)21.0
  • ハイドロリックホース K-70-25(両端金具05+アダプタ付) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-70-25(両端金具05+アダプタ付)

    十川ゴム
    10,800税込11,880
    1本
    5日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)240呼称25ホース内径(Φmm)25.4金具両端金具05+アダプタ付ねじTG1適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W最高衝撃圧力(MPa)10.3流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)35.7質量(g/m)ホース/1055ネジ口内径(Φmm)21.0
  • ハイドロリックホース K-70-06(両端金具05) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-70-06(両端金具05)

    十川ゴム(3件のレビュー)
    1,924税込2,116
    1本
    5日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)80呼称6ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具05ねじTG1/4適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W最高衝撃圧力(MPa)10.3流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)13.3質量(g/m)ホース/260RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0
  • ハイドロリックホース K-210-19(両端金具05) SUS金具 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-210-19(両端金具05) SUS金具

    十川ゴム
    29,647税込32,612
    1本
    5日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)83最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)240寸法C(mm)7.5接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称19ホース内径(Φmm)19.0金具両端金具05ねじTG3/4適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)82.3補強層2W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)28.8質量(g/m)ホース/1110寸法HEX(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)15.5
  • ハイドロリックホース K-70-12(両端金具05+アダプタ付) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-70-12(両端金具05+アダプタ付)

    十川ゴム
    3,416税込3,758
    1本
    5日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)125呼称12ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具05+アダプタ付ねじTG1/2適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W最高衝撃圧力(MPa)10.3流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)20.7質量(g/m)ホース/510RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)10.0
  • ハイドロリックホース K-70-09(両端金具05) SUS金具 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-70-09(両端金具05) SUS金具

    十川ゴム
    18,031税込19,834
    1本
    5日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)65最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)110寸法C(mm)6.5接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称9ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具05ねじTG3/8適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W最高衝撃圧力(MPa)10.3流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)17.5質量(g/m)ホース/400寸法HEX(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
  • ハイドロリックホース K-140-09(両端金具05+アダプタ付) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-140-09(両端金具05+アダプタ付)

    十川ゴム
    3,154税込3,469
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)115呼称9ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具05+アダプタ付ねじTG3/8適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W最高衝撃圧力(MPa)20.5流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)17.5質量(g/m)ホース/400RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
  • ハイドロリックホース K-140-09(両端金具04) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-140-09(両端金具04)

    十川ゴム
    2,662税込2,928
    1本
    5日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)65最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)115寸法C(mm)6.5接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称9ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具04ねじTG3/8適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W最高衝撃圧力(MPa)20.5流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)17.5質量(g/m)ホース/400寸法HEX(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
  • ハイドロリックホース K-70-12(両端金具04) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-70-12(両端金具04)

    十川ゴム
    2,847税込3,132
    1本
    5日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)70最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)125寸法C(mm)6.0接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称12ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具04ねじTG1/2適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W最高衝撃圧力(MPa)10.3流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)20.7質量(g/m)ホース/510寸法HEX(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)10.0
  • ハイドロリックホース K-210-19(両端金具05+アダプタ付) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-210-19(両端金具05+アダプタ付)

    十川ゴム
    8,293税込9,122
    1本
    5日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)21.0最小曲げ半径(mm)240呼称19ホース内径(Φmm)19.0金具両端金具05+アダプタ付ねじTG3/4適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)82.3補強層2W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)28.8質量(g/m)ホース/1110RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)15.5
  • ハイドロリックホース K-210-09(両端金具05) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-210-09(両端金具05)

    十川ゴム(2件のレビュー)
    3,077税込3,385
    1本
    5日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)21.0最小曲げ半径(mm)130呼称9ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具05ねじTG3/8適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層2W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)19.1質量(g/m)ホース/615RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
  • ハイドロリックホース K-140-06(両端金具05+アダプタ付) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-140-06(両端金具05+アダプタ付)

    十川ゴム
    2,616税込2,878
    1本
    5日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)85呼称6ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具05+アダプタ付ねじTG1/4適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W最高衝撃圧力(MPa)20.5流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)13.3質量(g/m)ホース/260RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0
  • ハイドロリックホース K-140-06(両端金具04+アダプタ付) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-140-06(両端金具04+アダプタ付)

    十川ゴム
    2,616税込2,878
    1本
    5日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)85接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称6ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具04+アダプタ付ねじTG1/4適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W最高衝撃圧力(MPa)20.5流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)13.3質量(g/m)ホース/260RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0
  • ハイドロリックホース K-70-19(両端金具05+アダプタ付) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-70-19(両端金具05+アダプタ付)

    十川ゴム
    7,277税込8,005
    1本
    5日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)180呼称19ホース内径(Φmm)19.0金具両端金具05+アダプタ付ねじTG3/4適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W最高衝撃圧力(MPa)10.3流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)27.8質量(g/m)ホース/730RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)15.5
  • ハイドロリックホース K-70-12(両端金具04+アダプタ付) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-70-12(両端金具04+アダプタ付)

    十川ゴム
    3,416税込3,758
    1本
    5日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)125接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称12ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具04+アダプタ付ねじTG1/2適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W最高衝撃圧力(MPa)10.3流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)20.7質量(g/m)ホース/510RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)10.0
  • ハイドロリックホース K-70-09(両端金具05+アダプタ付) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-70-09(両端金具05+アダプタ付)

    十川ゴム
    3,139税込3,453
    1本
    5日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)110呼称9ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具05+アダプタ付ねじTG3/8適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W最高衝撃圧力(MPa)10.3流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)17.5質量(g/m)ホース/400RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
  • ハイドロリックホース K-210-19(両端金具05+アダプタ付) SUS金具 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-210-19(両端金具05+アダプタ付) SUS金具

    十川ゴム
    40,647税込44,712
    1本
    5日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)83最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)240寸法C(mm)7.5接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称19ホース内径(Φmm)19.0金具両端金具05+アダプタ付ねじTG3/4適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)82.3補強層2W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)28.8質量(g/m)ホース/1110寸法HEX(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)15.5
  • ハイドロリックホース K-210-19(両端金具04) SUS金具 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-210-19(両端金具04) SUS金具

    十川ゴム
    29,647税込32,612
    1本
    5日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)83最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)240寸法C(mm)7.5接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称19ホース内径(Φmm)19.0金具両端金具04ねじTG3/4適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)82.3補強層2W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)28.8質量(g/m)ホース/1110寸法HEX(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)15.5
  • ハイドロリックホース K-210-12(両端金具05) SUS金具 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-210-12(両端金具05) SUS金具

    十川ゴム
    21,647税込23,812
    1本
    5日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)70最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)160寸法C(mm)6.0接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称12ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具05ねじTG1/2適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層2W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)22.2質量(g/m)ホース/760寸法HEX(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)10.0
関連キーワード
油圧ホースカテゴリ