カテゴリ
- 物流用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 十川ゴム
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(207)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pascalart」の検索結果

ハイドロリックホース K-140-09(両端金具05)
十川ゴム(9件のレビュー)¥2,524~税込¥2,776~1本当日出荷から5日以内出荷用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)115呼称9ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具05ねじTG3/8適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W最高衝撃圧力(MPa)20.5流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)17.5質量(g/m)ホース/400RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0